内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
適合車種【BMW】R 1200 GS (2013-2018),R 1250 GS (2019-2022)
1個
¥15,980
税込¥17,578
36日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
材質超硬
表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1個
¥3,198
税込¥3,518
36日以内出荷
耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
材質SUS316
全長(mm)770
サイズミニ(ポリ缶用)
全揚程(m)5
モーター単相100V
最大吐出量(L/min)30
材質(ホース)SUSフレキ
ホース長さ(m)1
首下長(mm)500
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-43~44
材質特殊鋼
全長(mm)120
質量(g)150
ピン径(Φmm)3.0・4.0
差込角(inch)1/2”
ピン開き(mm)18~40
1本
¥16,100
税込¥17,710
8日以内出荷
もっと音楽を楽しみたい私と空間を満たしてくれる特別なピアノ
大好きな音楽を私らしく奏でられる、お気に入りの場所。そんな空間にフィットする、スリムでピアノとしての性能が高い「Privia PX-S3100」はデザイン、音、操作性が進化し、そして豊富な音色やリズム・自動伴奏などの高い機能性で、もっと幅広く音楽を楽しむことができます。
スリムでどんな空間にもフィットするこだわりのデザイン
こだわりの空間に置くのは、やっぱりこだわりのピアノがいい。
お部屋の広さや選んだインテリアと合わせやすいスリムなサイズ、シンプルでミニマルなデザイン。
どんな場所にも置きやすい世界最小※スリムボディ
Privia PX-S3100の大きな特徴のひとつがスリムなボディ。ハンマーアクション付き88鍵盤搭載のデジタルピアノとしては世界最小です※。
奥行き232mmというサイズは、リビングや寝室など、好きな場所に置くことができ、ピアノとの生活をもっと楽しめます。
※ ハンマーアクション付き88鍵盤・スピーカー内蔵デジタルピアノの奥行サイズにおいて(2021年7月現在、カシオ調べ)
ミニマルで洗練されたデザイン
無駄のないミニマルなデザインと、設定変更等をタッチ操作で行えるフラットな形状で光沢感のある天面パネルが、お部屋に洗練された印象を与えてくれます。ボディ表面に浮かぶゴールドのロゴが、さらに上品さを加えています。
仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、リズム/パターン数:200、デモ曲:6曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×2(ダンパー、エクスプレッション/アサイナブル)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応 ハーフペダル(ダンパー)対
付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て
質量(kg)11.4(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず)
色ブラック
タイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調)
出力(W)アンプ:8+8
消費電力(W)15
電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約2時間)※条件による
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740
機能自動伴奏、録音機能/MIDI録音:3トラック、5曲、リアルタイム録音、パンチイン録音、データ容量1曲あたり約30,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット)
音色700
スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2
鍵盤数88
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
材質SUS316L
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる3Lタンクロック。ミニマリスト向けの最小モデル、財布など最低限の荷物を収納したい方におすすめ。磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
用途磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ。ライディングのじゃまになりにくく最低限の荷物を収納したい方におすすめ。バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定。容量:3L、最大積載重量:1kg、サイズ(外寸):底部縦210×底部横210×高さ150mm。別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化
付属品レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス
容量(L)3
最大積載量(kg)1
外寸(mm)底部縦210×底部横210×高さ150
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
36日以内出荷
材質(本体)シリコンゴム
色(本体)黒
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
材質SUS316L
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
コストパフォーマンスに優れ、集中から分散まで幅白い業務ニーズに対応。LAN対応でセキュアなデータ通信により機密情報管理を実現。
センサーデュアル RGB LED Illumination CIS(CMOS)
原稿サイズ最大:長さ4060mm×幅305mm、最小:長さ63.5mm×幅71.1mm
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
9日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、集中から分散まで幅白い業務ニーズに対応。LAN対応でセキュアなデータ通信により機密情報管理を実現。
センサーデュアル RGB LED Illumination CIS(CMOS)
原稿サイズ最大:長さ4060mm×幅305mm、最小:長さ63.5mm×幅71.1mm
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
定格電圧(V)DC125
定格電流(A)1
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)
固定方法M8タイプ
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅
ケーブル引出方向ストレート
材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
SPSS保守無しDVD版の一般向けオリジナルパッケージ・オプション製品です。オプション機能の導入にはDVDは使用しません、認証コードの登録のみです。
12ベイのSynology DS3622xs+は、大量なワークロードや複数ユーザーを抱える中小規模のビジネスに最適な高性能NASです。大容量、優れた拡張性、処理能力は、VMやコンテナストレージ、高速なファイル共有、大規模監視でのネットワークビデオレコーダーに最適です。また、強力なストレージ管理、ファイル同期、監視、バックアップソフトウェアが付属し、高画質なビデオ編集にも適しています。
1台
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
関連キーワード