47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,598 税込8,358
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


保護構造IP00 IEC規格 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)




プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





omron(オムロン)ケーブル Cable
The Omron connector cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 1.5 m terminal block cable
仕様●アクセサリタイプ:Cable●長さ:1.5m●コード番号:215-3526 アズワン品番65-7274-10
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷


オムロンヘルスケア接続ケーブル I/Oケーブル FH
Omron XW2X は、FH シリーズ専用のパラレル I/O ケーブルで構成されています。センサの接続にケーブルを使用できるため、効果的な機能と操作性を発揮します。ケーブルは耐久性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:FH アズワン品番65-7273-50
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

適合機種形XW2D-40C6 タイプノーマル配線 定格電圧(V)AC125/DC24 耐電圧AC500V 1min.(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-25~80 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(ケーブル)AWG28 材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0) 材質(コンタクト)リン青銅(接触部・圧接部) 色(カバー)黒色 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)(接触部)、ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)(圧接部) 表面処理(ケーブル)シールドあり 色(ハウジング)黒色
1個
6,798 税込7,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造- 定格電圧(V)- ケーブル長(m)5 定格電流(A)- 接続- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- ケーブル- 保護クラス- 耐電圧(V)-
1個
9,998 税込10,998
41日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オムロンヘルスケアケーブル Cable XW Series用
ケーブル - CQM。ハードウェア要件: Windows 3.1 以降、IBM 386 PC又は100 %互換、RAM 4 MB以上、空きハード ディスクドライブ4 MB、VGAディスプレイ、シリアルポート。CQM1-CIF02は、アダプタ付きの2 mのケーブルです。CPUペリフェラルポートをRS-232に変換します RS-232CABLEは、CQM1 RS-232ポートに直接接続するための2 mケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:XW Series アズワン品番65-7285-02
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様2軸、4軸共用 定格電流(A)1 適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1本ほか
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

I/Oリレーターミナル(形G70V、形G7TC)他、リレーターミナル(形G70D、形G70R、形G7VC)、I/Oターミナルソケット(形G70A、形P7TF-IS/OS)接続用コネクタ付ケーブル バラ線圧着端子付ケーブル、バラ線ケーブルあり 他社製プログラマブルコントローラ(三菱電機製用PLC)接続対応も品揃え
種類MILコネクタ(40極) I/Oタイプ32点入力用、32点出力用
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてのリレータイプユニットにはI/O端子が付属。 トランジスタユニットの場合、2 x XW2B-20G4 (品番 ; 365-2200 365-2200 )、端子台、2 x XW2Z-200A (品番 ; 365-2216 365-2216 ) I/O接続ケーブルを使用してください。CPM2C CPU。超小型、高速処理、フレキシブルなPLCは、マシン制御用途に最適です。カレンダーオプションが付いたリアルタイムクロッ
仕様●併用可能製品:SYSMAC CPM2Cシリーズ●メーカーシリーズ:CPM2C●入力数:6 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:4 (リレー)●ネットワークタイプ:CompoBus/S●通信ポートタイプ:周辺機器、RS232C●プログラム容量:4096ワード●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:2048 (データメモリ)ワード、4096 (プログラムメモリ)ワード アズワン品番65-7321-53
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷


1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75 税込83
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 機械的耐久性25万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 操作方式非常停止用押ボタンスイッチ 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)