66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジニアXYテーブル
マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。
付属品SLM-01取付用ネジ×3本 寸法(mm)(ステージサイズ)150×190 質量(g)1554 移動量(mm)70×60
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料寸法図
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

中央精機X・Y軸ねじ式ステージ
エコ商品
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)392 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)2 ロストモーション(mm)0.002 材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業スライド式台板
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 外形寸法W(mm)428 外形寸法H(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンXYテーブル
実体顕微鏡に取り付けたり、机の上にそのまま置いて使用可能です。
寸法(mm)180×155×27、116×96(ガラス) 適合サイズボトムプレートサイズがΦ95mmタイプの実体顕微鏡 適合ST-30(2-4074-11・12)、CP745(1-1925-01・02、3-6303-01・02)、VS-1(3-107-01・02、3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01・02) 移動量(mm)75×56(X-Y) アズワン品番4-1954-01
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドボールブッシュ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションクロステーブル
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。高さを抑え,計測スタンドのストロークを有効に利用できます。測定ニーズに合わせて3種類からお選びいただけます。
用途XY-500Nシリーズは最大荷重1000Nまで対応の薄型XYテーブルです。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です(最小移動幅0.8mm、XY-500N-M8/BBのみ)。基板など細かい位置合わせが必要なサンプルの圧縮・引張測定に最適です。
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ステージ
種類xyステージ テーブル長さ(mm)100 テーブル幅(mm)100 送り方式送りねじ 関連資料寸法図
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)192.1 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)130 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)216 送り方式手動ねじ式 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)16 クランプ割締め式 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み0.05mm 材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
549,800 税込604,780
15日以内出荷

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)392 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 送りねじリード(mm)5 ロストモーション(mm)0.005 材質(テーブル)アルミ合金
1個
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表と裏が異なる形状のステージ面や、目盛板・クランプレバーの前後左右の組み替え、一軸で二方向(XY)摺動など、柔軟性と操作性を併せ持つステージです。左右対称に並べて、両手両側でXY操作をする用途にも大変便利です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ/ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.62 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)X軸18、Y軸4.2
1台
56,980 税込62,678
14日以内出荷

LED照明を内蔵した倒立型金属顕微鏡です。TVカメラ(Cマウント)が装着可能です。試料台にXY軸に移動可能なテーブルを装備しています。
付属品研鏡台、ビニールカバー、試料押え、ステージプレート(内径15mm)、フィルタ(緑・黄) 電源LED反射照明用電源ユニット フィルター緑・黄 照明白色LED光源 ステージプレート角十字動ステージ 接眼レンズW10× 対物レンズM5×、M10×、M40× マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだ接合強度試験に最適です。ピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。 その他最大荷重値:100N 本体質量(kg)約 2.8 移動量(mm)XY ステージ:±30
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷

はんだ接合強度試験に最適です。ピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。 その他最大荷重値:100N 本体質量(kg)約 3.2 移動量(mm)XY ステージ:±30
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。ロングタイプはステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。
仕様テーブル面サイズ:100×160mm、マイクロ操作位置:サイド、移動量:±25mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:686N(70.0kgf)、移動精度/真直度:1μm、移動精度/ピッチング:25″、移動精度/ヨーイング:15″、許容モーメント荷重/ピッチング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ローリング:41.7N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:19.6N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.05″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:100μm、移動平行度:30μm、質量:4.8kg
1個
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
80,980 税込89,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
109,800 税込120,780
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
58,380 税込64,218
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
75,980 税込83,578
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
1個
43,980 税込48,378
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
81,980 税込90,178
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
1個
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
1個
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
1個
67,580 税込74,338
欠品中
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)