材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状Y型
寸法T(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料Y型裸圧着端子カタログ.pdf(1.44MB) RoHS2証明書(Y型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類裸圧着端子
端子形状先開形
寸法E(mm)4.5
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = FVWS1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤全長 = 19.6mm厚さ = 0.8mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
端子形状先開形
種類裸圧着端子
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
端子形状角先開形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥509
税込¥560
3日以内出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子
端子形状先開形
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
規格UL listed E42024CSA LR20812
端子形状先開形
寸法F(mm)6.3
寸法D(Φmm)3.4
寸法E(mm)4.8
電線抱合範囲AWG(#)22~16
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
寸法T(mm)0.8
寸法d1(Φmm)1.7
材質(端子)無酸素銅
適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番257-3568
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
形状丸形/先開形(単線非対応)
全長(mm)21.9
色赤
定格電圧(V)600
外径(Φmm)7.0
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(25個)
¥879
税込¥967
翌日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)7.2
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)3.7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5, 青 16AWG to, 14AWG 52420-1
エコ商品
シリーズ = PIDG。絶縁 = 絶縁。幅 = 6.35mm。適合電線サイズmm2 Min = 1.25mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。スタッド径 = M3.5。色 = 青。全長 = 23.69mm。コンタクト材質 = リン青銅。UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 製品用途の情報. これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)7.62
適合電線(mm2)最大1.25
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
結線方法Y型圧着端子用
ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式ハンダ/タブ兼用
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
結線方式スクリューレス
極数1P
色(本体)W(白)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
定格電流(A)10
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)
標準剥線長(mm)9~10
端子金具187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
取付板厚(mm)0.8~2.0
耐電圧(V/min)AC2000
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極
定格300V-10A
耐電圧AC2000V (1分間)
定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下
使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極
定格300V-10A
耐電圧AC2000V (1分間)
定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下
使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
操作部色黄
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台
2.I/Oが固定されているため、配線しやすい
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台
適合機種-
極数電源:2P、I/O:32P
使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)125(AC)/24(DC)
定格電流(A)電源:2 I/O:0.5
適合電線(mm2)1.25/MAX
適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)
コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA
端子(スクリュー)M3×8L
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43
ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
シリーズ = DRJ30。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。幅 = 21.5mm。リップルノイズ = 300mV。15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。
形状DINレール
幅(mm)21.5
高さ(mm)75
質量(g)120
奥行(mm)90
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状ねじ
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間
漏洩電流0.75mA以下
出力電流(A)(最大)1.25
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
定格出力電力(W)30
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)0.65/0.35
出力電圧可変範囲(V)21.6~28.5
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護1.3A~
動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)
リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC30.0V~34.8V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)87.5%/90%
高調波電流規制-
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃294m/s2以下
動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)
ロードレギュレーション192
ラインレギュレーション120
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

中継端子ボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。
保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。
従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。
ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)(最大)1.25
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)15
材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)
色5Y7/1
使用温度範囲(℃)-25~60
端子ねじM3×8L
保護等級IP65(IEC529)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.25mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
関連キーワード
1
2
次へ