22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機小型薄型Y型レール L=1500
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3 寸法A(mm)1500 寸法D(mm)650 寸法E(mm)50 寸法F6 寸法G15 寸法B14 寸法C29 寸法H60 レール長さ(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷

中央精機小型薄型Y型レール L=2000
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)4 寸法A(mm)2000 寸法D(mm)900 寸法E(mm)50 寸法F6 寸法G20 寸法B19 寸法C39 寸法H80 レール長さ(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
15日以内出荷

中央精機小型薄型Y型レール L=500
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)1 寸法A(mm)500 寸法D(mm)- 寸法E(mm)350 寸法F4 寸法G5 寸法B4 寸法C9 寸法H20 レール長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷

中央精機小型薄型Y型レール L=1000
エコ商品
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2 寸法A(mm)1000 寸法D(mm)400 寸法E(mm)50 寸法F6 寸法G10 寸法B9 寸法C19 寸法H40 レール長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷

中央精機小型X型レール L=500
エコ商品
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)1.4 レール長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

中央精機小型X型レール L=1000
エコ商品
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2.8 レール長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
30日以内出荷

中央精機小型X型レール L=1500
エコ商品
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)4.2 レール長さ(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
30日以内出荷

中央精機小型X型レール L=2000
エコ商品
アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)5.7 レール長さ(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●本体(色):ブラック●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○ サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)4500 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W)120 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-151 走査周波数(垂直)59.9-99.9 ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカーあり2W+2W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)
エコ商品
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)7.2 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)3.7
1袋(100個)
1,298 税込1,428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台 2.I/Oが固定されているため、配線しやすい 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台 適合機種- 極数電源:2P、I/O:32P 使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと) 定格電圧(V)125(AC)/24(DC) 定格電流(A)電源:2 I/O:0.5 適合電線(mm2)1.25/MAX 適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ) コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA 端子(スクリュー)M3×8L RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43 ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
1台
2,198 税込2,418
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台 2.作業と保守メンテナンスが容易 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台 適合機種- 使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと) 定格電圧(V)125(AC)/24(DC) 定格電流(A)1 適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ) 端子(スクリュー)M3×7L RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)
1台
1,398 税込1,538
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 端子間ピッチ(mm)7.62 適合電線(mm2)最大1.25 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 結線方法Y型圧着端子用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フジコンフジコン 瞬結端子台
エコ商品
適合記号板:組込み ピッチ(mm)11.5 定格300V 適合規格UL 定格(A)30 材料基板:PBT 接続端子対応:丸型端子・Y型端子 絶縁抵抗500V 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)2500 1分間以上
1個
759 税込835
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203&#x27;) 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212&#x27;) 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215&#x27;) 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219&#x27;) 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203&#x27;) 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212&#x27;) 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215&#x27;) 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219&#x27;) 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金接合型 = スナップオンシリーズ = R19サイズ = スタンダード定格電圧 = 500 VRS 50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番878-2400は、最大厚さ3.2 mmのパネルに対応するSMA RF同軸バルクヘッドジャックレセプタクルです。 品番878-2404は、直径2.6 mmの取り付け穴を2つ備えたSMA RF同軸フランジ付きジャックレセプタクルです。 この50 Ω SMA RF同軸ジャックレセプタクルコネクタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

「抜群な衝撃吸収力」「静かな走行性」を備えたキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 質量(g)102 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
8,898 税込9,788
26日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 VSMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203&#x27;) 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212&#x27;) 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215&#x27;) 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219&#x27;) 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG-141A/U、RG-58/U、RG-58A/U端子方法 = 圧着バルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V acSMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203&#x27;) 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212&#x27;) 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215&#x27;) 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219&#x27;) 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,388 税込1,527
7日以内出荷