カテゴリ
- 制御機器(51)
- 農業機械(22)
- オフィス家具(21)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(22)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- IDEC(和泉電気)(17)
- 日東工業(9)
- EATON(イートン)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GMB(1)
- NTB(1)
- EXEDY(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SHOW UP(1)
エコロジープロダクト
「y022l」の検索結果

ナトリウムイオン標準液
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681セット(14mL×6本)当日出荷Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)
富士電機(8件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷形状丸保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)
富士電機(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)
富士電機(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から23日以内出荷ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています形状丸保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)
富士電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成1aボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)使用電圧(V)AC/DC24照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)
富士電機(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類照光式保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン形状丸(透明フルガード形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)
日東工業(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
BP33 セパレータ
日東工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ付材質鉄板厚(mm)1.2塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)RoHS指令(10物質対応)対応
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ
富士電機¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から翌々日出荷性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷色黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)□24.5
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
エンヴィキャンディーカラー カラーシート
SHOW UP¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷e n v y K a n d y C o l o rと専用ベースカラーのカラーブックです。この1枚でe n v y K a n d y22色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY品名envy Kandy COLOR BOOK危険物の類別非危険物
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から31日以内出荷適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22