カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(122)
  • オフィス家具(6)
  • 研磨材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「yhk」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
  • 液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    789税込868
    1本(100g)
    当日出荷
    用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
  • くきたっち誘引紐 シーム

    くきたっち誘引紐

    シーム(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
    用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。質量(kg)1耐久性約5年適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ステンレス 製 の スプ ーン・フォーク・鍋・ドア ノブ・手 すり・ゴルフクラブ等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#8000
    質量(kg)1適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェザータイト 屋根用 フクビ化学

    ウェザータイト 屋根用

    フクビ化学
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×100
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
    質量(kg)1適合材金属・樹脂などRoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンカウンター下収納 薄型 スライドラック 伸縮 オープンラック カウンター下収納

    キッチンカウンター下収納 薄型 スライドラック 伸縮 オープンラック

    カウンター下収納
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷
    お好みの幅に伸縮可能なラック。 カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
    用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 収納
  • キッチンカウンター下収納 薄型 ミニチェスト カウンター下収納

    キッチンカウンター下収納 薄型 ミニチェスト

    カウンター下収納
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    引き出し4杯仕様なので、リビングやキッチンで収納に困るちょっとした物を収納可能なチェストです。 カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
    用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカースリムラック 飾り棚 収納家具 キッチン収納 リビング 収納棚
  • 油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 20m

    デンカエレクトロン
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
  • 工事幕1面セット YUYPRO

    工事幕1面セット

    YUYPRO
    6,298税込6,928
    1セット
    3日以内出荷
    ご利用条件に合わせて複数の枠をジョイントで接続可能です。
    用途マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に。トラスコ品番679-9586セット内容枠、幕、ジョイントパーツ2個、足ゴムキャップ付き材質幕:綿帆布、枠:鉄製幅(mm)1000高さ(mm)900
  • 工事幕 結一産業

    工事幕

    結一産業
    5,798税込6,378
    1セット(30個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    きれいに折りたためる工事幕。簡単に持ち運びができ、移動しての設置にも楽々です。危険個所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に設置するだけで侵入を防止、注意を促します。
    用途マンホール工事などの際に、人など間違ってマンホールに転落しないようマンホール転落防止用として使用しています
  • 屋久杉貼腰板 K9(駒谷)

    屋久杉貼腰板

    K9(駒谷)
    22,980税込25,278
    1セット(4枚)
    5日以内出荷
    障子の下部などに張ることにより、和室の高級感を演出できます。
    材質屋久杉RoHS指令(10物質対応)対応寸法W320尺寸分
  • 文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納 Bunco

    文庫本ラック 本棚 1cmピッチ可動棚 9段 大収納

    Bunco
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    棚板を1cm間隔で調整できるので、本だけでなく、ディスプレイラックとして使える万能本棚。 薄型なのでお部屋を圧迫せず、スッキリ収納できます。
    用途文庫 本棚 文庫本用 漫画 マンガ コミック cd dvd 家具 スリム 棚 大量 文庫本 オープンラック コレクションラック マルチラック 文庫本収納 コミック収納材質(本体)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)棚板数(枚)可動棚:小×5、大×2外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×28×180組立時間お客様組立(40分)(大人2人)
  • キッチンカウンター下収納 薄型 ミニキャビネット 両扉付き カウンター下収納

    キッチンカウンター下収納 薄型 ミニキャビネット 両扉付き

    カウンター下収納
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    収納場所にこまる小物や雑貨のちょっとした収納が可能な扉付き収納。 カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
    用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 収納棚 収納 棚 キッチン 引き戸 リビング収納
  • ヘッジトリマー専用替刃 YAMAZEN(山善)

    ヘッジトリマー専用替刃

    YAMAZEN(山善)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ヘッジトリマー用交換ブレード。
    用途トリマーの替刃として。園芸/交換用替刃/芝/芝刈り/際がり/草刈/交換用替刃/雑草/緑地/掃除/清掃/生垣/庭木/樹木/トリミング/庭/庭園適合機種YDH-300質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×580×21
  • キッチンカウンター下収納 薄型 コーナーラック ディスプレイラック カウンター下収納

    キッチンカウンター下収納 薄型 コーナーラック ディスプレイラック

    カウンター下収納
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    組み換えにより左右どちらでも使用可能なラック。 カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
    用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 収納
  • 電気毛布 すっぽり電気ひざ掛け マルチタイプ YAMAZEN(山善)

    電気毛布 すっぽり電気ひざ掛け マルチタイプ

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    下半身を包み込んで底冷えを解消!マルチに使える電気ひざ掛け。ファスナー開閉可能で使い方4WAY。やわらか手触りのフランネル素材。消臭加工。ダニ対策機能。本体丸洗い可能。メーカー保証1年付き。
    用途ひざかけ、毛布として。材質ポリエステル100%ブラウン電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)36電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6寸法(縦×横)(cm)100×70表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約421時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.5、(適温)約0.9、(強)約1.1
  • 油圧ホース用保護チューブ 10m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 10m

    デンカエレクトロン
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10長さ(m)10
  • 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善)

    電気毛布 すっぽり電気敷き毛布

    YAMAZEN(山善)
    7,298税込8,028
    1枚
    5日以内出荷
    イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
  • (PYHK)センサー、オキシゾン MAZDA(マツダ)

    (PYHK)センサー、オキシゾン

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • 【オーダー】桧無節集成材 4穴 ノーブランド

    【オーダー】桧無節集成材 4穴

    ノーブランド
    8,716税込9,588
    1個
    8日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質桧無節形状平板・平プレート板厚(mm)15/20/25/30/36材種その他木材サービス分類オーダー・加工
  • キッチンカウンター下収納 4点セット 薄型 キャビネット 両扉付きチェスト 伸縮ラック コーナーラック カウンター下収納

    キッチンカウンター下収納 4点セット 薄型 キャビネット 両扉付きチェスト 伸縮ラック コーナーラック

    カウンター下収納
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷
    キッチンのカウンター下にもリビングの窓下にも使えるオールマイティなコンパクト収納のお得なセット。
    用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ポット型スチーム式加湿器 ユアサ(ユアサプライムス)

    ポット型スチーム式加湿器

    ユアサ(ユアサプライムス)
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    水を沸騰させるので雑菌やカビなどが発生しにくく衛生的に加湿できる。暖かい蒸気で加湿するので、お部屋の室温を下げにくい。ポット型で構造がシンプルだからお手入れかんたん。段階的に加湿量を減らして自動オフ。おやすみモード搭載。おやすみモード:加湿量「中」で2時間運転後、加湿量「弱」で2時間運転し、運転を自動的に停止します。本体が転倒してもお湯がこぼれにくい構造。マグネットプラグ採用で、コード引っ掛かりによる転倒などを防止。水がなくなるとランプでお知らせ、自動で停止。ポット型なのでフタを外してそのままかんたん上部給水。
    質量(kg)3消費電力(W)350タンク容量(L)2.4電源コード(m)1.5連続使用時間約6.5時間適合床面積木造和室 約6畳/プレハブ・洋室 約10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×24.5×30.1加湿量(mL/h)約360(強)切タイマー1/2/4時間
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ゜材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ゜材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
    質量(kg)1適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
    質量(kg)1適合材貴金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤 1KG

    ヤナセ(柳瀬)
    6,598税込7,258
    1個
    17日以内出荷
    真鍮製のドアノブ・手すり・仏具等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#1500~#4000
    質量(kg)1適合材真鍮・銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省電力連調 笠付BT別非常灯 三菱電機

    省電力連調 笠付BT別非常灯

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 笠付タイプ ハイブリッドナノコーティングライトユニット採用 段調光機能搭載 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 連調 笠付BT別非常灯 三菱電機

    連調 笠付BT別非常灯

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 笠付タイプ ハイブリッドナノコーティングライトユニット採用 段調光機能搭載 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • LED連調ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED連調ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    13日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.9 (200V時)光束(Lm)器具:4840光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 省電力連調ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力連調ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:4360光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED連調ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED連調ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ