用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質コバルトハイス
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)30~40
付属品キー、リング
寸法(cm)キー・リング本体:全長約9、アクリルケース外径:縦4.2×横3.9×幅0.6、内径(ししゅう部分):縦3.5×横3.3
生地オリムパスNo.3900布(アイーダ)
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
幅(mm)1507
質量(kg)片面13.7
色シルバー
高さ(mm)1300
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
奥行(mm)480
パネルサイズ(mm)W1507×H1081×D21
適合サイズB0横
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)44
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスター寸法(mm)B0横(W1456×H1030)
面板有効寸法(mm)W1418×H992
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
関連キーワード