メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ/遮光めがねタイプ
製品特長
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格JIS T8141
機能つる調整可
材質(レンズ)ポリカレンズ
特性メガネ併用可
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145
材質(フレーム)メタル
二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ
質量(g)14
YM-2 遮光めがね用 スペアレンズ/遮光度番号 5
■対応製品:YM-2 遮光めがね
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
YM-2 遮光めがね用 スペアレンズ/遮光度番号 2
■対応製品:YM-2 遮光めがね
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
YM2用替レンズ
用途レンズ色:クリア
材質レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番423-1767
適合機種YM-2
質量(g)10
1組
¥799
税込¥879
当日出荷
YM-2 遮光めがね用 スペアレンズ/遮光度番号 1.7
■対応製品:YM-2 遮光めがね
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
YM-2 遮光めがね用 スペアレンズ/遮光度番号 1.4
■対応製品:YM-2 遮光めがね
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
YM-2 遮光めがね用 スペアレンズ/遮光度番号 4
■対応製品:YM-2 遮光めがね
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。(サビない・加熱・冷却スピードが速い・作業時間の短縮と効率性アップ・汚れが落ちやすく、匂いが付きにくい) 高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。
材質LCP樹脂
高さ(mm)12
外寸(mm)370×190
内寸(mm)85×45
コード439000280
耐熱温度(℃)-30~250
底寸法(mm)75×45
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
1個
¥88,980
税込¥97,878
31日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
1個
¥649,800
税込¥714,780
31日以内出荷
Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 20 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 8.5 mm です。ツイストペア エンクロージャ等級は IP65 です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:12●長さ:20m●コネクタAのコンタクト数:12
アズワン品番65-7423-56
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
1個
¥649,800
税込¥714,780
31日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
1個
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
1個
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
吸水性の良い使い捨てカウンタークロス・ハーフサイズです。抗菌剤配合クロスで菌の増殖を抑え、ふきんや水切りなどにお使い頂けます。材質は不織布(レーヨン100%)
用途カフェ・レストラン・キッチン・給湯室などのお掃除に。
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50
質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10
定格周波数(Hz)50/60Hz兼用
出力電圧(V)15~25
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)50~200
定格入力(kVA)7.6
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。
JIS規格JIS Z3312 YGW12
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用
ワイヤー種類ソリッド
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)ゴム:0.5
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターオール自在
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
特性取っ手付き
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
アイデア次第で使い方自由自在!
「高さ」や「広さ」を用途に合わせてアレンジ自在!
軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。
クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。
濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。
四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。
洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
薄くて車体下へ潜り込む作業が容易。
折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。
滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。
用途屋外での出張整備に。低くて狭い場所の整備に。石などがあるデコボコの地面に。ガーデニング作業に。
トラスコ品番836-6569
厚さ(mm)30
質量(g)980
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×570×30
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
質量(g)42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145
フレーム色シルバー
材質(フレーム)メタル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ