106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。 材質スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(10本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS準拠品です。
仕様炭素系 種別1軸単連形 直径(Φmm)16.8±0.5 使用温度範囲(℃)-10~+85 定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃) 耐電圧AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) シャフト形状溝形 最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357] 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06] 抵抗体炭素皮膜 抵抗変化特性直線形
1個
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


goot(太洋電機産業)カットニッパー
プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。
トラスコ品番788-7281 質量(g)100 奥行(mm)138 切断能力(mm)Φ1.3 刃先角度(°)21
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。
用途27X27cm塗れます。 危険物の類別非危険物
1本
399 税込439
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CY-N10S やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 動画あり
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10 ブラウン 質量(g)1310(カバー含む) 消費電力(W)270 電源電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約5~15 電源コード(cm)70 温度設定65 保温時間(h)2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
5日以内出荷

やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 動画あり
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g)約1310(カバー含む) 消費電力(W)270 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約0.7 電源電圧(V)AC100 充電時間(分)約5~15 温度設定約65℃ 保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
7,498 税込8,248
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


インクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 サンワサプライ 動画あり
今までのインクジェット用アイロン転写紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロン転写紙です。100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロン転写紙です。※通常の白布用アイロン転写紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。白・淡色布用です。※アイロンをかけると転写紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりキレイです。※必ず冷ましてはがしてください。転写紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。また仕上紙と転写紙が同枚数入っているので、アイロンをしっかりかけることができます。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。
厚さ(mm)0.21 仕様転写できる布Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの (1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。 用紙厚(g/m2)190
1個(5セット)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 仕様大口フック 材質スチール
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

松吉医科器械長イス 背なし
定番デザインのロングセラーアイテム。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
1個
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

松吉医科器械長イス 背付
定番デザインのロングセラーアイテム。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 座面高さ(mm)380
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
消費電力(W)(最大)60 電源コード(m)1.5 色(本体)ダークブラウン 適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下 材質スチール、木 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 本体質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415 アームフレキシブル 調光の可否不可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (797種類の商品があります)

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下 材質スチール、木 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(最大)40 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 本体質量(g)990 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400 電源コード(m)1.5 色(本体)ダークブラウン アームフレキシブル 調光の可否不可
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷


テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
付属品取扱説明書、保証書在中 材質本体…スチール、セード…布/PVC 寸法(mm)(約)最大径195×高さ425(組立時) 質量(g)約760 消費電力(W)40 MAX スイッチプルスイッチ(ON/OFF) 電源AC100V 50/60Hz 口金E26 電源コード(m)約1.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機フロアスタンド
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック
消費電力(W)60 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質本体…スチール、シェード…プラスチック 幅(mm)210 質量(kg)約3.2 高さ(mm)1620 奥行(mm)210 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチフットスイッチ(ON/OFF) 口金E26 コード長さ(m)2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

オーム電機フロアスタンド
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト
消費電力(W)60 MAX 付属品保証書付取扱説明書 材質本体…スチール、シェード…プラスチック 幅(mm)210 質量(kg)約3.2 高さ(mm)1620 奥行(mm)210 電圧(V)AC100V50/60Hz スイッチフットスイッチ(ON/OFF) 口金E26 コード長さ(m)2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷



【名入れ】穴あきコーン カーボーイ 動画あり
・コーンに穴が開いているので風を受け流し、飛ばされたり、倒れにくい!ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)。・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!。・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに 材質PVC 幅(mm)約360 高さ(mm)約700 質量(g)約3100 関連資料(1.12MB) サービス分類名入れ
1個ほか
4,198 税込4,618
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・風の力を受け名がし、倒れにくい【穴あきコーン450】の【名入れ】仕様です。・文字は切文字ステッカーで色が抜けにくく、はっきり表記できます。・省スペースに設置しやすい小型タイプ。持ち運びもらく。ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)。・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!。・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに 材質PVC 幅(mm)約275 高さ(mm)約450 質量(g)約1330 関連資料(2.41MB) サービス分類名入れ
1個(1個)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ 材質【金代】アルミ(A6063S) 仕上【金代】イエロー焼付塗装
1個(1000mm)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ)16 使用温度範囲(℃)-10~+85 スイッチなし 定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間 シャフト形状溝形 耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷 最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204] 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)500 抵抗変化特性直線形 電気的回転角度(°)220±10 機械的回転角度(°)260±10
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製薄口ノンスリップです・段差を目立つようにする為の黄色塗装付き
用途屋外用・室内用ノンスリップ 材質【金代】SUS304 仕上【金代】黄色焼付塗装
1本(1000mm)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。 適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質CBN(電着ボンド) 軸径(Φmm)6 粒度120 質量(g)16(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)52
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質電着ダイヤモンド 粒度120 質量(g)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)52
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード