カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(187)
  • オフィス家具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 溶接用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yn-4」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四角ナット(M4) YN-04-3 ヤマト(機構部品)

    四角ナット(M4) YN-04-3

    ヤマト(機構部品)
    66税込73
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番848-9687材質SS41幅(mm)8高さ(mm)3質量(g)1奥行(mm)8適合ボルト径M3
  • 精密ニッパー goot(太洋電機産業)

    精密ニッパー

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
  • ミニYパッキンMYN 阪上製作所

    ミニYパッキンMYN

    阪上製作所(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN716RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー ケニス

    電子ブザー

    ケニス
    449税込494
    1個
    当日出荷
    手軽に使えるリード線付の電子ブザーです。
    寸法(mm)23.5×16.5×15.5電源(V)直流2~4
  • セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクト

    セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1箱(10個)
    当日出荷
    セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
    棒長(mm)150
  • 直流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト

    直流用ガウジングカーボン

    パナソニックコネクト
    13,980税込15,378
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
    タイプ標準タイプ
  • TIGランタナ パナソニックコネクト

    TIGランタナ

    パナソニックコネクト
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    当日出荷
    棒長(mm)150
  • SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタル

    SEC-カートリッジユニット

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 交流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト

    交流用ガウジングカーボン

    パナソニックコネクト
    21,980税込24,178
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
    棒長(mm)305
  • プルスタッドボルト BIG DAISHOWA

    プルスタッドボルト

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    信頼性が高い材質を使用した耐久性のある、高品質プルボルトです。ダイス鋼を採用し、より引っ張り強度を高めたプルボルトです。
    テーパーBT40ねじ径M16規格メーカー規格適合機種ヤマザキマザック(7mm穴付)質量(g)90トラスコ品番397-9962タイプ標準寸法L(mm)19.11寸法L1(mm)14.03寸法D1(Φmm)18.8寸法D2(Φmm)12.45角度θ(°)45
  • 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • プルボルトレンチ BIG DAISHOWA

    プルボルトレンチ

    BIG DAISHOWA
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クウキアツヨウパッキン MYN 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン MYN

    大阪魂
    62,440税込68,684
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ちりめん 日本紐釦貿易

    ちりめん

    日本紐釦貿易
    449税込494
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法(幅W×長さL)(cm)約23×33材質レーヨン100%
  • ソリッドステート・タイマ H3YN-B omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3YN-B

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
    仕様4時間レンジマルチ種別マルチタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
  • 4灯シーリングライト(ウッドシェード) オーム電機

    4灯シーリングライト(ウッドシェード)

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
    口金E26消費電力(W)240付属品保証書・取扱説明書幅(mm)815直径(Φmm)(セード)120高さ(mm)340質量(g)1750奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)設置場所屋内用調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
  • 4灯シーリングライト(スチールシェード) オーム電機

    4灯シーリングライト(スチールシェード)

    オーム電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
    口金E26消費電力(W)240付属品保証書・取扱説明書幅(mm)800直径(Φmm)(セード)130高さ(mm)345質量(g)2200奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)設置場所屋内用調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
  • ヨネックス シューズ ナガイレーベン

    ヨネックス シューズ

    ナガイレーベン
    11,980税込13,178
    1足
    7日以内出荷
    衝撃を吸収して反発する「パワークッション」搭載。足にかかる負担を軽減し、快適な履き心地を実現。
    ホワイト材質アッパー=人工皮革(撥水加工)標準質量(g/片足)約233(23.5cm)
  • 420Y・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    420Y・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    469税込516
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
  • 四角ナット(M6) YN-06-4 ヤマト(機構部品)

    四角ナット(M6) YN-06-4

    ヤマト(機構部品)
    61税込67
    1個
    11日以内出荷
    トラスコ品番848-9688材質SS41幅(mm)10高さ(mm)5質量(g)2.5奥行(mm)10適合ボルト径M4
  • ダイヤモンドバー PFERD 馬印

    ダイヤモンドバー

    PFERD 馬印
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
    用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • CBN インターナルバー PFERD 馬印

    CBN インターナルバー

    PFERD 馬印
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
    用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
  • 2リング付ベアリング ニッケル NTスイベル

    2リング付ベアリング ニッケル

    NTスイベル
    9,398税込10,338
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途ベアリング効果で抜群の回転力!ニッケル
  • PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 4x5x3x50 #120 PFERD 馬印

    PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 4x5x3x50 #120

    PFERD 馬印
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    粒度120軸径(Φmm)3材質CBN(電着ボンド)質量(g)24(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)45
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.7製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • インター付ベアリング NTスイベル

    インター付ベアリング

    NTスイベル
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途強度の有るスナップ付!
  • NEWロック付ベアリング NTスイベル

    NEWロック付ベアリング

    NTスイベル
    9,698税込10,668
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途ルアーからトローリングまで適応!
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 ウォールウォッシャ器具材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.540タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品端部カバーEL-X0085グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 コーナー灯材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 省電力タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 コーナー灯材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 ウォールウォッシャ器具材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.540タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品端部カバーEL-X0085グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 片反射笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.840タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF26グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 40形用途別照明コーナー灯 三菱電機

    40形用途別照明コーナー灯

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • クロスベアリング NTスイベル

    クロスベアリング

    NTスイベル
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途超深海から大物泳がせ釣りに!ニッケル
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  ウォールウォッシャ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ ウォールウォッシャ

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 片反射笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.840タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF26グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • サマータイヤ PZERO ROSSO PIRELLI(ピレリ)

    サマータイヤ PZERO ROSSO

    PIRELLI(ピレリ)
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷
    P Zero Rosso は、あらゆる電子的トラクションや安定性コントロールシステムにマッチするよう設計されており、中から大の排気量を持つスポーツカーにとって理想的な選択肢になっています。濡れた路面と乾いた路面の両方においてステアリングに極上の正確さが発揮されることにより、パフォーマンスと快適さの間に絶妙のバランスが生まれています。
  • NEWロック/BBパワー NTスイベル

    NEWロック/BBパワー

    NTスイベル
    17,980税込19,778
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途待望のロックスナップ付BBパワー登場!