口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質スチール
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
JIS準拠品です。
仕様炭素系
種別1軸単連形
直径(Φmm)16.8±0.5
使用温度範囲(℃)-10~+85
定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
シャフト形状溝形
最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]
抵抗体炭素皮膜
抵抗変化特性直線形
棒長(mm)150
プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。
トラスコ品番788-7281
質量(g)100
奥行(mm)138
切断能力(mm)Φ1.3
刃先角度(°)21
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。
用途27X27cm塗れます。
危険物の類別非危険物
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10
色ブラウン
質量(g)1310(カバー含む)
消費電力(W)270
電源電圧AC100V
定格周波数(Hz)50/60
充電時間(分)約5~15
電源コード(cm)70
温度設定65
保温時間(h)2~10(使用環境による)
1個
¥2,780
税込¥3,058
5日以内出荷
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)約1310(カバー含む)
消費電力(W)270
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.7
電源電圧(V)AC100
充電時間(分)約5~15
温度設定約65℃
保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
今までのインクジェット用アイロン転写紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロン転写紙です。100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロン転写紙です。※通常の白布用アイロン転写紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。白・淡色布用です。※アイロンをかけると転写紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりキレイです。※必ず冷ましてはがしてください。転写紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。また仕上紙と転写紙が同枚数入っているので、アイロンをしっかりかけることができます。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。
厚さ(mm)0.21
仕様転写できる布Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの (1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。
用紙厚(g/m2)190
大口フック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様大口フック
材質スチール
定番デザインのロングセラーアイテム。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
定番デザインのロングセラーアイテム。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)380
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
消費電力(W)(最大)60
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
本体質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415
アームフレキシブル
調光の可否不可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家具とマッチする木枠仕様。
光の向きを自由に変えられます。
中間スイッチで点灯・消灯。
保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下
材質スチール、木
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(最大)40
スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)
本体質量(g)990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400
電源コード(m)1.5
色(本体)ダークブラウン
アームフレキシブル
調光の可否不可
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
付属品取扱説明書、保証書在中
材質本体…スチール、セード…布/PVC
寸法(mm)(約)最大径195×高さ425(組立時)
質量(g)約760
消費電力(W)40 MAX
スイッチプルスイッチ(ON/OFF)
電源AC100V 50/60Hz
口金E26
電源コード(m)約1.8
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
・コーンに穴が開いているので風を受け流し、飛ばされたり、倒れにくい!ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)。・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!。・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに
材質PVC
幅(mm)約360
高さ(mm)約700
質量(g)約3100
関連資料(1.12MB)
サービス分類名入れ
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
・風の力を受け名がし、倒れにくい【穴あきコーン450】の【名入れ】仕様です。・文字は切文字ステッカーで色が抜けにくく、はっきり表記できます。・省スペースに設置しやすい小型タイプ。持ち運びもらく。ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)。・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!。・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに
材質PVC
幅(mm)約275
高さ(mm)約450
質量(g)約1330
関連資料(2.41MB)
サービス分類名入れ
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)
仕上【金代】イエロー焼付塗装
ステンレス製薄口ノンスリップです・段差を目立つようにする為の黄色塗装付き
用途屋外用・室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】黄色焼付塗装
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)16
使用温度範囲(℃)-10~+85
スイッチなし
定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間
シャフト形状溝形
耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷
最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)500
抵抗変化特性直線形
電気的回転角度(°)220±10
機械的回転角度(°)260±10
ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。
適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
材質CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)6
粒度120
質量(g)16(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
材質電着ダイヤモンド
粒度120
質量(g)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)52
関連キーワード
1
2
3
次へ