カテゴリ
- パソコン/周辺機器(68)
- 自動車用オイル・ケミカル(43)
- スプレー・オイル・グリス(32)
- オフィス家具(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 電気材料(20)
- 学童・教育用品(20)
- 科学研究・開発用品(17)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
- 制御機器(13)
- 自転車部品(12)
- 作業工具(8)
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- トラック純正部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 介護用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- AHS(35)
- ASUS(エイスース)(5)
- CKD(6)
- Electro Harmonix(11)
- FSA(5)
- HKS(10)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- LIQUI MOLY(5)
- MOTOREX(モトレックス)(5)
- NOKクリューバー(32)
- Petronas(22)
- SAMSUNG(サムスン)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- Texas Instruments(5)
- イトーキ(26)
- インターネット(8)
- コミネ(19)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱ふそう(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

有機分子組立セット
ナリカ¥19,000~税込¥20,900~1セット3日以内出荷有機分子組立セットYNTシリーズ ファンデルワールス力の大きさを正確に表現した分子構造模型 アルカンやアルケン、また異性体などの説明に
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(10個)当日出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥57,980~税込¥63,778~1丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。適合端子絶縁被覆付端子タイプ手動式JIS規格非適合幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
有機分子組立セット
ナリカ¥35,000税込¥38,5001セット4日以内出荷高等学校化学の有機化学で、脂肪族、不飽和脂肪族、芳香族、アルコール類、カルボン酸、アルデヒド、ケトンなど代表的な有機分子が組み立てられます。 原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズなので、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。セット内容炭素(黒、4面)25個、炭素(黒、3面)12個、炭素(黒、2面)2個、水素(白、1面)45個、酸素(赤、1面)8個、酸素(赤、2面)8個、窒素(青、1面)2個、窒素(青、3面角)4個、窒素(青、3面平)2個、窒素(青、4面)2個、フッ素(グリーン、1面)4個、塩素(クリーム、1面)6個、リン(茶、4面)2個、アルゴン(紫、球)1個、ヘリウム(橙、球)1個、ネオン(ピンク、球)1個、ボンド90個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)333×228×72
有機分子組立セット
ナリカ¥9,800税込¥10,7801セット4日以内出荷高等学校化学の有機化学で、炭素10までの分子模型で、アルカン、アルコール類などが組み立てられます。 原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズ、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。セット内容炭素(黒、4面)10個、水素(白、1面)25個、酸素(赤、2面)3個、ボンド45個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)210×118×46
角型コンテナバッグ
旭産業¥7,998税込¥8,7981袋当日出荷今までにない前面が開閉可能な角型オープンタイプのコンテナバッグです。(AS-KGYNT)。箱物やセメント、肥料などの袋物の積載が容易です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。本体と底の部分が表生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっております。(AS-KGWBG)。スレート板などの長尺ものを運搬するのに最適なサイズです。(AS-KGWBG)用途肥料やセメントなど袋詰め製品の運搬・保管用として段ボール箱など梱包済み品の運搬・保管用として。トラスコ品番250-3664種別角型材質本体:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1000タイプ内袋なし奥行(mm)1100容量(L)1210耐荷重(kg)1000ベルト色ベージュ吐出口なし注入口あり外径(mm)1100投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1000ラミネートなし
ダイレクトディレイラーハンガー CANYON用
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷適合モデル:Canyon Ultimate(MY2023),for Canyon hanger EP1440-01、ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000材質Premium Aluminum色マットブラックグレー質量(g)14
水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット
トップ工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
減煙焼肉マルチカセットコンロ
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷から翌々日出荷減煙のため、家の中で焼き肉ができる。フッ素加工プレートで、お手入れが簡単!質量(g)たこ焼きプレート使用時:3100、グリルプレート使用時:3100、スクエアパン使用時:2700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)たこ焼きプレート使用時:344×262×164、グリルプレート使用時:340×262×159、スクエアパン使用時:342×262×148使用時間容器(ボンベ):約2時間18分
六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
エフェクター/シンセ・エミュレーション
Electro Harmonix¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷SYNTH9 は、ギター/ベースをクラシックなアナログシンセサウンドへ変換する 9 種類のシンセ・エミュレーションペダル。Moog、OB 系、’80s シンセベース、パッド系など、往年の名機を思わせる太いシンセトーンをギターで直感的に演奏できる高品位シンセユニット。・ギター/ベースをシンセサウンドへ変換する 9 種類のシンセアルゴリズム を搭載。・クラシックアナログシンセを再現したリード、ベース、パッド、ブラス系など多彩な音色。・DRY/EFFECT の独立ボリュームでミックスバランスを調整。・CTRL1/CTRL2 により各モード固有のパラメータを細かく設定。・レイテンシーの少ない自然なトラッキング。・外部エクスプレッションペダル対応(モードに応じてフィルターやピッチを操作)。・ギターだけでなくベースにも最適化されたレンジ。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SYNTH9。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Synth Emulator / Guitar Synth。・モード:9 種類のシンセアルゴリズム。・コントロール:Dry、Effect、Ctrl 1、Ctrl 2、Mode。・特徴:アナログシンセ系エミュレーション、低レイテンシー、ベース対応。・外部操作:Expression Pedal 対応。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274011974
ダイレクトマウントディレイラーハンガー CYN-TH1 CANYON用 ピンク
SIGEYI¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷対応モデル:CANYON DISC BRAKE VERSION 「ULTIMATE」「Aeroad(MY20 and before)」「ENDURACE」「GRAIL」「INFLITE」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:13g色ピンク
六角ナット 白色
ケミカルスクリュー¥17,980~税込¥19,778~1袋(500個)ほか3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)規格1種
ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ
コノエ¥7,698税込¥8,4681個(250個)当日出荷ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できますが、樹脂部のヘタりもあり頻繁な繰り返しには限界があります。
エフェクター/シンセサイザーペダル
Electro Harmonix¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷MONO SYNTH は、ギターを即座にシンセサウンドへ変換する高精度モノフォニック・シンセペダル。複雑な設定不要で、10 種類のシンセボイスを直感的に扱える実戦的ギターシンセ。・ギター信号をリアルタイムでシンセサウンドへ変換。・10 種類のシンセボイスを搭載(Bass、Lead、Pad、Vintage、Blister など)。・DRY/SYNTH の独立レベル調整で原音とシンセのバランスを自在に設定。・SENS ノブでピッキングへの追従性を調整。・CTRL ノブは選択したシンセボイスごとに異なるパラメータを操作。・プリセット保存に対応(11 プリセット)。・エクスプレッションペダル対応でフィルターやピッチなどをリアルタイム操作。・ギター用に最適化された高速トラッキング。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MONO SYNTH。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Guitar Synth / Mono Synth。・ボイス:10 種類。・コントロール:Dry、Synth、Sens、Ctrl、Preset、EXP。・機能:ギターシンセ変換、プリセット保存、EXP 対応、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012131
ナイロンナット 鉄 三価クロメート NYNT1-SS-3Wシリーズ
コノエ¥9,998税込¥10,9981個(500個)5日以内出荷ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できま
棚板 CP-SVCシリーズ
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷D1100mm、CP-SVCシリーズに対応した追加棚板です。(対応機種を確認してください)。スリット付きで、機器の空気を逃がします。標準で取り付けられている棚板と同じものです。付属品取付け用ネジ・ケージナット(各4個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)備考本体へはお客様取付け奥行(mm)1100使用工具プラスドライバー,手袋口数1個口対応機種CP-SVCK4211BK、CP-SVCK3611BK、CP-SVCK2411BK、CP-SVCK1811BKフレーム色ブラック形態組立出荷色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50
フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント
CKD¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から22日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/ベースシンセ
Electro Harmonix¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷Bass Mono Synth は、ベースをアナログ風モノシンセへ変換する高精度シンセサイザー。11 種類のシンセボイスを搭載し、ファットなベースリードからクラシックシンセ風トーンまで幅広く生成できる多機能ベースシンセペダル。・ベース信号をモノフォニック・シンセサウンドへ変換する高品位エンジン。・11 種類のシンセプリセットを搭載(クラシックアナログ、パッド、リード、FM 風など)。・DRY/SYNTH の独立レベル調整で原音とシンセ音のブレンドを自在に設定。・SENS ノブで入力感度を調整し、ピッキングニュアンスに追従。・CTRL ノブでプリセットごとの主要パラメータ(フィルター、モジュレーション等)を調整。・EXP ペダル対応でフィルターやピッチなどをリアルタイム操作。・コードは非対応ながら、単音トラッキングは高速かつ安定。・シンセベース、リード、SE 的サウンドなど幅広い音作りが可能。・ライブ/制作どちらにも適した直感的操作性。・堅牢なメタル筐体で高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Bass Mono Synth。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bass Synthesizer。・プリセット:11 種類。・コントロール:Dry、Synth、Sens、Ctrl、Preset Selector。・機能:モノシンセ変換、EXP 対応、高速トラッキング。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012148
ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/シンセサイザーペダル
Electro Harmonix¥92,980税込¥102,2781台5日以内出荷MICRO SYNTHESIZER は、ギター/ベースをアナログシンセのように変換するために設計された多機能フィルター/エンベロープ/ウェーブシェイピングペダル。スクエア波生成、サブオクターブ、アタックディレイ、レゾナントフィルターを組み合わせ、クラシックシンセの質感を自在に作り込める EHX の代表的シンセサイザーペダル。・ギター/ベースをアナログシンセ風サウンドへ変換する多機能シンセペダル。・SUB OCTAVE、GUITAR、OCTAVE、SQUARE WAVE の4系統を独立調整。・ATTACK DELAY によりアタックを柔らかくし、シンセパッド風の立ち上がりを再現。・RESONANT FILTER によるクラシックシンセ的なフィルタースイープを実現。・スライダー操作で直感的かつ細かな音作りが可能。・ギター、ベースどちらにも対応。・アナログ特有の太さと存在感を持つシンセトーンを生成。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MICRO SYNTHESIZER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Synthesizer / Filter Pedal。・コントロール:Sub Octave、Guitar、Octave、Square Wave、Attack Delay、Resonant Filter(Start/Stop/Rate)。・対応楽器:ギター/ベース。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010793
asunowa 破れにくい手提げ袋 コンパクト
オルディ¥289~税込¥318~1冊(100枚)8日以内出荷シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋。・薄肉化により資源を削減。・特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい。・破れにくく再利用しやすいから環境にやさしい。・特許取得商品(特許 第7284846号)色乳白
エフェクター/シンセサイザーペダル
Electro Harmonix¥92,980税込¥102,2781台5日以内出荷BASS MICROSYNTHESIZER は、ベースをアナログシンセのような太く存在感のあるトーンへ変換する多機能シンセサイザーペダル。サブオクターブ、スクエア波、フィルター、アタックディレイを組み合わせ、クラシックシンセの質感からモダンなシンセベースまで幅広く作り込める EHX の定番ベースシンセユニット。・ベース専用に最適化されたアナログシンセサウンドを生成。・SUB OCTAVE、GUITAR、OCTAVE、SQUARE WAVE の4系統を独立調整。・ATTACK DELAY によりアタックを柔らかくし、シンセパッド風の立ち上がりを再現。・RESONANT FILTER によるクラシックシンセ的なフィルタースイープを実現。・スライダー操作で細かく直感的な音作りが可能。・アナログ特有の太さと存在感を持つシンセベーストーンを生成。・ライブ、レコーディング、エレクトロ系アレンジなど幅広い用途に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BASS MICROSYNTHESIZER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Bass Synthesizer / Filter Pedal。・コントロール:Sub Octave、Guitar、Octave、Square Wave、Attack Delay、Resonant Filter(Start/Stop/Rate)。・対応楽器:ベース。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010809
フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 0.3μmエレメント
CKD¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷から45日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/ノイズ/パーカッションシンセ
Electro Harmonix¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷CRASH PADは、1970~80年代のアナログドラムシンセを現代仕様で復刻したノイズ/パーカッション生成マシン。深いフィルター、ノイズ、ディケイを組み合わせ、クラッシュ、スネア、インダストリアルFXまで幅広い電子パーカッションを生み出す個性派アナログシンセ。・アナログ回路による太く荒々しいドラムシンセサウンド。・NOISE、SWEEP、DECAYなどのパラメータで多彩な電子パーカッションを生成。・RESONANT FILTERを搭載し、深いフィルタースイープが可能。・TRIGGER INにより外部機器からのトリガー入力に対応。・EHX CLOCKWORKSなどのシーケンサーと組み合わせてリズムパターンを構築可能。・エクスプレッションペダルでフィルターをリアルタイム操作。・ギター、シンセ、ドラムマシンなど多様なソースと組み合わせ可能。・ライブパフォーマンスやサウンドデザインに最適。・堅牢なメタル筐体で高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:CRASH PAD - Analog Drum Synth。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Drum Synth/Noise Generator。・コントロール:Blend、Sweep、Decay、Noise、Filter、Trigger、EXP Input。・機能:アナログドラムシンセ、レゾナントフィルター、外部トリガー対応、EXPコントロール。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011745
フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント
CKD¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷から22日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント
CKD¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷から22日以内出荷フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応


弾性視線誘導標”フリーデリ” 接着タイプ
積水¥3,898~税込¥4,288~1個21日以内出荷支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。用途支柱・縁石用の夜間視線誘導標セット内容仮設施工用両面テープ、取扱説明書高さ(mm)79取付方式メーカーUボンド接着剤寸法(高さH×幅W)(mm)【反射部】138×71
トイロツインデスクW1800用 フロントパネル H960 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷幅(mm)1748質量(kg)25.1高さ(mm)958奥行(mm)23色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
トイロツインデスクW1600用 フロントパネル H960 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥99,980税込¥109,9781台25日以内出荷幅(mm)1548質量(kg)22.5高さ(mm)958奥行(mm)23色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
トイロツインデスクW1200用 フロントパネル H960 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥93,980税込¥103,3781台25日以内出荷幅(mm)1148質量(kg)17.3高さ(mm)958奥行(mm)23色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
トイロツインデスクW1800用 フロントパネル H830 不織布FY<配送時組立サービス付>
イトーキ¥99,980税込¥109,9781台25日以内出荷幅(mm)1748質量(kg)22高さ(mm)828奥行(mm)23色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら