65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 JIS規格JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2)7 検知能力(mL/sec)5×10-4 アズワン品番9-248-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1ケース(250mL×8袋)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10冊)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,399 税込22,439
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
当日出荷


1個
9,298 税込10,228
当日出荷




1本(250mL)
999 税込1,099
翌々日出荷

交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約10分 応答時間約2秒 消費電流(mA)約1 最大表示液晶表示 最大1999 レンジ切替マニュアルレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約100時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下 導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理 生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト 設備保守における温度検査 研究開発における温度測定
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。 付属品取扱説明書、電池、携帯ケース 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約5分でパワーダウン 応答時間約2秒 消費電流(mA)約9 最大表示液晶表示 最大3999 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約11時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下 導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III) 確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ90×49×192mm 耐電圧6.88kV 5秒間 機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ 測定温度-50~600℃ 測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz 測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A 絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ 安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V EMC規格EN61326-1・EN55011 ClassB キャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF 測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V アズワン品番1-2100-02
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
ケーブル長(m)0.75 商品タイプ電極 測定対象水溶液中の導電率 分解能(%)導電率:フルスケールの0.05 分解能抵抗率:0.1MΩ・cm 分解能(℃)0.1 繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%) 確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合) 表示デジタル液晶表示 表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ レンジ切替自動/手動 温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃ 周囲温度(℃)0~50 外形寸法(mm)150×61×42 質量(g)220 電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き 電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ループ診断に特化した高性能モデル 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書 表示セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 電源自動OFF約20分(設定により解除可) 応答時間300ms 電池寿命(時間)50 使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと) 安全規格EN61010-1、EN61010-2-030 EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。 誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。 最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定 豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720) Lo-Power抵抗測定(TY720) データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売) 安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃ 保存温度範囲 -40~+70℃ 自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に 仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付 付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能 電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10 最大表示50000カウント 直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10 使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト2.4V 保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算) 付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED) EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2 測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15 導通チェック500Ω 適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下 耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数切り替え機能により商用周波数成分のみの漏れ電流も計れます。リーク電流測定が可能な中口径タイプです。負荷電流は400Aまで測定可能です。
用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約10分 応答時間約2秒 消費電流(mA)約13 最大表示3999カウント クランプ径(Φmm)40 レンジ切替マニュアルレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約40時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下 導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値) 最大測定導体径(Φmm)40
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
寸法(mm)56×33×151 測定範囲K/-200~1372℃ J/-200~1000℃ E/-200~700℃ T/-200~400℃(測定範囲は接続するセンサにより異なります) 質量(g)約180 電源単3電池×2(付属) センサー入力:K/J/E/T 精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上) 分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上) 機能データホールド オートパワーオフ
1個(1個)
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC4-20mA計装信号をクランプオン測定します。ループ切断なく、プロセス信号の測定が可能です。導体径6mmで太めの信号線を楽々クランプできます。
仕様測定値とスパンに対する%(割合)を同時表示 トラスコ品番820-7457 出力アナログ出力機能 分解能0.01mA 照明暗所作業に最適なLED・バックライト照明 被測定可能導体径(mm)6 確度0.2+5dgt
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷

真の実効値タイプでロギングメモリ搭載 誤挿入防止用端子シャッター機能付き PCとの通信が可能です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本確度:0.09%、真の実効値測定。 安全規格 EN61010-1に適合 誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター 2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。 自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99 表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49 測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能 電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト2.000V 保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1 測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5) 導通チェック600Ω 適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下 耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水洗いしても壊れない防水防塵構造 (IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(測定可能導体径:Φ68mm)タイプ マニュアルレンジ切替 データホールド機能 ピークホールド機能 出力機能 平均値検波方式
仕様測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV) 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031) 耐電圧AC 4240V 5秒間 応答時間約1秒 消費電流(mA)約5 最大表示1999 レンジ切替マニュアルレンジ 電池寿命(連続時間)約60 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下 導体位置の影響Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型液晶画面を採用しています。 視野同軸レーザーマーカーを装備しています。 ロングフォーカス設計です。
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番820-7547 電源(V)単3アルカリ電池(付属)×2本 電源単3アルカリ電池(付属)×2本 測定温度範囲(℃)TypeK/-200~1372、TypeJ/-200~1000、TypeE/-200~700、TypeT/-200~400
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
仕様タイプ:2ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回(1ch測定時)・約2秒/回(2ch測定時)●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 アズワン品番1-591-13-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
仕様タイプ:1ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 アズワン品番1-591-12-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

コンパレータによる良否色判定機能 約0.5秒の高速測定 測定値メモリ表示 PIとDAR測定機能(予防保全の絶縁劣化診断) ※PI:成極指数(1分後/10分後の抵抗値の比)DAR:誘電吸収率(15秒/1分後の抵抗値の比) 経過時間表示 交流直流電圧測定 (オートレンジ) LED自動ライト機能 シリアルNo.表示機能 自動放電機能 活線警告機能 ブザー警告機能 バッテリチェック機能
仕様測定カテゴリ:CATⅢ 600V セット内容本体、スイッチ付ラインプローブ、キャップ、ワニグチクリップ、フラットテスト棒、バナナ-バナナコード、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 質量(g)約490(電池含む) 電源LR×4(アルカリ単3電池4本) 適合規格EN61557-1、2、4、10、EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2、EN61010-1、EN61010-2-30、EN61010-31、IEC61010-2-034 表示4000ディジタルカウント表示、バーグラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約156×46×97 保護等級IP40 機能コンパレータによる良否色判定、約0.5秒の高速測定、測定値メモリ表示、PI/DAR測定、経過時間表示、交流直流電圧測定 (オートレンジ)、LED自動ライト、シリアルNo.表示、自動放電、活線警告、ブザー警告、バッテリチェック 使用温湿度範囲-10~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) 測定確度±1% reading ±4 digit 抵抗測定【測定範囲】40.00/400.0/4000Ω(オートレンジ切替)、【確度】±2.5% reading ±8 digit(0.20~4000Ω)、±8 digit(0.00~0.19Ω) 保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(結露なきこと) 直流電圧測定±(2.0~600)V 交流電圧測定2.0~600V rms(45~65Hz) 試験環境23±5℃、80%RH以下(結露なきこと) サービス分類レンタル
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
仕様タイプ:1ch単機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回●※センサープローブは付属していません。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 アズワン品番1-591-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷