パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿
質量(g)231
充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間8時間(満充電時)
用途パイプ先端部の接続ジョイントです。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。ラッパ形状によりパネルのずれによるビス破断が減少します。
用途石膏ボードの厚紙を破らずに沈むため、取付け部材と面一にしたい際に
タイプ全ねじ
十字穴番号2番
最大板厚(mm)2.3
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)-
呼び寸法d(mm)3.5
シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途式台
対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
幅(mm)450
厚さ(mm)45
基材MDF+合板+集成材
表面特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料パーツリスト
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級IP4X
材質(ボディ)鉄 1.2mm
アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
材質鉄
保護等級IP2XD
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
塗装色ナイガイクリーム色
保護等級IP4X
材質(基板)鉄製基板
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20L)
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
変速機タイプその他
取付方式フランジ取付
枠番35
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)354
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6904+KSC3504 専用 40系 アルファード ヴェルファイア Zグレード用 インストールキット、OGPFT-40ALVEです。・本製品は「10 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「CSC354+CSC6934または KSC3504+KSC6904 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。
ねじ●スピーカー用固定ネジ:8本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本
機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本
適合車種●アルファード(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット●ヴェルファイア(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット
関連部品バッフル:2個
テープスポンジテープ:1枚
パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
高輝度・長残光の蓄光シート
照明等で蓄光し、照明を消すと鮮やかに発光
JIS Z 9107(安全標識板)の基準を超える残光性能があります
粘着剤付きで貼り付けが簡単
輝度テストデータ:2分後354mcd/m2、60分後12mcd/m2(200Lxを20分間照射)
耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)
安全標識や避難誘導標識に
非常口や危険箇所の目印、電気のスイッチ、リモコン、ドアノブなどに
※屋外使用時の対候性は1年程度です。
※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。
※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※長期間水に浸けないでください。
※残光時間は使用環境によって異なります。
仕様●サイズ(mm):210×297●カラー:クリーム●使用場所:屋内●残光時間:約2時間●質量(g):26
アズワン品番68-0851-25
1枚
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
寸法(mm)1200
色ライトスモ-ク
1台
¥2,598
税込¥2,858
28日以内出荷
寸法(mm)1200
色スノーホワイト
1台
¥2,598
税込¥2,858
28日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
関連キーワード