ダストカートや受入ワゴンなど汎用性のある使いやすいリネンカートです。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×820(キャスター含む)
キャスター径(Φmm)50
塗装焼付塗装
色分けによる分類が可能。フレームネスティング収納可能です。
種類ダストカー
材質(フレーム)スチール、(袋)ポリエステル
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
容量(L)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×420×820
キャスター種類4輪自在
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
ネスティング収納可能、省スペース設計です。
キャスター径(Φmm)50
材質スチール
質量(kg)5
タイプフレーム
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×820
アズワン品番65-0260-86
松吉医科器械コード20-4630-20
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
オリタニリネンカート用のポリカロン製のふたです。目隠し、におい防止、感染防止などに役立ちます。ポリカロン製の為、汚れてもふき取ることが出来ます。
用途上部に取っ手が付いているので、開閉しやすくなっています。
材質ポリカロン製
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×80
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
カンタン。開いて使用・たたんで収納。
ラクラク。サッとはずせるゴミ袋。
キレイ。メッキ仕上。
丈夫。角パイプスチール製。
スッキリ。ヨコから見るとZ型のスッキリデザイン。
材質スチール
軽くて取り回しが良いうえ、コスト面・リサイクル面にも優れているアルミ製。厨房内のスペースを最大限に活用。収納場所をとりません。特長。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。Ωアルミ製 Z型ホテルパンラックカート 小 1/1サイズ 組み合わせ数 1/2サイズ 1/3サイズ H20 16深 H40 16 H55 16 1/1組み合わせ 1/3組み合わせさ H65 16 ×2 ×3 H100 8 H150 6 H200 5車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:72×16段積載荷重:70kg登録実用新案
材質アルミ
耐荷重(kg)70
キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付2輪)
キャスター径(Φmm)125
大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
種類ダストカー
材質フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン
色(袋)青
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
回収・運搬カート。わかりやすいカラー分別等、多種多様な分別回収に対応できます。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ
タイプバンパーなし
キャスター径(Φmm)75
商品タイプ本体(フレーム)
収納時は簡単に折りたたみできます。
フレーム材質はステンレスパイプ製で錆びにくく丈夫です。
(別売の専用袋をご利用ください)
用途事務所、工場、商業施設、ホテル、病院、公共施設などでのゴミ回収などに。集積・運搬用
キャスター自在車×2個 + 自在車ストッパー付き×2個
材質パイプ:ステンレス製(25Φmm)/ キャスター:TPR樹脂
種類ダストカート
商品タイプ本体(フレーム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
コンパクトに折りたたみが可能。折りたたみ時はオープン時の30%になります。
シートは簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます。
耐荷重(kg)20
使用しない時はリネンバッグを外し、重ねて収納できます。
リネンバッグの色で分別できます。
材質ポリエステル
分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約650
種類ダストカー用袋
容量(L)約236
規格エコ替袋・大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680
商品タイプ袋のみ
長時間の保管や移動用などに御使用ください。両サイドにファスナーが付いていますので取りはずしも 簡単です。<HKV03><HKV04>SAZ型コンテナー&トレーラックカート専用 です。
材質塩化ビニール
長時間の保管や移動用などに御使用ください。両サイドにファスナーが付いていますので取りはずし も簡単です。SA Z型ホテルパンラックカート<HHT09><HHT10>専用です。
材質塩化ビニール
サイズ大用
TKG品番9-1218-0301
TKG品番(2017)6-1096-0301
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
長時間の保管や移動用などに御使用ください。両サイドにファスナーが付いていますので取りはずし も簡単です。SA Z型ホテルパンラックカート<HHT09><HHT10>専用です。
材質塩化ビニール
サイズ小用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×680×1630
TKG品番9-1218-0302
TKG品番(2017)6-1096-0302
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
長時間の保管や移動用などに御使用ください。SAZ型コンテナーラックカート9段専用です。
材質塩化ビニール
サイズZ型9段用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×730×1390
TKG品番9-1222-0201
TKG品番(2017)6-1100-0201
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
便利な折り畳み式。
材質/仕上鉄/白塗装
付属品止め具×2
トラスコ品番739-5949
寸法(mm)410×440×700
1組
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1台
¥10,410
税込¥11,451
6日以内出荷
容量約120L、ワイシャツですと50枚、約10kgのものを入れることが可能です。
ドライ品の回収に便利なポリエステル製の袋です。
別売りのZ型ランドリーなどのリネンカートにご使用いただけます。
用途ホテル・旅館・クリーニング工場・リネン工場・病院・介護施設・美容院・公衆浴場などでのシーツやタオル等のリネン回収などにご使用いただけます。
横と底に取っ手が付いていますので運搬しやすくなっています。
材質ポリエステル製
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品
セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2
ダイオキシン類対策用レベル3対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
回収したリネン類が取り出せるファスナー付きのリネンバッグ。棚板の四方には、物品の落下を防止するレッジ加工。
用途書架・物品棚・移動棚
キャスター径(Φmm)100
付属品リネンバッグ×1枚
材質(本体)棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤーポール・ティルトハンドル:SUS 304(18-8)ステンレス製 ドーリー:アルミ押出材
タイプ単体
耐荷重(kg)120
材質(キャスター)ゴム
棚段数3
キャスター種類自在車(対角ストッパー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1029×500×986
1台
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
市販のゴミ袋に対応強力マグネット付で口部がしっかり閉まります。
材質スチール・電着塗装
【大容量120L】ポリカロン製の防水ランドリーバッグです。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底と片側側面には持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。
用途ランドリー品などの濡れ物に最適な大容量の回収用の袋。オリタニ製のランドリーワゴン、Z型ランドリー・スライド式ランドリーにご使用いただけます。
材質ポリカロン
幅(mm)410
高さ(mm)840
奥行(mm)410
容量(L)120
軽くて柔軟な素材を使用しているので衣類の詰め込みがスムーズで、服の重みにもしっかりと対応でき、繰り返し利用できます。120Lの大きめサイズで、多量の衣類や布製品をを一度に収納でき、持ち手付きで効率的な回収作業が可能です。
用途★【オリタニ製】Z型ランドリー・スライド式ランドリー・マルチトレッドワゴンにセットしてご使用いただけます。クリーニング店でのご使用はもちろん、ホテルでのリネン回収・浴場やスパ等でのバスタオルや浴衣回収、。飲食店でのおしぼり回収や、美容院・リラク・エステ等でのタオル回収・衣類の回収、。スポーツジムなどでのレンタル品回収など幅広くご利用頂いております。また、最近ではアパレルブランドでの古着回収・衣類のリサイクルなど、サスティナブルな取り組みをされている店舗様での回収サービス用の袋としても人気です。
容量(L)120
幅(cm)40
高さ(cm)85
奥行き(cm)40
オープンZ型構造で裏地なしタイプです。
薄手なのでドアの開閉やカートの通行もスムーズです。
用途建物アウトドア用マット
材質塩化ビニール(PVC)
色グレー
仕様泥抜き穴あり、裏地なし
トラスコ品番778-5682
長さ(mm)1500
幅(mm)900
厚さ(mm)6
質量(kg)5.5
適合品番(防炎性能登録番号)E1120046
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
容量120Lの大容量のポリカロン製のリネン回収袋。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底とサイドには持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。
用途★【オリタニ製】Z型ランドリー・スライド式ランドリーにセットしてご使用いただけます。クリーニング店でのご使用はもちろん、ホテルでのリネン回収・浴場やスパ等でのバスタオルや浴衣回収、。飲食店でのおしぼり回収や、美容院・リラク・エステ等でのタオル回収・衣類の回収、。スポーツジムなどでのレンタル品回収など幅広くご利用頂いております。
容量(L)120
幅(cm)41
高さ(cm)84
奥行き(cm)41
レジ袋をゴミ入れにして使えます。
材質スチール/粉体塗装、ポリエチレン
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×310×480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×550
適合寸法(mm)(袋サイズ)幅300~350、高さ500
マーカーステーZ型(【502869】90×28×70×118mm)のL型タイプ。車両へ取付ける側のステー面積が90×70mmの幅広仕様。
寸法(mm)90×70×118
板厚(mm)1.5
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
用途アンカーボルト支持器具
材質ポリプロピレン
寸法D(mm)17
簡単・単純・明快 必要最低限のムダのない蛇口直結型浄水器(コンパクトモデル)。。シンプルでコンパクト。簡単・単純にして明快なムダのないデザイン。このカタチがこれからのスタンダードです。。節水シャワー。従来のシャワーよりも約30%の節水を実現。経済的でエコロジーな機能です。。簡単スライドカートリッジ。浄水カートリッジを手前にスライドするだけで簡単にカートリッジを交換できます。。キレイノズル。浄水カートリッジを交換するたびに浄水の出口も新しくなります。。コンパクトサイズ。本体サイズが小さいので視を遮らずシンクを広々使えます。
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
適合12号HV-Z、12号D-Z
セット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個
タイプ定置式
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
形状G型(ブレーカー)
等級M級
適合機種WEZ17000シリーズ
IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.1(縦)x6.6(横)x29.8(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
メモリー容量32GB
ディスプレイ14.0型
使用CPUCore Ultra 7
OSWindows 11 Home
SSD1TB
光学ドライブなし
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
Renogyの最新イノベーションである220Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、ご自宅のみならず、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。【主なご利用場面】。サイズは「1547x763x30 mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。【1日の発電量目安】。1日の発電量の目安は880whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は18.78V、最大出力動作電流 (Imp)は12.24Aです。【両面設計による出力量増加】。両面から光を受けることにより、Renogy220W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。【積雪に強い設計】。パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。【取り付けが簡単】。裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。<信頼性>。 A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し。<耐久性>。耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa
仕様【最大出力】220W【最大出力動作電圧 (Vmp)】18.78V【最大出力動作電流 (Imp)】12.24A【短絡電流 (Isc)】13.41A【開放電圧 (Voc)】21.86V
寸法(mm)1547×763×30
質量(kg)12.7
作動温度(℃)-40~85
取扱説明書(1MB)
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
Renogyの最新イノベーションである115Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。【主なご利用場面】。サイズは「786x763x30mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。【1日の発電量目安】。1日の発電量の目安は460whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は18.8V、最大出力動作電流 (Imp)は6.12Aです。【両面設計による出力量増加】。両面から光を受けることにより、Renogy115W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。【積雪に強い設計】。パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。【取り付けが簡単】。裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。<信頼性>。 A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し。<耐久性>。耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa
仕様【最大出力】115W【最大出力動作電圧 (Vmp)】18.8V【最大出力動作電流 (Imp)】6.12A【短絡電流 (Isc)】6.70A【開放電圧 (Voc)】21.9V
寸法(mm)786×763×30
質量(kg)6.1
作動温度(℃)-40~85
取扱説明書(0.83MB)
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ11000シリーズ
形状G型(ブレーカー)
等級M級
関連キーワード
1
2
次へ