54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色分けによる分類が可能。フレームネスティング収納可能です。
種類ダストカー 材質(フレーム)スチール、(袋)ポリエステル 質量(kg)3 車輪径(Φmm)50 容量(L)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×420×820 キャスター種類4輪自在 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダストカートや受入ワゴンなど汎用性のある使いやすいリネンカートです。
材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×820(キャスター含む) キャスター径(Φmm)50 塗装焼付塗装
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
4,390 税込4,829
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネスティング収納可能、省スペース設計です。
キャスター径(Φmm)50 材質スチール 質量(kg)5 タイプフレーム 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×820 アズワン品番65-0260-86 松吉医科器械コード20-4630-20
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

オリタニリネンカート用のポリカロン製のふたです。目隠し、におい防止、感染防止などに役立ちます。ポリカロン製の為、汚れてもふき取ることが出来ます。
用途上部に取っ手が付いているので、開閉しやすくなっています。 材質ポリカロン製 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×80
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

つくし工房ダスターZ
カンタン。開いて使用・たたんで収納。 ラクラク。サッとはずせるゴミ袋。 キレイ。メッキ仕上。 丈夫。角パイプスチール製。 スッキリ。ヨコから見るとZ型のスッキリデザイン。
材質スチール
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の保管や移動用などに御使用ください。両サイドにファスナーが付いていますので取りはずし も簡単です。SA Z型ホテルパンラックカート<HHT09><HHT10>専用です。
材質塩化ビニール サイズ小用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×680×1630 TKG品番9-1218-0302 TKG品番(2017)6-1096-0302
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート 種類ダストカー 材質フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン 色(袋) 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納時は簡単に折りたたみできます。 フレーム材質はステンレスパイプ製で錆びにくく丈夫です。 (別売の専用袋をご利用ください)
用途事務所、工場、商業施設、ホテル、病院、公共施設などでのゴミ回収などに。集積・運搬用 キャスター自在車×2個 + 自在車ストッパー付き×2個 材質パイプ:ステンレス製(25Φmm)/ キャスター:TPR樹脂 種類ダストカート 商品タイプ本体(フレーム) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の保管や移動用などに御使用ください。両サイドにファスナーが付いていますので取りはずし も簡単です。SA Z型ホテルパンラックカート<HHT09><HHT10>専用です。
材質塩化ビニール サイズ大用 TKG品番9-1218-0301 TKG品番(2017)6-1096-0301
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

回収・運搬カート。わかりやすいカラー分別等、多種多様な分別回収に対応できます。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート 材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ タイプバンパーなし キャスター径(Φmm)75 商品タイプ本体(フレーム)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な折り畳み式。
材質/仕上鉄/白塗装 付属品止め具×2 トラスコ品番739-5949 寸法(mm)410×440×700
1組
3,698 税込4,068
当日出荷

使用しない時はリネンバッグを外し、重ねて収納できます。 リネンバッグの色で分別できます。
材質ポリエステル
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて取り回しが良いうえ、コスト面・リサイクル面にも優れているアルミ製。厨房内のスペースを最大限に活用。収納場所をとりません。特長。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。Ωアルミ製 Z型ホテルパンラックカート 小 1/1サイズ 組み合わせ数 1/2サイズ 1/3サイズ H20 16深 H40 16 H55 16 1/1組み合わせ 1/3組み合わせさ H65 16 ×2 ×3 H100 8 H150 6 H200 5車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:72×16段積載荷重:70kg登録実用新案
材質アルミ 耐荷重(kg)70 キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付2輪) キャスター径(Φmm)125
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバーメイドXカート
スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。 コンパクトに折りたたみが可能。折りたたみ時はオープン時の30%になります。 シートは簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます。
耐荷重(kg)20
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の保管や移動用などに御使用ください。両サイドにファスナーが付いていますので取りはずしも 簡単です。<HKV03><HKV04>SAZ型コンテナー&トレーラックカート専用 です。
材質塩化ビニール
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の保管や移動用などに御使用ください。SAZ型コンテナーラックカート9段専用です。
材質塩化ビニール サイズZ型9段用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×730×1390 TKG品番9-1222-0201 TKG品番(2017)6-1100-0201
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ヤマト・インダストリーミニスルーテナー
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg)31(本体)3.6(棚) キャスターΦ125ゴム車輪(2輪自・固変、2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm)480 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)1650 荷台寸法(奥行)(mm)1030 有効寸法(幅)(mm)480 有効寸法(奥行)(mm)925 有効寸法(高さ)(mm)1357
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジ袋をゴミ入れにして使えます。
材質スチール/粉体塗装、ポリエチレン 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×310×480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×550 適合寸法(mm)(袋サイズ)幅300~350、高さ500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品 セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

商業・公共施設やイベント会場、工場に。ゴミの回収と運搬が効率良く行えます。マジックテープ着脱式。袋はダストカートECO袋MTをご使用ください。
材質スチールパイプクロメートメッキ 最大積載量(kg)30 商品タイプ本体(フレーム)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋 材質ポリエステル(再生PET)100% 質量(g)約650 種類ダストカー用袋 容量(L)約236 規格エコ替袋・大 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680 商品タイプ袋のみ
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分別にも大容量にも使えるダストボックス。 キャスター付きで移動もラクラク。袋をかけるフック付。
用途ゴミストッカー、ごみストッカー、ダストストッカー、ダストボックス、ごみ箱、ゴミ箱、ゴミ袋、ごみ袋、トラッシュシェルター、トラッシュゲージ、ゴミステーション、ゴミ保管庫、ごみ保管庫、ゴミ収納庫、ごみ収納庫として。 材質/仕上スチール/粉体塗装 耐荷重(kg)5 フタの種類オープン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【大容量120L】ポリカロン製の防水ランドリーバッグです。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底と片側側面には持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。
用途ランドリー品などの濡れ物に最適な大容量の回収用の袋。オリタニ製のランドリーワゴン、Z型ランドリー・スライド式ランドリーにご使用いただけます。 材質ポリカロン 幅(mm)410 高さ(mm)840 奥行(mm)410 容量(L)120
1箱(50枚)
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて柔軟な素材を使用しているので衣類の詰め込みがスムーズで、服の重みにもしっかりと対応でき、繰り返し利用できます。120Lの大きめサイズで、多量の衣類や布製品をを一度に収納でき、持ち手付きで効率的な回収作業が可能です。
用途★【オリタニ製】Z型ランドリー・スライド式ランドリー・マルチトレッドワゴンにセットしてご使用いただけます。クリーニング店でのご使用はもちろん、ホテルでのリネン回収・浴場やスパ等でのバスタオルや浴衣回収、。飲食店でのおしぼり回収や、美容院・リラク・エステ等でのタオル回収・衣類の回収、。スポーツジムなどでのレンタル品回収など幅広くご利用頂いております。また、最近ではアパレルブランドでの古着回収・衣類のリサイクルなど、サスティナブルな取り組みをされている店舗様での回収サービス用の袋としても人気です。 容量(L)120 幅(cm)40 高さ(cm)85 奥行き(cm)40
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オープンZ型構造で裏地なしタイプです。 薄手なのでドアの開閉やカートの通行もスムーズです。
用途建物アウトドア用マット 材質塩化ビニール(PVC) グレー 仕様泥抜き穴あり、裏地なし トラスコ品番778-5682 長さ(mm)1500 幅(mm)900 厚さ(mm)6 質量(kg)5.5 適合品番(防炎性能登録番号)E1120046
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷

容量約120L、ワイシャツですと50枚、約10kgのものを入れることが可能です。 ドライ品の回収に便利なポリエステル製の袋です。 別売りのZ型ランドリーなどのリネンカートにご使用いただけます。
用途ホテル・旅館・クリーニング工場・リネン工場・病院・介護施設・美容院・公衆浴場などでのシーツやタオル等のリネン回収などにご使用いただけます。 横と底に取っ手が付いていますので運搬しやすくなっています。 材質ポリエステル製
1箱(50枚)
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容量120Lの大容量のポリカロン製のリネン回収袋。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底とサイドには持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。
用途★【オリタニ製】Z型ランドリー・スライド式ランドリーにセットしてご使用いただけます。クリーニング店でのご使用はもちろん、ホテルでのリネン回収・浴場やスパ等でのバスタオルや浴衣回収、。飲食店でのおしぼり回収や、美容院・リラク・エステ等でのタオル回収・衣類の回収、。スポーツジムなどでのレンタル品回収など幅広くご利用頂いております。 容量(L)120 幅(cm)41 高さ(cm)84 奥行き(cm)41
1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マーカーステーZ型(【502869】90×28×70×118mm)のL型タイプ。車両へ取付ける側のステー面積が90×70mmの幅広仕様。
寸法(mm)90×70×118 板厚(mm)1.5
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

商業・公共施設やイベント会場、工場に。ゴミの回収と運搬が効率良く行えます。
材質ナイロン トラスコ品番736-3818 質量(g)160 商品タイプオプション品
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

グリッパー M12アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ 動画あり
アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
用途アンカーボルト支持器具 材質ポリプロピレン 寸法D(mm)17
1箱(50個)ほか
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単・単純・明快 必要最低限のムダのない蛇口直結型浄水器(コンパクトモデル)。。シンプルでコンパクト。簡単・単純にして明快なムダのないデザイン。このカタチがこれからのスタンダードです。。節水シャワー。従来のシャワーよりも約30%の節水を実現。経済的でエコロジーな機能です。。簡単スライドカートリッジ。浄水カートリッジを手前にスライドするだけで簡単にカートリッジを交換できます。。キレイノズル。浄水カートリッジを交換するたびに浄水の出口も新しくなります。。コンパクトサイズ。本体サイズが小さいので視を遮らずシンクを広々使えます。
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
適合12号HV-Z、12号D-Z セット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個 タイプ定置式 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.1(縦)x6.6(横)x29.8(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
メモリー容量32GB ディスプレイ14.0型 使用CPUCore Ultra 7 OSWindows 11 Home SSD1TB 光学ドライブなし
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

両面ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
Renogyの最新イノベーションである220Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、ご自宅のみならず、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。【主なご利用場面】。サイズは「1547x763x30 mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。【1日の発電量目安】。1日の発電量の目安は880whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は18.78V、最大出力動作電流 (Imp)は12.24Aです。【両面設計による出力量増加】。両面から光を受けることにより、Renogy220W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。【積雪に強い設計】。パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。【取り付けが簡単】。裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。<信頼性>。 A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し。<耐久性>。耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa
仕様【最大出力】220W【最大出力動作電圧 (Vmp)】18.78V【最大出力動作電流 (Imp)】12.24A【短絡電流 (Isc)】13.41A【開放電圧 (Voc)】21.86V 寸法(mm)1547×763×30 質量(kg)12.7 作動温度(℃)-40~85 取扱説明書(1MB)
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷

両面ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
Renogyの最新イノベーションである115Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。【主なご利用場面】。サイズは「786x763x30mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。【1日の発電量目安】。1日の発電量の目安は460whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は18.8V、最大出力動作電流 (Imp)は6.12Aです。【両面設計による出力量増加】。両面から光を受けることにより、Renogy115W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。【積雪に強い設計】。パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。【取り付けが簡単】。裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。<信頼性>。 A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し。<耐久性>。耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa
仕様【最大出力】115W【最大出力動作電圧 (Vmp)】18.8V【最大出力動作電流 (Imp)】6.12A【短絡電流 (Isc)】6.70A【開放電圧 (Voc)】21.9V 寸法(mm)786×763×30 質量(kg)6.1 作動温度(℃)-40~85 取扱説明書(0.83MB)
1枚
14,980 税込16,478
翌日出荷

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)