654件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷


パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理ALTコーティング
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

CA2B100-54Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-54Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)54 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

CA2B80-54NZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-54NZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)54 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDJ2D16-54Z-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-54Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)54 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

CDA2F80-54Z-A54 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-54Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)54 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

CDA2B50-54JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-54JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)54 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
1セットほか
特価
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-75Z) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-75Z) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-250Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FCA~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
21,980 税込24,178
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-380Z SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-150Z SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA63 SMC CADデータあり
1個
17,415 税込19,157
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-54Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BW80-~) SMC CADデータあり
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)


・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-350Z SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)