66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ころがり軸受用プランマブロックの台形溝に装着して使用します。
用途ころがり軸受用プランマブロックのグリースシール 型式ZF 仕様ニトリルゴム 材質ニトリルゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ZF型オイルシールは従来のプラマンブロックに使用するフエルト溝に用いられるように設計され、フエルトと比較すると数倍の油洩れを防ぎ且潤滑状態を支障なく軽受外部の塵等を完全に排除し焼付けもありません。
型式ZF 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

デンカエレクトロン熱収縮チューブカットパック
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL(File No.E314714)VW-1 600V 収縮開始温度(℃)70 引張強度(MPa)14 関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB) 最低完全収縮温度(℃)100
1袋(30mm×340個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など 仕様銅腐食性:腐食なし 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~125 規格UL224 VW-1 600V、No:E314714 伸び(%)>400 収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100) 引張強度(MPa)>14 収縮率(%)軸方向:0±5 偏心>30% 関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB) 収縮率2:1 抵抗値(Ω)>1014.cm
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





Panaracer(パナレーサー)MTB用タイヤ FAT B NIMBLE
軽い走りのファットバイク用オールコンディションタイヤ。
トレッドカラー:黒、サイドカラー:黒 ビードフォールディング サイドオープン
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
1個
特価
129,800 税込142,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1DINサイズ(1機種)の市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ミニ[H19/2~H20/9(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S)、ミニ クラブマン[H20/3~H20/9](ML16,MM16)、ミニ[H20/9~H22/10(ハッチバック)](ME14,MF16,MF16S,SU16,SV16)、ミニ クラブマン[H20/9~H22/10](ML16,MM16,XF16,ZG16)、ミニ コンバーチブル[H21/4~H22/10](MR16,MS16,ZN16,ZP16)、ミニ[H22/10~H26/4(ハッチバック)](SR16,SU16,SV16,JCWGP)、ミニ クラブマン[H22/10~H26/9](ZF16,ZG16,MHJCW)、ミニ コンバーチブル[H22/10~H26/9](ZN16,ZP16,MRJCW)、ミニ クーペ[H23/12~H26/9](SX16,SX16S,SXJCW)、ミニ ロードスター[H24/3~H26/9](SY16,SY16S,SYJCW,SYJCWR) 構成部品パネル、ブラケット、カバー、コネクター(16P)、アンテナ変換コード、配線コード、インビーダンス変換器、スピーカーユニット、その他 適合メーカーBMWミニ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
タイプ円筒穴軸受適用形
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
位置決め輪個数1(適合軸受) オイルシール個数2
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SN2、SN3形の一方の口径のみを小さくした形式である。 円筒穴軸受をナット及び座金を用いて取り付ける。
タイプ円筒穴軸受適用形 潤滑油標準の注油栓及び排油栓が付く
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷


1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ZF ソレノイドバルブ(ZF 6HP トランスミッション用)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。
仕様車両ブランド:ASTON MARTIN, BMW, JAGUAR, LAND ROVER 主な適合純正品番ZF 6HPトランスミッション用(6HP 266HP 26 A,6HP 26 A-616HP 26 X) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ブラック/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 機能6人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源無バスケット付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
599,800 税込659,780
28日以内出荷

ブラック/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能4人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源付バスケット付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
429,800 税込472,780
28日以内出荷

ブラック/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能4人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
359,800 税込395,780
28日以内出荷

ブラック/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 機能6人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源付バスケット付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
679,800 税込747,780
28日以内出荷

ブラック/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 機能6人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源無バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
569,800 税込626,780
28日以内出荷

ブラック/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1750 機能6人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源付バスケット無 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
649,800 税込714,780
28日以内出荷

ブラック/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能4人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源無バスケット付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
379,800 税込417,780
28日以内出荷

ブラック/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 機能4人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源付バスケット付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
449,800 税込494,780
28日以内出荷

ブラック/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能3人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー無電源無バスケット付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
28日以内出荷

ブラック/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 機能3人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源無バスケット付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
319,800 税込351,780
28日以内出荷

ブラック/ウォールナットダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×875 機能3人用、ダイヤル錠、バーチカルタイプPCトレー付電源無バスケット付 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
299,800 税込329,780
28日以内出荷