2,071件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル 何枚あっても困らず、長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適
種別フェイスタオル/業務用 混率(%)綿100 寸法(cm)34×85 質量(g/枚)62
1組(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニット素材で軽くてムレにくい。剥離に強いインジェクションソール。カカト部衝撃吸収材。
付属品ステッカー付き
1足
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル 何枚あっても困らず、長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適
種別フェイスタオル/業務用 混率(%)綿100 寸法(cm)34×85 質量(g/枚)62
1組(5枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 幅(mm)218 高さ(mm)151 長さ(mm)278 質量(g)365 仕様樹脂成形品内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付 材質帽体:ABS樹脂 種類アメリカン 衝撃吸収ライナー 名入れ ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)263×225×155 質量(g)420 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し 名入れ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンゼット ニューレジストン 動画あり
重研削作業に最適の砥石。 目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。) 高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。 以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など) 厚さ(mm)6
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 デザイン加工のしやすさで人気の溝付きタイプ。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下) 仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)435 内装J型 名入れ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル。何枚あっても困らず。長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適
種別フェイスタオル 混率(%)綿100 寸法(cm)34×85 質量(g/枚)62 入数10
1組(10枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付き+通気孔付き。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 材質ABS 仕様通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)390 内装J型 名入れ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1/敷居枠set×1 材質ABS樹脂発砲、耐水合板 長さ(mm)2170 幅(mm)780 厚さ(mm)27 アイボリー 奥行(mm)(見込み)125
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

AZG25 【オーダー】窓用ブラインド セレーノグランツ25(AZG25) 標準タイプ ニチベイ カスタマイズ可
スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。
仕様スラット幅:25mm 幅(mm)450~3000mm。5mm単位にて。 (スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。 高さ(mm)100~4000mm。10mm単位にて。 タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) 採寸・操作方法・取付方法(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1台
16,460 税込18,106
4日以内出荷


AZG25 【オーダー】窓用ブラインド セレーノグランツ25(AZG25) テンションタイプ ニチベイ カスタマイズ可
スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。
仕様スラット幅:25mm 幅(mm)450~1800mm。5mm単位にて。 (スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。 高さ(mm)100~1800mm。10mm単位にて。 タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能。 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) 採寸・操作方法・取付方法(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1台
16,460 税込18,106
4日以内出荷

前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。 合成繊維テープ式内装。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 種類アメリカン 衝撃吸収ライナー ひもタイプワンタッチ 材質帽体:ABS樹脂 仕様合成繊維テープ式内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付) 長さ(mm)278 幅(mm)218 高さ(mm)151 質量(g)370 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール 寸法(mm)9×200
1箱(200本)
12,900 税込14,190
翌日出荷

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付きスタイル。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下) 仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)390 内装J型 名入れ
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 MPタイプのABS製。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下) 材質ABS 仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)385 内装J型 名入れ 使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル。何枚あっても困らず。長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適
種別フェイスタオル 混率(%)綿100 寸法(cm)34×85 質量(g/枚)62 入数5
1組(5枚)
599 税込659
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20本)
特価
8,400 税込9,240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ナカバヤシ(旧:ロアス)OHチェア
RoHS
背、座面の芯材に低ホルムアルデヒド木質材を使用することにより、大幅にホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物を抑えました。
材質座面・背面/ウレタンフォーム布地張り、カバー/ポリプロピレン、ベース/ナイロン ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1脚
28,980 税込31,878
翌々日出荷

手汗をかいても滑らない、やわらかい握り心地♪。背中のファスナーを開け、簡単に取り付けられます。ペンに取り付けたまま頭を押してノックできます。付属のストラップで鞄に付けられて、いつでも一緒♪
材質(本体)ポリエステル 質量(g)約18 適合年齢(歳)6以上
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ソケット奥内径(d3:mm):12ソケット部外径(d1:mm):23.5先端内形寸法(mm):18.4 サイズE20 質量(g)98 全長L(mm)38 適合ねじM16 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)15 寸法t2(mm)22 外径d2(Φmm)26.5
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):14.1ソケット部外径(d1:mm):27.8先端内形寸法(mm):22.1 サイズE24 質量(g)123 全長L(mm)41.2 適合ねじM18-20 差込角(inch)1/2" 寸法t1(mm)17.5 寸法t2(mm)23.6 外径d2(Φmm)26
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

1セット(10枚)
1,820 税込2,002
翌日出荷

1セット(10枚)
1,750 税込1,925
翌日出荷

溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル。汚れが目立ちにくい黒色。何枚あっても困らず。長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適。
材質綿100% ブラック 寸法(cm)34×85
1組(12枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷



。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。
仕様●帽体色:グリーン●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●通気孔なし●頭周り(cm):53~63●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:帽体/ABS樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:335-9909 アズワン品番67-2265-87 名入れ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 厚さ(mm)6 砥材ZG 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。薄手で使いやすいカラータオル5色組
ピンク・ブルー・イエロー・グリーン・ホワイト 寸法(cm)34×85 質量(g/枚)62 素材綿100%
1組(5枚)
889 税込978
5日以内出荷

希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
付属品ストレーナ付逆止弁ユニット JIS規格日本工業規格品 シャワー種類引出し式
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューレジストンハイグリーンゼット
RoHS
重研削作業に最適の砥石。目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)。高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
厚さ(mm)6
1箱(25枚)
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS300IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:30 (Dia.)mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS30 with integral evaluation) and magnet (BPS) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. The actuating magnet is not included with the sensor and must be ordered separately. BNS 300, Coded, Integral Evaluation. Control category 1 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED Ideal for lower risk applications, integral evaluation means no additional safety module is required IP67 protection Suitable for food processing industry RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,030 税込37,433
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付きです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。
仕様●帽体色:グリーン●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●頭周り(cm):53~63●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:・帽体/ABS樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:354-8430 アズワン品番67-2265-82 名入れ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷