418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズは全部で12種類!用途に合わせてサイズを選べます。
用途ピアス・薬・ポイントカード・旅行セト・衣類等の整理保管に! 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(300枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

セット内容刃固定具ZH04×1個、固定ビスHB03×1個、六角レンチRR02×1個
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1本
39,000 税込42,900
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石などを超音波振動の微振動を伝えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。『プラスチックをバターのように切断する』と言われるように、力を入れずに素材をカットできるのはもちろん、多彩な替え刃で様々な加工に対応することが可能になっています。
付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと) 電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12 ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート) 消費電力最大80VA 周波数(kHz)公称発振:31 ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130g サイズ(mm)190×175×55
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷

レジンキャスト加工に最適。ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作。力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(g)発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む) 定格電圧(V)AC100 消費電力最大約25VA 保護回路切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止 発振周波数(kHz)40 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載
付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む) 消費電力(W)最大約40 定格電圧(V)DC12 保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載 発振周波数(kHz)40 モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード 環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと) サイズ(mm)173×89×76 適合アダプタAC:AC100V-240V 50/60Hz 80VA、OUTPUT;DC12V 3.5A
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

「プラスチックがバターのように切れる」。ホビー用超音波カッターは、刃・ヤスリ・砥石など先端部に超音波の微振動を伝 えることで、刃+振動+摩擦熱を利用し、作業時間を短縮する工具です。(カッターの刃で切れないものは切れません)。・ホビー用超音波カッターとしては、最高の切れ味 スーパーハイモードを搭載。(但し、スーパーハイモードは、常時使う機能ではありません※1)。・パワー切替は3段階 (ノーマルモード、ハイモード、スーパーハイモード)。・オプションでフットスイッチZH801を使う事で、10分タイマーOFF。・ハンドピース部のみ追加購入可(ZH802/ZH803)。・自動停止機能(ノーマルモード10分、ハイモード5分、スーパーハイモード3分)
付属品替刃(BDC200P):1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可/刃固定具ZH04:1個/刃固定ビスHB03:3個/六角レンチRR02:1本/ACアダプター:1個 セット内容刃固定具 ZH04×1、刃固定ビス HB03×1、六角レンチ RR02×1 質量(kg)発振器:約1.2kg/ハンドピース:約350g(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと) 電源(V)AC100アダプタ/INPUT→AC100-240 50/60Hz/OUTPUT→DC 12 外形寸法本体:185mm×169mm×55mm/ハンドピース:Φ28×150mm(刃含む)/ハンドピースケーブル:1.6m(ストレート) 周波数(kHz)公称発振:40 消費電力(VA)110 サイズ(mm)185×169×55
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)Z型 Hタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本 材質SUS304 寸法t(mm)1.5 適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボールバルブ600ZH-3/4
規格KITZZH600-3/4 部品名称ボールバルブ600ZH-3/4 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.96MB) 図解NoMS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.69、MS650RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.21、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.33、MS651DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.69、SSA-Z500DX-1 調圧弁部品_No.33、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.72、SSA-Z601S-1 調圧弁部品_No.33、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.4、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.21、SSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.33、SSA-Z601S 調圧弁部品_No.33、MS510DNR-2Y 希望付属品部品_No.4、MS650DR4 調圧装置部品_No.69、MS651DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.72、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500-1 調圧弁部品_No.33、MS650DNR-3Y 調圧装置部品_No.73、SSA-Z500MA-2 調圧弁部品_No.33、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.74、MS650RCY-3 調圧装置部品_No.74、SSA-Z500 調圧弁部品_No.33、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.33、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.20、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.4、SSA-Z500DX 調圧弁部品_No.33
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボールバルブ600ZH-3/4
部品名称ボールバルブ600ZH-3/4 関連資料(0.96MB) 図解NoSSA-Z550 調圧弁部品_No.33
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

1個
980 税込1,078
4日以内出荷

1箱(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業)チップ 4C2ZH
材質超硬(K20) コーティングALCrN 刃先形状GEN2
1箱(2個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド:初心者からベテランまで扱いやすく、飛距離が出やすい弾頭型形状。左右均等に切り込まれた溝によるスタビライザー効果で安定した水中姿勢をキープし、ターゲットに違和感なく食わせる。 フック:近年のタックルの進化に対応すべく新たに開発したライトゲーム専用フックを搭載。ターゲットや状況に合わせて選べる3サイズをラインナップ! フローリンコート仕様
仕様推奨ライン:ポリエステル、フロロカーボン、極細PE 線径(Φmm)0.56 入数(個)5 号数4号(M)
1パック(5個×1パック)
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷



鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷





仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ストレート
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ストレート
1本
6,998 税込7,698
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ウェルドン
1本
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷