685件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用) 種別緩衝材(エアー)
1パック(3本)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート モバイルタップ。同時に複数の機器を一括充電/稼働でき、持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。テレワークにもおすすめ。90度回転プラグ搭載。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利。楽に取り出せる爪付きプラグ。プラグの取り出し部分が出っ張ている為、スムーズに取り出し可能。コンセント差し込み口×2、USBポート×2の計4つの差込口で4台同時充電が可能。表面のタイプフェイス印刷やアウトドアカラーを取り入れたカラーバリエーションでこだわりのカラー/デザイン
プラグ形状2P コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34.6×26.8 ピン数(ピン)2(電源プラグ) 口数AC2個口+USB2口 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同時に複数の機器を一括充電。持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。持ち運びやすいコンパクト設計。90度折り畳みプラグ採用。MAX4台の機器を同時充電・稼働。プラグの取り出し部分が出っ張っている為スムーズに取り出し可能。スマホやタブレット等のデバイスやUSB扇風機・加湿器等の小型家電にも対応。インテリア性の高いデザインでおしゃれな部屋を演出。人気のアウトドアをコンセプトにしたカラー&タイプフェイス。
用途スマホやタブレット、ハンディファン、加湿器、ヘアアイロンなどの充電などに。旅行や出張の際にも便利。 材質ABS 質量(g)63 スイッチ一括集中スイッチ 電源AC100V (50Hz/60Hz) コンセント個数2 定格出力USBポート:5V/2.4A(合計最大出力) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.8×3.5×2.7 USBポート2ポート
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付 形状その他 材質(本体)ダクタイル 規格管接続:ウエハー形(JIS 10K) 接続ウエハー ハンドル形状丸形 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


CRA1BZU100-180Z CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CRA1BZU100) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

CDRA1BZU100-180Z CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BZU100) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

CDRA1BZU100TF-90Z ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZU100TF SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別緩衝材(エアー)
1パック(2本)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
669 税込736
7日以内出荷

仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等) 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約4.5kg
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約2.2kg
1本ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場や研究施設での抜け毛対策に役立つギャザーキャップ。スティック形状で扱いやすい。抜け毛やホコリの飛び出しを防ぎます。ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能。衛生的なワンタイムタイプ。
用途キャップのアンダー、クリーン作業、工場見学、衛生作業などに。 材質不織布:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム サイズフリー
1箱(100枚)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途重量用 種別緩衝材(エアー) 1本当りの質量約5.5kg
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm)一般カードサイズ(60×90) 質量(g)130 パッケージサイズ(mm)63×125×22(幅W×奥行D×高さH) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×95×22
1箱(100枚)
229 税込252
当日出荷

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm)IDカードサイズ(55×85) 質量(g)110 パッケージサイズ(mm)58×120×22(幅W×奥行D×高さH) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×90×22
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム 全長(mm)230 サイズL 質量(g)515 入数(枚)100 機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22 粉有無パウダーフリー
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
430 税込473
当日出荷

厚さ100μmのラミネートフィルム100枚セットです。名刺サイズからA3サイズまで、9サイズの品揃えです。
寸法(mm)写真L判サイズ(95×135) 質量(g)323.2 厚さ(μm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×145×25
1箱(100枚)
599 税込659
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

箱やボトルなど底のあるものや厚みのあるものに最適
材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 フタなし 入数100枚 テープなし 食品衛生法適応外
1パック(100枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●ダニが嫌がる天然由来成分を配合。空間に処理することでミクロの粒子が広がって、お部屋全体に約1週間※ダニをよせつけない効果が持続します。(※使用環境により効果は異なります。)●ニオイが気にならない無臭性。●空間の広さに合わせた回数をプッシュ。ベトつきません。<効果のしくみ>1広さに合わせた回数をプッシュ!空間の中央から4隅に向けて(1.5畳の押入れ:1プッシュ、3畳のウォークインクロ―ゼット:2プッシュ、6畳の寝室:4プッシュ)2ミクロの粒子が空間に広がる!3お部屋まるごとダニよけ! ダニよけ剤。1プッシュ式スプレー。殺虫成分不使用。100プッシュ最大150畳分。約1週間※空間まるごと寄せ付けない!(※使用環境により効果は異なります。)
用途【適用害虫】屋内塵性ダニ類(マダニやイエダニを対象とした製品ではありません) シリーズダニコナーズ アズワン品番64-1135-83 利用場所屋内
1本(22mL)
799 税込879
当日出荷

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)100 2次電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RGPケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷

ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム 全長(mm)230 サイズS 質量(g)427 入数(枚)100 機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)17 粉有無パウダーフリー
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。
用途プールやお風呂上がりなど多用途 質量(g)342 長さ(cm)100×120 混率(%)綿100
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm)65×95 質量(g)150
1箱(100枚)
279 税込307
当日出荷

油や薬品に強いゴム手袋。細かな作業に。食品の調理・加工・盛り付けに。ガーデニングや農作物の収穫・選別に。キッチンまわりの油汚れの掃除に。介護や介助に。
用途作業用 調理用 掃除用 ガーデニング用 ゴム手袋 使い捨て手袋 大容量 材質ニトリルゴム(合成ゴム) ブルー サイズSS 全長(cm)約24 中指長(cm)約7.9 手のひらまわり(cm)約15.2
1箱(100枚)
859 税込945
5日以内出荷

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 最大開扉角度(°)180 セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚) 付属品取付ネジ
1組
特価
11,178 税込12,296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)