28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(JMCA仕様)RACING (4-2-1) カーボン
全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。 サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
主な適合車種ZX-25R 20(2BK-ZX250E/ZX250EE) サイレンサカーボン
1個
379,800 税込417,780
6日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)RACING (4-2-1) カーボン
RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
1個
249,800 税込274,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンマフラー(S/O) カーボン
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。 先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。 その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。 AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。
1個
83,980 税込92,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al 種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l 板厚(mm)1 寸法精度外筒外径:±0.05mm セル数(個/25mm)300
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1セットほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1675種類の商品があります)

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ノーブランド【リビルト】 触媒
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al 種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l 寸法精度外筒外径:±0.05mm
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。
1個
259,800 税込285,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-081。販売備考:S-K2R2-HAPC用のキャタライザーです。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-21。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K2R2-HAPC
適合【関連商品】品番:S-K2R2-HAPC 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC
1個
91,980 税込101,178
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K2R2-HAPC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可。別売のオプションキャタライザー(P-KAT-081)をご使用頂くと、EC相当となります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:8.9。重量[キログラム]:6.5。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:30.9kW/15350rpm。最大出力:31.4kW/15450rpm。STD 最大トルク:20.8Nm/12700rpm。最大トルク:21.4Nm/15450rpm。オプション:品番:P-KAT-081
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)6.5、STD:8.9 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:20.8/12700rpm 最大出力(kW)31.4/15450rpm、STD:30.9/15350rpm 最大トルク21.4Nm/15450rpm
1個
289,800 税込318,780
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K2R3-APC
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K2R3-APC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 23。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 23。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 23。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:9.6。重量[キログラム]:4.4。STD音量:93.6 dB / 6500rpm。音量:104.8 dB / 6500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:41.0 kW/ 13700rpm。最大出力:42.0 kW/13100 rpm。STD 最大トルク:32.3Nm/10800rpm。最大トルク:33.5Nm/11700rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)4.4、STD:9.6 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:32.3/10800rpm 最大出力(kW)42.0/13100rpm、STD:41.0 / 13700rpm 音量(dB)104.8/6500rpm、STD:93.6/6500rpm
1個
249,800 税込274,780
92日以内出荷

純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスキットに比べて 軽量化・コンパクト。 専用取付ステーのほか、保安基準に適合するLEDライセンスランプや、 公認リフレクター&ステーも付属。 取り付けに必要な部品が全て入ったボルトオンキットです。 純正リアウインカー対応。荷掛けフック使用可能。 2021年新基準ナンバー角度対応品。
適合車種Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition('21) 主な適合車種Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition('21)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K2SO10-HRC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 23-24
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K2SO10-HRCJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 23-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン/チタン。STD重量[キログラム]:3.8。重量[キログラム]:2.3。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-ZX250H。エンジン型式:原動機の型式:ZX250EE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1023109073
仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。) 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン 型式JMCA認証型式:8BL-ZX250H 質量(kg)2.3、STD:3.8 カーボン/チタン 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応 加工 エンジン型式原動機の型式:ZX250EE
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K2R1-APC
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K2R1-APC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 ※KMJアクセサリーパーツ:J99941-1482と同等モデル。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:8.9。重量[キログラム]:4.5。STD音量:92.4 dB / 7600 rpm。音量:104.8 dB / 7600 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:30.88kW/15350rpm。最大出力:31.83kW/15450rpm。STD 最大トルク:20.8Nm/12700rpm。最大トルク:21.5Nm/12500rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)4.5、STD:8.9 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:20.8/12700rpm 最大出力(kW)31.83/15450rpm、STD:30.88/15350rpm 音量(dB)104.8/7600rpm、STD:92.4/7600rpm
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K2R2-HAPCJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:2BK-ZX250E(原:ZX250EE) ※排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:8.9。重量[キログラム]:6.5。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BK-ZX250E。エンジン型式:原動機の型式:ZX250EE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA2020109049
仕様JMCA 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 型式JMCA認証型式:2BK-ZX250E 質量(kg)6.5、STD:8.9 カーボン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA対応 方式集合:4-2-1 加工
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6SO7-HZC/3JPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1024109083 適合型式:8BL-ZX636J 原動機の型式:ZX636EE ※排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:1.9。材質[素材]:サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-ZX636J。エンジン型式:原動機の型式:ZX636EE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1024109083
仕様JMCA対応 適合ZX-6R/RR 24-25 材質サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 型式JMCA認証型式:8BL-ZX636J 質量(kg)1.9、STD:4.4 カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 加工 エンジン型式原動機の型式:ZX636EE
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)RACING (4-2-1) チタン
RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。
1個
259,800 税込285,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。 脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。 窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。 光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など) 水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど) 和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど) 性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼平袋 構成KOP//CPP40 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開発コンセプトは軽量・ハイパワー・クリーン。ターボのレスポンスを向上させるために、低回転域のトルクを犠牲にすることなく中高回転域での伸びを体感できる。
用途スポーツ触媒
1本
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。 転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的な マシンダメージを最小限に軽減。 設定車種にボルトオン設計。 補修部品もご用意しております。
適合車種Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition('21)
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

関連キーワード