スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品
「スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【仕様】●最大使用圧力:40MPa●接続:G1/8"メス●使用温度範囲:-10~60℃●材質:亜鉛ダイキャスト●ノズル長:100mm●NLGI-0~3●EA991CG-10用●耐衝撃性と耐圧性の本体●完全に取り外し可能でお手入れが簡単【アズワン品番】65-9340-72【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 極圧グリース【特長】。ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】300mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱塗料【特長】。うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)。屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。【仕様】●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-9315-29【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】7000mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ジンク/耐熱塗料 > 耐熱塗料【特長】用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。【仕様】●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-9313-24【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】2mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 瞬間接着剤 > 多用途瞬間接着剤【特長】。建築、建設、土木工事現場、エクステリア、外構工事、工場、駐車場、倉庫の床面のクラック補修に。微細なクラックにも素早く浸透! 0.3mm~3mm程度の微細なクラックに充填が可能。セメント系の為、コンクリートとの相性が良く、補修箇所が目立ちにくい。ひび割れ部分に流し込むだけ! コンクリートにできたひび割れを簡単に補修できます。強度抜群! 曲げ強度、圧縮強度ともに高い為、補修してもすぐにひび割れしにくい。【仕様】●内容量:500g●色:灰●硬化時間:24時間●使用温度範囲:5℃以上●施工面積:約25m●可使時間:20~30分【アズワン品番】65-9313-10【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材【特長】。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。【仕様】●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s【アズワン品番】65-9312-58【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【特長】。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。【仕様】●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品【アズワン品番】65-9249-36
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接養生具(シート・フェンス等) > 溶接シート > スパッタシート【特長】。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接養生具(シート・フェンス等) > 溶接シート > スパッタシート【仕様】●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-604●チップ径(mm):Φ0.6●入数:5個●ソリッド軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用【アズワン品番】65-9249-02
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > エアプラズマ切断機 > エアプラズマ切断機用部品・オプション【仕様】●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし【アズワン品番】65-9248-92
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > エアプラズマ切断機 > エアプラズマ切断機用部品・オプション【仕様】●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし【アズワン品番】65-9248-88
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > エアプラズマ切断機 > エアプラズマ切断機用部品・オプション【仕様】●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り【アズワン品番】65-9248-84
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > エアプラズマ切断機 > エアプラズマ切断機用部品・オプション【仕様】●チップ径(mm):Φ1.0●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用【アズワン品番】65-9248-60
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > 電気溶接機用部品・オプション【仕様】●チップ径(mm):Φ0.6●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用【アズワン品番】65-9248-56
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > 電気溶接機用部品・オプション【特長】。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。【仕様】●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品【アズワン品番】65-9248-40
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接トーチ > アルゴン溶接トーチ用交換部品 > 電極棒 > セリウム入りタングステン電極棒【特長】。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)【仕様】●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板【アズワン品番】65-9248-27
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 点火用ライター【特長】。エアコンの配管部のスキ間処理に!。柔軟性を保持する安心・安全な充填剤です。しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く着きます。手にベトつかず、簡単に作業出来ます。油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。耐候性、防水性に優れています。コンクリート壁・モルタル壁の穴埋めに。使用箇所のホコリ、ゴミ、油を取り除き良く乾かしてから作業して下さい。残ったパテは、密封し子供の手の届かない場所に保管して下さい。高熱発生部(給湯管・ストーブの排気口・風呂釜等)へは、使用しないで下さい。ガスや水もれ防止パテではありません。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 多用途補修材【特長】。エレガントなデザインの廊下敷きです。表地には撥水加工を施しておりますので、汚れにくくお手入れも簡単。表地のパイル部分にはナイロンを使用しておりナイロンは強度や摩耗に強く、速乾性があり、また遊び毛も出にくいなどの特徴があります。同柄のラグサイズ・敷き詰めサイズも取扱いがありますので、トータルでのコーディネートもお勧めです。フローリングを傷つけにくいよう、裏には不織布を貼っております。【仕様】●サイズ:79×540cm●厚み:約5mm●素材:表地/ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%(不織布)※すべりにくい加工【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。い草の効果で睡眠時の悩みを解消させるためのマットレスです。湿気や底冷え、敷き布団の底付きなど、フローリングのお部屋に直接お布団を敷くことに抵抗を持たれている方は実はとても多いはず。そんな考えから商品開発されたのがこのマットレスです。使い方は簡単、いつもの布団の下にマットレスを敷くだけで今までのお悩み、湿気、冷気、クッション性を一気に解決します。つなげてファミリーサイズにしたり、お布団を使わない日中は和モダンなラグとしてお使い頂けます。吸着シート(5枚入り)が付属しているので、より商品が滑らないようにすることも可能です。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。大きなリーフ柄が特徴の置き畳です。敷き方や向きによって柄の見え方が変わるので、手軽に模様替えが出来ます。い草には、消臭効果・調湿効果・リラックス効果など、より快適な空間を提供することができます。さらに、い草生地には抗菌防臭加工を施しています。隣合わせに並べた際の隙間ができにくいため、埃が溜まりにくくお掃除が楽になります。家族や友達が一緒にくつろげる空間、子育ての空間にオススメです。【仕様】●サイズ:82×82cm●入数:4枚組●厚み:約20mm●素材:表地/い草(ヒバエッセンス加工)、中材/ウレタン(3mm)・ボード(10mm)、裏地/ポリエステル100% (滑り止め樹脂加工)【アズワン品番】65-8869-90【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。撥水効果の付いた軽量の置き畳です。撥水効果が付いているため、お子様やペットの食べこぼし・汚れをサッと拭き取れます。耐久性に優れているため、ペットがいるご家庭でも安心してご利用できます。中材にはフェルトを使用することで程よいクッション性があります。裏面滑り止め加工を施しているため、滑りにくいです。【仕様】●サイズ:70×70cm●入数:6枚組(同色)●厚み:約15mm●素材:表地/ポリプロピレン100%、中材/フェルト(10mm)、裏地/滑り止め不織布(2mm)【アズワン品番】65-8869-82【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。現代のライフスタイルに合う、モダンテイストな柄です。柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。安心の日本製。希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。裏貼り加工付で、程よいクッション性があり、フローリングを傷つけにくい。裏面に滑り止め加工を施していますので、滑りにくい。サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。い草は九州産のみを使用。日本の風土で育った安心の草です。1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用・湿度の調節作用があります。い草に、青森のヒバから抽出された天然成分のオイルを加工。抗菌防臭効果があります。【仕様】●江戸間3畳●サイズ:174×261cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、裏地/ポリエステル100%【アズワン品番】65-8869-20【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。安心の日本製。希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。い草は九州産のみを使用。日本の風土で育った安心の草です。1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用・湿度の調節作用があります。い草に、青森のヒバから抽出された天然成分のオイルを加工。抗菌防臭効果があります。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。一般的ない草ラグよりも使用するい草の本数が多いため、繊細な花柄が表現でき気品あふれるデザインになっています。深い紺と赤紫を基調をした高級感あるエレガンスな雰囲気を表現しました。い草ラグはリラックス効果、空気を綺麗にする効果と気温を調節する効果があります。国産のい草を使用しています。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。裏に滑り止め加工した不織布をはっており、程よいクッション性があると共に、床を傷付けません。【仕様】●サイズ:191×191cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、縁/綿100%、裏地/不織布(3mm)●滑り止め加工:ポリエステル100%【アズワン品番】65-8868-92【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。織りで市松柄を表現したシンプルなデザインのラグです。和テイストになりすぎず、どのようなお部屋にも合わせやすいです。裏面は滑り止め加工を施した不織布貼りです。ホットカーペット・床暖房対応のためオールシーズンを使いいただけます。自社で生産した国産のい草を使用しています。国産い草は一本一本が太く、表皮が厚く繊維がきめ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の清浄作用、湿度の調整作用があります。また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出るため長くお楽しみいただけます。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。裏面には滑り止め付きの不織布を貼っており、床を傷つけずソフトな踏み心地でフローリングの上でも滑りにくいです。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着する効果があります。天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用しており、抗菌防臭効果があります。い草の癒される香りとサラッとした肌触りはそのままに、和室や洋室にも合わせられるインテリア性の高いナチュラルシンプルなデザインで仕上げています。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着する効果があります。天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用しており、抗菌防臭効果があります。い草の癒される香りとサラッとした肌触りはそのままに、和室や洋室にも合わせられるインテリア性の高いナチュラルシンプルなデザインで仕上げています。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。天然い草を使用した上敷きです。【仕様】●サイズ:幅/88cm、長さ/180cm●素材:い草【アズワン品番】65-8642-16【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用