スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品
「スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】。エレガントなデザインの廊下敷きです。表地には撥水加工を施しておりますので、汚れにくくお手入れも簡単。表地のパイル部分にはナイロンを使用しておりナイロンは強度や摩耗に強く、速乾性があり、また遊び毛も出にくいなどの特徴があります。同柄のラグサイズ・敷き詰めサイズも取扱いがありますので、トータルでのコーディネートもお勧めです。フローリングを傷つけにくいよう、裏には不織布を貼っております。【仕様】●サイズ:79×540cm●厚み:約5mm●素材:表地/ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%(不織布)※すべりにくい加工【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。い草の効果で睡眠時の悩みを解消させるためのマットレスです。湿気や底冷え、敷き布団の底付きなど、フローリングのお部屋に直接お布団を敷くことに抵抗を持たれている方は実はとても多いはず。そんな考えから商品開発されたのがこのマットレスです。使い方は簡単、いつもの布団の下にマットレスを敷くだけで今までのお悩み、湿気、冷気、クッション性を一気に解決します。つなげてファミリーサイズにしたり、お布団を使わない日中は和モダンなラグとしてお使い頂けます。吸着シート(5枚入り)が付属しているので、より商品が滑らないようにすることも可能です。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。大きなリーフ柄が特徴の置き畳です。敷き方や向きによって柄の見え方が変わるので、手軽に模様替えが出来ます。い草には、消臭効果・調湿効果・リラックス効果など、より快適な空間を提供することができます。さらに、い草生地には抗菌防臭加工を施しています。隣合わせに並べた際の隙間ができにくいため、埃が溜まりにくくお掃除が楽になります。家族や友達が一緒にくつろげる空間、子育ての空間にオススメです。【仕様】●サイズ:82×82cm●入数:4枚組●厚み:約20mm●素材:表地/い草(ヒバエッセンス加工)、中材/ウレタン(3mm)・ボード(10mm)、裏地/ポリエステル100% (滑り止め樹脂加工)【アズワン品番】65-8869-90【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。撥水効果の付いた軽量の置き畳です。撥水効果が付いているため、お子様やペットの食べこぼし・汚れをサッと拭き取れます。耐久性に優れているため、ペットがいるご家庭でも安心してご利用できます。中材にはフェルトを使用することで程よいクッション性があります。裏面滑り止め加工を施しているため、滑りにくいです。【仕様】●サイズ:70×70cm●入数:6枚組(同色)●厚み:約15mm●素材:表地/ポリプロピレン100%、中材/フェルト(10mm)、裏地/滑り止め不織布(2mm)【アズワン品番】65-8869-82【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。現代のライフスタイルに合う、モダンテイストな柄です。柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。安心の日本製。希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。裏貼り加工付で、程よいクッション性があり、フローリングを傷つけにくい。裏面に滑り止め加工を施していますので、滑りにくい。サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。い草は九州産のみを使用。日本の風土で育った安心の草です。1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用・湿度の調節作用があります。い草に、青森のヒバから抽出された天然成分のオイルを加工。抗菌防臭効果があります。【仕様】●江戸間3畳●サイズ:174×261cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、裏地/ポリエステル100%【アズワン品番】65-8869-20【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。安心の日本製。希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。い草は九州産のみを使用。日本の風土で育った安心の草です。1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用・湿度の調節作用があります。い草に、青森のヒバから抽出された天然成分のオイルを加工。抗菌防臭効果があります。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。一般的ない草ラグよりも使用するい草の本数が多いため、繊細な花柄が表現でき気品あふれるデザインになっています。深い紺と赤紫を基調をした高級感あるエレガンスな雰囲気を表現しました。い草ラグはリラックス効果、空気を綺麗にする効果と気温を調節する効果があります。国産のい草を使用しています。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。裏に滑り止め加工した不織布をはっており、程よいクッション性があると共に、床を傷付けません。【仕様】●サイズ:191×191cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、縁/綿100%、裏地/不織布(3mm)●滑り止め加工:ポリエステル100%【アズワン品番】65-8868-92【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。織りで市松柄を表現したシンプルなデザインのラグです。和テイストになりすぎず、どのようなお部屋にも合わせやすいです。裏面は滑り止め加工を施した不織布貼りです。ホットカーペット・床暖房対応のためオールシーズンを使いいただけます。自社で生産した国産のい草を使用しています。国産い草は一本一本が太く、表皮が厚く繊維がきめ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の清浄作用、湿度の調整作用があります。また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出るため長くお楽しみいただけます。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。裏面には滑り止め付きの不織布を貼っており、床を傷つけずソフトな踏み心地でフローリングの上でも滑りにくいです。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着する効果があります。天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用しており、抗菌防臭効果があります。い草の癒される香りとサラッとした肌触りはそのままに、和室や洋室にも合わせられるインテリア性の高いナチュラルシンプルなデザインで仕上げています。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着する効果があります。天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用しており、抗菌防臭効果があります。い草の癒される香りとサラッとした肌触りはそのままに、和室や洋室にも合わせられるインテリア性の高いナチュラルシンプルなデザインで仕上げています。【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。天然い草を使用した上敷きです。【仕様】●サイズ:幅/88cm、長さ/180cm●素材:い草【アズワン品番】65-8642-16【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】。鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。【仕様】●容量:420mLエアゾール缶【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-8312-57【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】540mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 滑り止め【特長】。強力な粘着性と耐久性の高さは世界的に定評があります。耐酸化性、耐腐食性および極圧特性に優れ、少ない使用量で長期間グリスが持続しますので、給脂回数を大幅に減らせ作業の手間と費用両面に於いて効率的です。また、機械の寿命を延ばします。高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、溶け出す事なく、潤滑・シーリング効果が長期間持続します。淡黄色で対象物の外観を損ねません。【仕様】●容量:400gグリース蛇腹【アズワン品番】65-8312-51【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー/潤滑剤スプレー > 潤滑スプレー【特長】。非イオン界面活性剤の強力水溶性脱脂・洗浄剤です。常温で用い、塩素化物溶剤と同等の強力な脱脂・洗浄力を持ちます。あらゆる金属の洗浄ができ、不燃性、無臭。樹脂やゴムがついた金属や塗装部分にもご使用可能です。希釈使用のため経済的です。【仕様】●容量:18L【アズワン品番】65-8312-40【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 工業用洗浄剤【特長】。屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。【仕様】●容量:18L【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-8312-33【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】18000mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー/潤滑剤スプレー > 防錆スプレー【特長】。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。【仕様】●容量:420mLエアゾール缶【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-8312-28【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】948mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー/潤滑剤スプレー > 防錆スプレー【特長】。潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。【仕様】●容量:500mL【アズワン品番】65-8312-14【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 離形剤【特長】。白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。【仕様】●容量:500mL【アズワン品番】65-8312-11【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 離形剤【特長】。窒化ほう素にクレイバインダーと水をを配した無機組成の水性ペイントです。白色のソフトな耐熱潤滑皮膜を形成します。低粘度で、水で簡単に拭き取れます。アルミニウム鋳造時の潤滑・離型、ラドルへのコーティング、溶融炉内面保護コーティング、アルミニウムの押し出し・引き抜き成型時の潤滑などにもご使用いただけます。ハケ塗り、スプレー、ディッピング用。【仕様】●容量:1ガロン(≒3.8L)【アズワン品番】65-8312-10【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 離形剤【特長】。石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良好な付着性があります。科学的に安定していて高温下での使用でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。【仕様】●容量:420mLエアゾール缶【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-8312-07【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】756mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 離形剤【特長】。4720用スタティックミキサーノズル【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ【特長】空気中の湿気により硬化する、1成分形シラン末端ポリマー(STP)シーリング材です。この製品は、車体の内装および外装の多目的弾性ジョイント用に作られています。ボデーショップで一般的に使用されるほとんどの被着材と良く接着します。【仕様】●主成分:シラン末端ポリマー●色 (CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(外気温):5 ℃ ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):40 分(23 ℃ / 50 % r. h.)●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):3 %●硬度(ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.5 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):400 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):6 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 50 ℃ ~ 80 ℃●4時間:120 ℃●1時間:160 ℃●保存期間 (CQP016-1):ソーセージ:12 ヶ月(25 ℃以下で保管)【アズワン品番】65-8310-84【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【特長】最低地上高を簡単に測定!!【用途】測定範囲:45mm~145mm 。全長:1000mm 。自重:830g。ローラー付きで測定部分まで転がしてセットが出来ます。手元で本体先端のゲージを上下させ計測できます。【取扱説明書】(0.31MB)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接測定器 > 溶接ゲージ【特長】低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。【用途】粘度32 密度(g/cm3 at15℃)0.869 引火点(℃)226 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)32.6(40℃)/5.49(100℃) 粘度指数105 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.46色(ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-32.5~226 容量:280ml 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 油圧作動油【特長】ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。【用途】ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工。【仕様】塩素:有【トラスコ品番】123-3009【材質】主成分:鉱物油、油性向上剤、極圧剤【色】淡黄色【使用温度範囲(℃)】40以下【容量(kg)】1【容量(g)】1000【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】1.22kg【RoHS指令(10物質対応)】10物質対応
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 切削油【特長】耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。【用途】建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。【トラスコ品番】868-2323【容量(kg)】0.4【容量(g)】400【危険物の類別】非危険物【特性】耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 特殊用グリース【特長】低摩擦、低摩耗を実現した鉱油ベースのギヤオイルです。酸化安定性にも優れています。【用途】高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。【トラスコ品番】868-2376【容量(L)】20【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【ISO粘度グレード】VG220
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤ油【特長】シマルーベ用ネジ変換アダプタです。【材質】真鍮+ニッケルメッキ【最高使用温度(℃)】55【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【特長】はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。塩基性(アルカリタイプ)ではく離力が強力です。【用途】自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品等の旧塗膜のはく離やガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装等【仕様】●不揮発分(%):3.7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17【使用方法】※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。【色】淡黄色透明【pH】10~11【液性】アルカリ性【危険物の類別】非危険物【関連資料】(2.63MB)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > はく離剤