スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品
「スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に最適です。革に対する密着力に優れ、乾燥後も柔軟性があります。曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。別売りのエアーブラシキットを使えば、スプレー塗装で更にキレイにキズを直せます。【用途】靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修。【材質】合成樹脂・有機溶剤・顔料【色】ホワイト【容量(mL)】12【塗り面積(m2)】0.08【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 靴/革用【特長】天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁です。珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。石膏ボード、ビニール壁紙、繊維壁、聚楽壁、ベニアの上から施工できます。【用途】内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。【仕様】標準所要量(1袋):1~1.5mm厚4~5.8m2【付属品】取説【質量(g)】4700【包装】1袋/ケース【危険物の類別】非危険物【標準加水量】約3L
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 壁用 > 内壁用【特長】天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁で、はじめから練ってあるのでカンタンですぐに塗れます。珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。【用途】内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。【材質】珪藻土・砂・土・パルプ・粉末のり【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 壁用 > 内壁用【特長】天然素材の珪藻土を成分にしたエコロジーな塗り壁で、はじめから練ってあるのでカンタンですぐに塗れます。珪藻土配合で吸・放湿性や断熱効果に優れ結露を防ぎ、仕上がりは天然素材特有の温かみがあります。パター仕上げが簡単でお部屋に色々なデザインを提供できます。【用途】内装で新築からリフォーム、ビニール壁紙や古壁の塗り替え。【材質】珪藻土・砂・土・パルプ・粉末のり【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 壁用 > 内壁用【特長】フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤の保護仕上げ剤です。ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復に使用します。色を定着させ、色移りを防ぐと同時に、ツヤ調整も出来ます。マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。乾燥後はペットがなめても安全です(重金属を含まない)。【用途】ウッドリフレッシュ着色後の仕上げ、表面クリア層の修復。【仕様】床暖房対応【材質】イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤【質量(g)】15【タイプ】水性【使用の目安】約3m2(傷の状態により異なる)【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 木工補修材【特長】フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤です。充填タイプの補修剤では直せなかった、擦り傷やひっかきキズ、色あせなどを簡単に直せるプロユースの補修剤で、マーカータイプなので手が汚れにくいです。木目を消さず、キズを塗って直します。マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。【用途】フローリング・木製品の表面キズ補修、スリキズ、こすれ、色あせ、ひっかきキズ対応。【仕様】床暖房対応【材質】イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤【質量(g)】15【タイプ】水性【使用の目安】約3m2(傷の状態により異なる)【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 木工補修材【特長】カンタンに塗れる液体タイプで、古い塗り壁のアクやシミを止めます。原液でそのままローラーやハケで塗れます。【用途】ビニール壁紙・古い聚楽壁や繊維壁のアクシミ止め。【材質】カイオン系アクリル樹脂【タイプ】内装用【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー【特長】コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。【用途】壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。【仕様】平面用【材質】エラストマー樹脂【幅(mm)】45【高さ(mm)】72【先端内径(mm)】9【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > コーキングガン/ヘラ【特長】コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。コーナー用は窓枠の充填作業に最適です。【用途】壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。【仕様】コーナー用【材質】エラストマー樹脂【幅(mm)】44【高さ(mm)】72【先端内径(mm)】9【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > コーキングガン/ヘラ【特長】スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。【用途】床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。【仕様】●ジャンボカートリッジ用●回転式フレーム:回転式フレーム【材質】全体:金属【トリガー比】(18:1)【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > コーキングガン/ヘラ【特長】スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。【用途】建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。【仕様】回転式フレーム【材質】全体:金属【タイプ】330mlカートリッジ用コーキングガン【トリガー比】(18:1)【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > コーキングガン/ヘラ【特長】スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。【用途】建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。【仕様】透明筒【材質】筒:ポリカ、ハンドル金属【タイプ】330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガン【トリガー比】(18:1)【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > コーキングガン/ヘラ【特長】軽くて丈夫で使いやすい元祖コーキングガンメーカーのコーキングガンです。ガラス繊維強化樹脂を本体に使用しているので曲がりにくく丈夫です。軽くて作業性良好で、液ダレ防止機能付きです。【用途】ちょっとした家の補修で使うDIY向けのシリコンなどのシーリング材施工。【仕様】液ダレ防止機能付き【材質】全体:ガラス繊維強化樹脂【タイプ】330mlカートリッジ用コーキングガン【トリガー比】(7:1)【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > コーキングガン/ヘラ【特長】元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。【用途】手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。【仕様】落下防止用ベルト付き回転式フレーム【材質】ハンドル:強化金属【タイプ】330mlカートリッジ用コーキングガン【トリガー比】(25:1)【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > コーキングガン/ヘラ【特長】COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。【用途】モルタルの目地への注入作業。【仕様】ミキシングパドル付き【材質】筒:樹脂、ハンドル:金属【容量(mL)】800【トリガー比】(25:1)【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > コーキングガン/ヘラ【特長】強化コンクリート面や磁器タイル面などの付着し難い素材や幅広い既存塗膜に対応可能な高性能水性床用プライマーです。各種下地への付着性。 一般コンクリート・モルタルだけでなく、機械押えされた緻密仕上げのコンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対しても優れた付着力を発揮します。幅広い塗り替え適性。 各種塗膜との付着性にすぐれ、塗り替え用途にも適しています。水性速乾タイプ。 水性塗料ですが乾燥が早く、冬場の施工にも安心です。環境配慮。 水性塗料なので臭気が少なく、鉛・クロムを一切配合していません。また「厚生労働省による室内濃度環境指針13品目」も含まないので、安全性が高く、環境にもやさしい塗料です。上塗り塗料適用性。※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの上塗り塗料は下記塗料が適用します。・ニッペ クリンカラーAベスト。・ニッペ クリンカラーWベスト。・ニッペ クリンカラーWハードトップ。・ニッペ クリンカラーEベスト。・ニッペ クリンカラーEワン。・ニッペ クリンカラーUベスト。・ニッペ クリンカラーUファイン。・ニッペ クリンカラーU水性。荷姿。12kgセット・・・主剤 6kg(半切缶)/硬化剤 6kg(石油缶)。3kgセット ・・・主剤 1.5kg(ポリ容器)/硬化剤 1.5kg(ポリ容器)【用途】新設・改修など各種床面の下塗り用として。適用下地。・コンクリート・モルタル。・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)。・強化コンクリート。・陶磁器質床タイル。・既設密粒アスファルト。既存塗膜との付着性。※下記塗膜との付着性は良好です。・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料。・水性アクリル樹脂系床用塗料。・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料。・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料。・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料。・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料。・水性ウレタン樹脂系床用塗料【仕様】●ポットライフ(23℃/時間):2●塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上~48時間以内●重金属フリー:鉛・クロムフリー【希釈剤】無希釈【塗布方法】中毛ローラー【危険物の類別】非危険物【色相】主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色【混合比】主剤:硬化剤=1:1(重量比)【RoHS指令(10物質対応)】10物質対応【関連資料】商品カタログ(0.76MB)【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【取扱説明書】(0.02MB)【標準使用量(kg/m2/回)】0.1~0.25【塗回数】1【塗料タイプ】水性2液速乾形エポキシ樹脂床用下塗り塗料[非トルエン・キシレン塗料]
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 下地材/プライマー/シーラー【特長】手を汚さず、折れ、水ヌレを防ぐチョークホルダーです。チョークの折れや汚れを防ぎます。チョークの直接的な水濡れを防ぎます。マグネット付キャップでスチール黒板など鉄材に貼り付けられます。チョークは直径11~12mmに対応します。【用途】白墨専用のチョークホルダー。【仕様】白墨1本付【材質】本体:ABS・PP・アルミ【タイプ】マグネット付キャップ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 石筆・マーカー > 石筆【特長】火花に強い、アルミボディです。火花に強いアルミ製の細丸専用石筆ホルダーです。石筆を折れから守ります。補充用の石筆(細丸)が3本付いています。【用途】石筆用ホルダー。【仕様】細丸石筆3本付き【材質】石筆:岩石【形状】細丸専用
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 石筆・マーカー > 石筆【特長】1日に2回塗装可能で、さび止めと上塗の両方の機能を有する兼用塗料【適合】鉄、木【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】4L【危険物の性状】非水溶性【樹脂】アルキド樹脂【つや】7分艶
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 多用途【特長】。消泡剤。吸水機材用消泡剤!。カーペットリンサーやウエットバキュームの回収タンクの泡を消し,モーターへの泡の吸入を防ぎ,モーターを錆から守ります。排水回数の削減にもなります。【仕様】●容量:4L【アズワン品番】65-9395-54【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 工業用洗浄剤【特長】。空の1Lスプレーボトルです。【仕様】●ボトル容量(L):1【アズワン品番】65-9559-16【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > スプレーボトル【特長】。リングクロス(小)です。【仕様】●寸法(mm):幅35×長さ50【アズワン品番】65-9610-26
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接焼け取り > 電解液【特長】。超強力床用剥離剤。最強の剥離力と作業性の両立。有効成分100%で最大30倍まで希釈可能の超濃縮型究極剥離剤。即効性、浸透性が抜群で、臭いも改善されて低臭。(リノリウム、ラバータイル、木床は使用不可)【仕様】●容量:18L【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-9395-31【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】14000mL【危険物の性状】水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > はく離剤【特長】。液体を霧状に吐出する携帯型のサンプル容器です。【仕様】●ボトル:材質PET透明およびLDPE 原色・乳白の2種【アズワン品番】65-9239-88【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > スプレーボトル【特長】。剥離剤。人気のノンリンス型、低臭、低泡型!。コストパフォーマンスが高い、溶剤型のノンリンス剥離剤。浸透性に優れ、作業時間の短縮にひと役買います。【仕様】●容量:18L【アズワン品番】65-9395-33【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > はく離剤【特長】。デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は50MPaです。軸受メンテナンス時のグリス補充に。【仕様】●適合機種:S35P、SG4170、SG35D●最大吐出圧力(MPa):50●最大入力圧:50Mpa●精度:3%●ノズル接続ネジ径:1/8(F)●使用電池:単4×2本●最大流量1000g/min●グリスガン(流量計付)●Zスイベル付●適合機種:S35P、SG4170、SG35D●接続口径:1/4(F)●電源:単4乾電池×2本(付属)●最大流量:1000g/min●原産国:スペイン●コード番号:146-5486【アズワン品番】67-2305-19【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【特長】。流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(EA309A-21)が必要です。【仕様】●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-101●線径(mm):2.0●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●入数:5本●成分:アルミニウム88%、 珪素12%【アズワン品番】65-9248-36
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接トーチ > アルゴン溶接トーチ用交換部品 > 電極棒 > セリウム入りタングステン電極棒【仕様】●チップ径(mm):Φ1.2●入数:3個●EA315SC-2用●ノンガス軟鋼用【アズワン品番】65-9248-55
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > 電気溶接機用部品・オプション【仕様】●サイズ:Φ8.2×22.5(H)mm●入数:10個●プラズマ切断機用●EA315SG-1、-2用【アズワン品番】65-9248-70
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > エアプラズマ切断機 > エアプラズマ切断機用部品・オプション【特長】。360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。環境に配慮しノンフロンとなっています。【仕様】●内容量:515mL●使用温度範囲:5~35℃●色:クリーム●硬化時間:2時間●発泡体積:約22±2L(直径2cmで約70m)●耐熱温度:-40~80℃●付属品:細ノズル(1本)●使用用途:断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール●JAIA F☆☆☆☆【危険等級】Ⅲ【アズワン品番】65-9312-90【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】450mL
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 発泡ウレタン > 発泡ウレタンフォーム