スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品
「スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】フロン系塩素系溶剤は使用していません。【仕様】●商品名:ライナークリンF●内容量:420mL●使用例:コンジットチューブの洗浄 アウトレットガイドの洗浄 送給装置のローラーの洗浄 機械部品、機械工具の洗浄 印刷機等の洗浄●有機則非該当品●低臭タイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ【危険等級】Ⅱ【アズワン品番】65-9310-61【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】210mL【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー/潤滑剤スプレー > 潤滑スプレー【特長】い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。裏面には滑り止め付きの不織布を貼っており、床を傷つけずソフトな踏み心地でフローリングの上でも滑りにくいです。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着する効果があります。天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用しており、抗菌防臭効果があります。い草の癒される香りとサラッとした肌触りはそのままに、和室や洋室にも合わせられるインテリア性の高いナチュラルシンプルなデザインで仕上げています。【仕様】●団地間4.5畳●サイズ:255×255cm●素材:表地/い草、裏地/ポリエステル100%(滑り止め)【アズワン品番】65-8868-67【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【仕様】●サイズ:50×40×20(H)mm●重量(g):約69●材質:アランダム、クロロプレンゴム●粒度:#220●カラー:ブルー●仕上げ●ハンドルやシートポスト、車輪のサビ落とし、車輪の汚れ落としに●※樹脂・塗装面には使用不可【アズワン品番】65-9311-12【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー/潤滑剤スプレー > 防錆スプレー【特長】粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。【仕様】●材質:鉛●作業温度:221℃●全長:70mm●内容量:粉末ハンダ5g、フラックス5g●引張強度:37N/mm2(3.8kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品【アズワン品番】65-9248-46
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接トーチ > アルゴン溶接トーチ用交換部品 > 電極棒 > セリウム入りタングステン電極棒【特長】撥水効果の付いた軽量の置き畳です。撥水効果が付いているため、お子様やペットの食べこぼし・汚れをサッと拭き取れます。耐久性に優れているため、ペットがいるご家庭でも安心してご利用できます。中材にはフェルトを使用することで程よいクッション性があります。裏面滑り止め加工を施しているため、滑りにくいです。【仕様】●サイズ:70×70cm●入数:単品●厚み:約15mm●素材:表地/ポリプロピレン100%、中材/フェルト(10mm)、裏地/滑り止め不織布(2mm)【アズワン品番】65-8869-76【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【仕様】●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り【アズワン品番】65-9248-82
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > エアプラズマ切断機 > エアプラズマ切断機用部品・オプション【特長】い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。裏面には滑り止め付きの不織布を貼っており、床を傷つけずソフトな踏み心地でフローリングの上でも滑りにくいです。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着する効果があります。天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用しており、抗菌防臭効果があります。い草の癒される香りとサラッとした肌触りはそのままに、和室や洋室にも合わせられるインテリア性の高いナチュラルシンプルなデザインで仕上げています。【仕様】●江戸間3畳●サイズ:174×261cm●素材:表地/い草、裏地/ポリエステル100%(滑り止め)【アズワン品番】65-8868-49【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。【仕様】●容量:18L【アズワン品番】65-8312-42【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 工業用洗浄剤【特長】白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。【仕様】●容量:1ガロン(≒3.8L)【アズワン品番】65-8312-13【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 離形剤【特長】濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。【仕様】●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NH●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンクの側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付【アズワン品番】65-9245-59【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > スプレーボトル【仕様】●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし【アズワン品番】65-9248-94
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > エアプラズマ切断機 > エアプラズマ切断機用部品・オプション【特長】クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。【仕様】●仕様:グレー●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)【アズワン品番】8-268-07【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【仕様】●チップ径(mm):Φ1.0●入数:5個●ソリッドアルミ用●EA315SB-1、EA315SC-1用【アズワン品番】65-9249-05
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > エアプラズマ切断機 > エアプラズマ切断機用部品・オプション【特長】畳の保護や花瓶置きなどに使える座卓敷です。【仕様】●サイズ:幅/16cm、長さ/16cm●素材:表地/い草、中材/フェルト、裏面/い草●入数:4枚セット【アズワン品番】65-8642-23【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】クッション性が高い畳のためフローリングに比べ転倒時の衝撃を緩和し、汚れ落とし剤と消毒液でのお手入れが可能です。畳枠材はストレート部とコーナー部があり、枚数に合わせた設置が可能で、また40mmの幅があり傾斜がなだらかでつまずきにくい設計です。【仕様】●仕様:ブルーバイオレット●材質:畳表/MIGUSA(ポリプロピレン・炭酸カルシウム・その他添加剤(抗菌機能付与))、クッション材/ポリエステル製不織布、芯材/中密度木質繊維圧縮板、滑り止め材/ポリエチレン発泡体、枠材/樹脂●サイズ:フロア畳/830×830×15mm、枠材/830×40×11mm●重量:4.2kg●日本アトピー協会推薦品(S 608700 A)・健康増進機器認定●SIAA登録商品(抗菌製品技術協会登録済)【アズワン品番】8-268-08【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。【仕様】●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):600●材質:ポリエチレン●タンク内フィルター付●軽量ダイヤル付●タンク側面に目盛付【アズワン品番】65-9245-58【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル > スプレーボトル【特長】建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。【仕様】●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材【アズワン品番】65-9312-78【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【特長】エレガントなデザインの廊下敷きです。表地には撥水加工を施しておりますので、汚れにくくお手入れも簡単。表地のパイル部分にはナイロンを使用しておりナイロンは強度や摩耗に強く、速乾性があり、また遊び毛も出にくいなどの特徴があります。同柄のラグサイズ・敷き詰めサイズも取扱いがありますので、トータルでのコーディネートもお勧めです。フローリングを傷つけにくいよう、裏には不織布を貼っております。【仕様】●サイズ:60×440cm●厚み:約5mm●素材:表地/ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%(不織布)※すべりにくい加工【アズワン品番】65-8870-89【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】ゴム、プラスチックを侵しません。熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。主に自動車メンテナンス用としてご使用いただけるシリコーングリース系防錆潤滑剤です。【仕様】●内容量:100g●使用温度範囲:-30~170℃●色:ベージュ●ちょう度:240~280●材質:シリコーン●重量:130g●シリコーングリース●ペースト状【アズワン品番】65-9310-44【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > リチウムグリース【特長】強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。【仕様】●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ【アズワン品番】65-9312-79【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【特長】掘りごたつ対応で、くり抜きたれ下げタイプのカーペットです。日本では古くから親しまれてきた掘りごたつ。その特殊な形状から、敷物が敷けないのが難点。そんなお悩みを解決してくれる商品です。表地はあったかボアで滑らかな肌触りです。くり抜き部分は垂れ下げタイプのため、掘りごたつの木材が足に直接あたらないので、ひざ裏部分の冷えも防止できます。また、長時間座っていても足が疲れません。穴部分の四隅は、こたつ台の脚部分が当たらないような一工夫がされています。洗濯機で丸洗いができるので、清潔にお使いいただけます。※こたつ台は、別売りです。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。【仕様】●サイズ:190×290cm●厚み:約15mm●素材:表地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%(固綿)、裏地/ポリプロピレン100%【アズワン品番】65-8871-07【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】い草の効果で睡眠時の悩みを解消させるためのマットレスです。湿気や底冷え、敷き布団の底付きなど、フローリングのお部屋に直接お布団を敷くことに抵抗を持たれている方は実はとても多いはず。そんな考えから商品開発されたのがこのマットレスです。使い方は簡単、いつもの布団の下にマットレスを敷くだけで今までのお悩み、湿気、冷気、クッション性を一気に解決します。つなげてファミリーサイズにしたり、お布団を使わない日中は和モダンなラグとしてお使い頂けます。吸着シート(5枚入り)が付属しているので、より商品が滑らないようにすることも可能です。【仕様】●サイズ:140×210cm●ダブル●厚み:約10mm●素材:表地/い草(九州産)※普通織、裏地/不織布(10mm)【アズワン品番】65-8870-06【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因となる物質を消臭してくれます。い草には喘息の原因の一つとも言われる二酸化窒素や、シックハウス症候群の原因の一つのホルムアルデヒドを吸着する効果があります。天然物質としては抗菌力の高い青森ヒバから抽出したヒノキチオールをい草生地に使用しており、抗菌防臭効果があります。い草の癒される香りとサラッとした肌触りはそのままに、和室や洋室にも合わせられるインテリア性の高いナチュラルシンプルなデザインで仕上げています。【仕様】●江戸間8畳●サイズ:348×352cm●素材:表地/い草【アズワン品番】65-8868-32【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。【仕様】●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30~80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付【アズワン品番】65-9340-81【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 極圧グリース【特長】527AT用ノズルセット【仕様】●1袋(10本入)【アズワン品番】65-8310-83【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーリング > ガラス/サッシ回り【特長】フローリングに置くだけで、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。い草は九州産のみを使用。日本の風土で育った安心の草です。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出ます。【仕様】●サイズ:70×70×1.5cm●入数:9枚組●厚み:約15mm●素材:表地/い草+ポリプロピレン、中材/木製ボード(10mm)、裏地/不織布【アズワン品番】65-8869-72【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】現代のライフスタイルに合う、モダンテイストな柄です。柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。安心の日本製。希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。裏貼り加工付で、程よいクッション性があり、フローリングを傷つけにくい。裏面に滑り止め加工を施していますので、滑りにくい。サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。い草は九州産のみを使用。日本の風土で育った安心の草です。1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用・湿度の調節作用があります。い草に、青森のヒバから抽出された天然成分のオイルを加工。抗菌防臭効果があります。【仕様】●江戸間6畳●サイズ:261×352cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、裏地/ポリエステル100%【アズワン品番】65-8869-25【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【特長】現代のライフスタイルに合う、モダンテイストな柄です。柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。安心の日本製。希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。裏貼り加工付で、程よいクッション性があり、フローリングを傷つけにくい。裏面に滑り止め加工を施していますので、滑りにくい。サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。い草は九州産のみを使用。日本の風土で育った安心の草です。1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用・湿度の調節作用があります。い草に、青森のヒバから抽出された天然成分のオイルを加工。抗菌防臭効果があります。【仕様】●サイズ:191×300cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、裏地/ポリエステル100%【アズワン品番】65-8868-89【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用【仕様】●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用【アズワン品番】65-9248-57
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 電気溶接機 > 電気溶接機用部品・オプション【特長】細いストロー状のような素材を細いパイプ状にして織り込んだ敷物です。強度が高くしっかりとしています。汚れても水洗いができるので、いつでも清潔にお使い頂けます。カビが発生しない素材なので、カビを食するダニなども寄り付きにくいです。一般的な除菌スプレーで拭いても色落ちせず、常に清潔な状態を保つことができます。繊維が毛羽立つことが無く、埃が出にくく、日頃のお掃除が楽になります。リビング、ダイニング、お子様のお部屋、など様々なシーンで活躍します。【仕様】●団地間8畳●サイズ:340×340cm●厚み:約2mm●素材:ポリプロピレン100%【アズワン品番】65-8869-56【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 建築用 > タイル/カーペット用