スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品
「スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。【用途】切断・溶接・圧接ライン用【仕様】●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)【材質】本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304【質量(kg)】1.1【使用温度(℃)】ー10~40【使用ガス】アセチレン【標準流量(m3/h)】3.2(P2=0.1MPa)【一次側圧力(MPa)】0.05~0.12【二次側圧力計(MPa)】0.2【最大流量(m3/h)】4.0(P2=0.1MPa)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ガスホース・調整器・カプラ > ガス調整器【特長】活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。【用途】活魚容器取付用【質量(kg)】2.5【材質(本体)】真鍮(C3604B)【流量(L/min)】10+10(標準状態)【使用ガス】酸素【一次側圧力(MPa)】2~15【二次側圧力(MPa)】0.05~0.2
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ガスホース・調整器・カプラ > ガス調整器【特長】圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。【用途】シールドガス容器取付用【仕様】●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)【材質】本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B【質量(kg)】1.6【最大流量(L/min)】P1=3MPa以上 25+25【使用温度(℃)】ー10~40【使用ガス】アルゴン【一次側圧力(MPa)】2~15【標準流量(L/min)】25
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ガスホース・調整器・カプラ > ガス調整器【特長】配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。【用途】切断・溶接・圧接シールドガスライン用【材質】本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304【質量(kg)】1.1【使用温度(℃)】ー10~40【一次側圧力(MPa)】0.5~0.99【二次側圧力計(MPa)】1
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ガスホース・調整器・カプラ > ガス調整器【特長】高圧ガス容器に直接取付、大気に流量調整しながらガスを放出できます。【全長(mm)】85【材質(本体)】C3604B【質量(g)】192
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ガスホース・調整器・カプラ > 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品【特長】LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。【仕様】●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20【全長(mm)】660【質量(g)】1000【酸素圧力(MPa)】火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7【火口番号】1000/2000/3000/4000/5000
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 吹管・火口 > 加熱器【特長】LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。【仕様】●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20【全長(mm)】670【質量(g)】860【酸素圧力(MPa)】火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7【火口番号】1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 吹管・火口 > 加熱器【特長】アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。【仕様】アセチレン圧力(MPa):0.02【全長(mm)】295【質量(g)】550【溶接板厚(mm)】火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5【酸素圧力(MPa)】0.2【火口番号】50/70/100/140/200【火口径(Φmm)】火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 吹管・火口 > 溶接器【特長】アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。【仕様】●アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6【全長(mm)】545.5【質量(g)】960【切断板厚(mm)】火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100【酸素圧力(MPa)】0.3【火口番号】2001/2/3
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 吹管・火口 > 溶接器【特長】アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。【仕様】アセチレン圧力(MPa):0.01【全長(mm)】325【質量(g)】350【溶接板厚(mm)】火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50【酸素圧力(MPa)】0.15【火口番号】10/16/25/40【火口径(Φmm)】火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 吹管・火口 > 切断器・溶断器【特長】アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。【仕様】●アセチレン圧力(MPa):0.02●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:0.7/火口番号2:0.9/火口番号3:1.1【全長(mm)】465.5【質量(g)】750【切断板厚(mm)】火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30【酸素圧力(MPa)】火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3【火口番号】2001/2/3
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 吹管・火口 > 切断器・溶断器【特長】引火点がなく安全で、塩素系洗浄剤同等の洗浄力を有し、すぐに乾く速乾性の部品洗浄剤です。非危険物なので、消防法、高圧ガス法、PRTR法適合品です。加工油、グリス、塗料などの汚れを速やかに洗浄します。【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】10物質対応
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 洗浄剤スプレー > ブレーキ・パーツクリーナ【特長】乾燥が速く、塗料中に夜間反射材のガラスビーズを混入しています。路肩の縁石に駐車禁止の標示をしたり,カーブの壁面に矢印の標示をしたりする常温型反射性路面標示用塗料です。無希釈で使用可能です。【用途】アスファルト及びコンクリート面への塗装【種別】溶剤系【種類】うすめ液:ハイライン用シンナー【乾燥時間(分)】15(夏季)【主成分】変性アクリル【塗布方法】刷毛・ローラー【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【塗回数】2【標準塗布量(g/m2)】150~200
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 線引き > 線引き塗料【特長】ハイラインの粘度調整、塗装用具の洗浄【色】無色【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 塗料うすめ液/処理剤 > うすめ液 > その他塗料うすめ液【特長】バッファーコートの粘度調整、塗装用具の洗浄【色】無色【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 塗料うすめ液/処理剤 > うすめ液 > その他塗料うすめ液【特長】下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。【用途】工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水【種別】溶剤系【種類】うすめ液:バッファーコートシンナー【乾燥時間(分)】30(20度)【主成分】2液シリコン【塗布方法】刷毛・ローラー【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性【塗回数】2【標準塗布量(kg/m2)】0.5
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 屋根/瓦/トタン用 > トタン【特長】乾燥が非常に早く、10~15 分(夏季)で規制開放ができます。耐久性、耐磨耗性がよく、通常の交通量では塗膜は長期間付着しています。初心者でも容易に塗装できます。汚れがつきにくく、鮮明な白色及び黄色をいつまでも保持します。アスファルトのにじみを出来るだけ少なく抑えています。耐アルカリ性が強いので、新設コンクリートでは打設1ヶ月後で直接塗装が可能です。【用途】アスファルト及びコンクリート面への塗装【種別】溶剤系【種類】うすめ液:ハイライン用シンナー【乾燥時間(分)】15(夏季)【主成分】変性アクリル【塗布方法】刷毛・ローラー【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【塗回数】2【標準塗布量(g/m2)】150~200
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 線引き > 線引き塗料【適合】(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【適合】SL00(空容器)【材質】ニッケルメッキされた真鍮【接続口径】G1/4【寸法A(inch)】R1/4【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【適合】(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14【角度(°)】45【寸法A(inch)】R1/4【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【適合】SL14【寸法L(mm)】45【寸法A(Φmm)】25【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【適合】(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14【サイズ】Φ8/6【ホース長さ(m)】1【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【適合】(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【適合】(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14【寸法A(inch)】R1/4【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【特長】シマルーベ用オプションパーツ【用途】オイルを充填して使う場合に必要。【適合】SL14【危険物の類別】非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース用注入器 > グリース用注入器用交換部品【特長】速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。【用途】駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング【質量(g)】580【危険等級】Ⅱ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 線引き > スプレー【特長】ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に【用途】樹脂専用着色剤【使用方法】各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ホビー用塗料 > 工作用【特長】浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。【用途】浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂。浴槽用・耐熱・耐水塗料【仕様】●ゲル化時間(分):10~20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12【使用方法】個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。【タイプ】2液性【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 壁用 > 内壁用【特長】水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。着色タイプは1回塗りで、色あせてしまった人工木の色を復活させるのに最適です。【用途】人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般【成分】合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤは除く)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水【種類】合成樹脂塗料(水系)【塗り面積(m2)】標準塗り回数:1【主な用途】人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般【乾燥時間(時間)】夏季:2/冬期:4【使用場所】屋外【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】防カビ、防藻
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ニス/ツヤだし/ステイン > ステイン【特長】水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。【用途】人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般【成分】合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水【色】透明(クリヤ)【種類】合成樹脂塗料(水系)【塗り面積(m2)】標準塗り回数:2【主な用途】人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般【乾燥時間(時間)】夏季:2/冬期:4【使用場所】屋外【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】防カビ、防藻【塗り重ね可能時間(時間)】夏季2~3/冬期4~5
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > ニス/ツヤだし/ステイン > ステイン