ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 電装品

Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B

ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1627459 ~ 1805977 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4(縦置) 全長 1,360
スプロケット
12 31 二次減速比 2.583
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 Z50J 1627459 ~ 1632802 4型(リミテッド) ホワイトモンキー
1988 ~ 1991 Z50J 1627608 ~ 1643137 1988/1月
グラフィック&カラー変更
ティアドロップ型フューエルタンク
(キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。
1990 ~ 1991 Z50J 1636201 ~ 1639002 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様
1988 ~ 1991 Z50J 1800001 ~ 1805977 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1605)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR6HSA 1個 ネジ型 6 10 12.7

2. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1本
レビュー: 4.40(83)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR6HDX-S 1本 ネジ型 10 16 12.7

3. イグニッションコイル KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
0営業日後以内
KITACO イグニッションコイル 1個
レビュー: 4.75(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
70-751-90011 1個

4. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9480 1本 10 12.7 シャリー70 1981-1987年式:83/5-に適合 16

5. 6VMonkey メインハーネス レギュレーター対応 CF POSH

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
CF POSH 6VMonkey メインハーネス レギュレーター対応 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
270400 1個 Z50JF/JJ/JL

6. バッテリーケース 12V密閉式バッテリー用 Gクラフト

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
出荷目安:7日
Gクラフト バッテリーケース 12V密閉式バッテリー用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
37102 1個 アルミ製/A5052材/無地 モンキー 対応

7. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CR6HIX 1個 ネジ型 10 16 99000-69835-C6R

8. イグニッションコイル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO イグニッションコイル 1個
レビュー: 4.75(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
70-751-90011 1個

9. イグニッションコイル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO イグニッションコイル 1個
レビュー: 4.75(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
70-751-90010 1個

10. コンタクトブレーカー、日立タイプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith コンタクトブレーカー、日立タイプ 1個
レビュー: 5.00(7)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
270860 1個 6Vモンキー・6Vゴリラ(Z50JZ-JL)

11. コンデンサー、日立タイプ CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH コンデンサー、日立タイプ 1個
レビュー: 4.52(25)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
270861 1個 6Vモンキー・6Vゴリラ(Z50JZ-JL)

12. CDI KIT(アウターローター)FNO.1600008カラ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) CDI KIT(アウターローター)FNO.1600008カラ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-082 1セット

戻る ページ 1 次へ