スズキ GSX-R750 [750cc] 2000-03年式

JS1GR7HA 海外モデル ■GSX-R750Y/K1/2/3

スズキ GSX-R750 [750cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR7HA 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo JS1GR7HA - ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,055
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 JS1GR7HA ~ 新形状2灯式ヘッドライト採用
カウリング形状変更
2001 ~ 2001 JS1GR7HA ~ カラー変更
2002 ~ 2002 JS1GR7HA ~ カラー変更
2003 ~ 2003 JS1GR7HA ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

498件中 1件~40件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-931 1個 スズキ 16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/01 65 68

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1605)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
CR9E 1個 ネジ型 9 10 19

3. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

4. ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: 4.50(16)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0701 1個 H7 12 一般ヘッドランプ クリア

5. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

6. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSC-931 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) 16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
ガスケット付

7. ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H7 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0017 1個 H7 12 ヘッドランプ・フォグランプ クリア

8. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16778 1個 M14×10×P1.25 六角二面幅 14

9. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.40(84)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CR9EDX-S 1個 ネジ型 10 16 19

10. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.21(29)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
98204 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 ブラック X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

11. ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリーDYT12A-BS 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様
95388 1個 DYT12A-BSは、スズキスカイウェイブ250/400などに搭載されているサイズ。
●本体質量:3.07kg
●10時間率容量:12V10Ah
●ケースサイズ:幅151×高さ106×奥行88mm

12. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(515)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YT12A-BS 1個 10(10時間率) YT12A-BS FT12A-BS 87

13. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

14. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.21(29)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97963 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 シルバー X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

15. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
12189 1個 スズキ ハヤブサ/GSX1400 16510-03G00/-X07
16510-34E00
16510-06B00/01
カートリッジ式

16. エアブリーダー(SUS) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 4.27(15)

【特長】ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34550 1個 M7×P1.0 26 ステンレス 44

17. BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です)。合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。白さが目立つ6500ケルビン。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 材質 消費電力(W) 明るさ(Lm) LED使用数(個)
97897 1個 アルミ製クロームメッキ 18相当 2100 高輝度LED素子:8

18. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97151 1個 シンタードパッド バンディット1250(07~11)、バンディット1250F(10~16)、バンディット1250S(07~16)、バンディット1200/S(06)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、SV1000/S(03~06)、TL1000S(97~00)、GSX-R750(00~03)、GSX-R600(01~03)、GSR400(06~10)、GSR400ABS(07~10)、GSX400Sカタナ(92~99)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP-II(89)、GSXR400R(89)、バンディット400(89~97)、バンディッド400V(91~99)、バンディッド400VZ(97~99)、バンディッド400リミテッド(90)、バンディッド400リミテッドV(91~93)、グース350(92~00)、COBRA(89)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R SP(89)、RGV250ガンマ(88~89)、RGV250ガンマ(90~95)、RGV250ガンマ-SP(91~93)、RGV250ガンマ-SPII(90~92)、WOLF250(88~90)、グース250(92~94)、RG200ガンマ(92)、RG125ガンマ(91~99)、ZRX1200 DAEG(09~16)、ZZ-R1200(02~05)、ZZR1100(C)(90~92)、ZZR1100(D)(93~01)、ゼファー1100(92~06)、VERSYS1000(12~16)、GPZ900R(90~98)、ZX-9R(94~96)、ZXR750(89~95)、ZXR750R(91~94)、ZX-6R(95~97)、ZZR600(93~01)、ZXR400/R(89~90)、ZZR400(90~92)、ZZR400(93~03)、ZZR400(04~06)、ゼファーχ(97~02)、KR-1R/S(89) 68228

19. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97149 1個 シンタードパッド GSX1300Rハヤブサ(99~07)、イナズマ1200(98~00)、GSF1200(95~99)、GSF1200S(96~99)、バンディット1200/S(00~05)、GSXR1100(86~88)、GSXR1100(89~92)、GSXR1100W(93~99)、TL1000R(98~01)、TL1000S(97~00)、RF900R(96~99)、GSF750(96~00)、GSX750F(89~97)、GSX750F(98~06)、GSX750S3(84~85)、GSX750R(85~87)、GSX750RR(86)、GSXR750(88~91)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92~93)、GSX-R750SPR(94~95)、GSX-R750(96~99)、GSX-R750(00~03)、SV650/S(99~01)、GSX-R600(01~03)、RG500ガンマ(85~86)、GS400E(91~94)、GSX400FW(84)、GSX400FW(84)、GSX400Sカタナ(92~99)、GSX400Xインパルス(86)、GSX400R(84~85)、GSX400R(86~87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R-SP(90~94)、GSX-R400R SP-II(89)、GSX-R400R SP-II(90~91)、GSXR400R(89)、GSXR400R(90~95)、RG400ガンマ(85~87)、RF400R(93~97)、RF400RV(94~00)、SV400/S(98~99)、SV400(03~05)、SV400S(00~05)、イナズマ400(97~02)、インパルス400(94~98)、インパルス400(99~00)、インパルス400(05~07)、インパルス400タイプS(94~96)、バンディット400(89~97)、バンディッド400V(91~99)、バンディッド400VZ(97~99)、バンディッド400リミテッド(90)、バンディッド400リミテッドV(91~93)、グース350(92~00)、ACROSS(90~99)、COBRA(89)、GF250(85)、GF250S(85~86)、GS250FW(84~85)、GS250FW(84~85)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91~99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R SP(89)、RG250ガンマ(83)、RG250ガンマ(83)、RG250ガンマ(84~86)、RG250ガンマ(87)、RGV250ガンマ(88~89)、WOLF250(88~90)、グース250(92~94)、バンディット250/V(95~99)、バンディット250VZ(97~98)、バンディット250(90~94)、バンディット250リミテッド(91~93)、ZRX1200 DAEG(09~16)、ZRX1200S(01~04)、ZRX1200R(01~08)、ZX-12R(00~03)、ZX-12R(04~06)、ZZ-R1200(02~05)、ZRX1100/II(97~00)、ZZR1100(D)(93~01)、ZXR750(89~95)、ZXR750R(91~94)、ZX-7R(96~01)、ZXR400/R(89~90)、ZXR400/R(91~01) 68282

20. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75826 1個 M20×P1.5用

21. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-832 1個 スズキ GSR400 (06-10) カートリッジ式 65

22. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-3009 1個 SUZUKI:16510-03G00、16510-06B00、16510-06B01、16510-34E00、16510-44D00 スズキ SUZUKI/GSR250(12-16年式)、SUZUKI/GSR250F(15-16年式)、SUZUKI/GSR250S(14-16年式)、SUZUKI/GSR250X(14-16年式)、SUZUKI/GW250(13-16年式)、SUZUKI/GW250F(15-16年式)、SUZUKI/GW250Z(15-16年式)、SUZUKI/GSR400(06-17年式)、SUZUKI/GSR400A(07-17年式)、SUZUKI/GSX400(94-96年式)、SUZUKI/GSX400(99年式)、SUZUKI/GSX400FS(97-01年式)、SUZUKI/GSX400S(92年式)、SUZUKI/GSX400SS(92年式)、SUZUKI/GSX400Z(94-96年式)、SUZUKI/GSX-R400R(90-93年式)、SUZUKI/GSX-R400R(95年式)、SUZUKI/LT-A400(02-07年式)、SUZUKI/LT-A400(08-09年式)、SUZUKI/LT-A400(13-14年式)、SUZUKI/LT-A400F(02-07年式)、SUZUKI/LT-A400F(08-12年式)、SUZUKI/LT-A400F(13年式)、SUZUKI/LT-A400F(13-15年式)、SUZUKI/LT-A400FZ(11-17年式)、SUZUKI/LT-F400(02-08年式)、SUZUKI/LT-F400F(02-10年式)、SUZUKI/LT-F400F(11年式)、SUZUKI/LT-F400F(12-15年式)、SUZUKI/RF400R(93-96年式)、SUZUKI/RF400RV(96年式)、SUZUKI/RF400V(94年式)、SUZUKI/SFV400A(10-17年式)、SUZUKI/SV400(98-05年式)、SUZUKI/SV400S(98-05年式)、SUZUKI/VL400(01-15年式)、SUZUKI/VL400C(06-15年式)、SUZUKI/VL400CS(10-16年式)、SUZUKI/VL400CZ(07-17年式)、SUZUKI/VL400Z(05年式)、SUZUKI/VS400F(94-96年式)、SUZUKI/VS400FT(94年式)、SUZUKI/VS400U(94-96年式)、SUZUKI/VS400UT(94年式)、SUZUKI/VZ400(96-97年式)、SUZUKI/VZ400(05-17年式)、SUZUKI/VZ400B(99年式)、SUZUKI/VZ400Z(96-97年式)、SUZUKI/VZ400Z(09年式)、SUZUKI/LT-A450X(07-14年式)、SUZUKI/LT-A450XZ(09年式)、SUZUKI/LT-A500F(00-01年式)、SUZUKI/LT-A500F(02-07年式)、SUZUKI/LT-A500X(11-15年式)、SUZUKI/LT-A500Xi(11年式)、SUZUKI/LT-A500Xi(11-14年式)、SUZUKI/LT-A500XP(09-10年式)、SUZUKI/LT-A500XP(11-15年式)、SUZUKI/LT-A500XPZ(11年式)、SUZUKI/LT-A500XPZ(15年式)、SUZUKI/LT-A500XZ(11-15年式)、SUZUKI/LT-F500F(98-02年式)、SUZUKI/LT-F500F(03-07年式)、SUZUKI/GSF600(00-04年式)、SUZUKI/GSF600S(96-04年式)、SUZUKI/GSR600(06-07年式)、SUZUKI/GSR600(08年式)、SUZUKI/GSR600(08-09年式)、SUZUKI/GSR600(09年式)、SUZUKI/GSR600(10年式)、SUZUKI/GSR600(11年式)、SUZUKI/GSR600(12年式)、SUZUKI/GSR600(12-13年式)、SUZUKI/GSR600(13-14年式)、SUZUKI/GSR600(14-15年式)、SUZUKI/GSR600(15年式)、SUZUKI/GSR600(16年式)、SUZUKI/GSR600(16-17年式)、SUZUKI/GSR600(17年式)、SUZUKI/GSX600F(88-90年式)、SUZUKI/GSX600F(91-06年式)、SUZUKI/GSX-R600(97-17年式)、SUZUKI/GSX-R600W(92-93年式)、SUZUKI/RF600R(94-96年式)、SUZUKI/AN650(02-17年式)、SUZUKI/AN650A(04-12年式)、SUZUKI/AN650A(12-17年式)、SUZUKI/AN650Z(02-17年式)、SUZUKI/DL650(04-10年式)、SUZUKI/DL650(11年式)、SUZUKI/DL650(12年式)、SUZUKI/DL650(13年式)、SUZUKI/DL650(13-14年式)、SUZUKI/DL650(15年式)、SUZUKI/DL650(15-16年式)、SUZUKI/DL650(16年式)、SUZUKI/DL650(17年式)、SUZUKI/DL650A(07-17年式)、SUZUKI/DL650A GT(07-10年式)、SUZUKI/DL650XA(15-17年式)、SUZUKI/GSX650F(08-13年式)、SUZUKI/SFV650(09-17年式)、SUZUKI/SFV650A(09-17年式)、SUZUKI/SV650(99-10年式)、SUZUKI/SV650(16年式)、SUZUKI/SV650A(07-10年式)、SUZUKI/SV650A(16年式)、SUZUKI/SV650F(09年式)、SUZUKI/SV650S(99-11年式)、SUZUKI/SV650SA(07-11年式)、SUZUKI/SV650SA(11年式)、SUZUKI/LT-A700X(05-07年式)、SUZUKI/VS700GLEF(87年式)、SUZUKI/VS700GLP(87年式)、SUZUKI/GSR750(11-16年式)、SUZUKI/GSR750A(11-16年式)、SUZUKI/GSR750ZA(14-16年式)、SUZUKI/GSX750F(89-97年式)、SUZUKI/GSX750F(98-06年式)、SUZUKI/GSX-R750(88-90年式)、SUZUKI/GSX-R750(91-92年式)、SUZUKI/GSX-R750(96-17年式)、SUZUKI/GSX-R750R(91年式)、SUZUKI/GSX-R750SP(94年式)、SUZUKI/GSX-R750W(93-95年式)、SUZUKI/GSX-S750(15-16年式)、SUZUKI/GSX-S750A(15-16年式)、SUZUKI/GSX-S750Z(15-16年式)、SUZUKI/LT-A750X(08-15年式)、SUZUKI/LT-A750XC(08-13年式)、SUZUKI/LT-A750XI(11年式)、SUZUKI/LT-A750XP(09-13年式)、SUZUKI/LT-A750XP(15年式)、SUZUKI/LT-A750XPZ(09-13年式)、SUZUKI/LT-A750XPZ(15年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(08年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(09年式)、SUZUKI/LT-A750XZ(14-15年式)、SUZUKI/VS750(87-90年式)、SUZUKI/VS750GLP(89-91年式)、SUZUKI/VL800(01-04年式)、SUZUKI/VL800(05-09年式)、SUZUKI/VL800(12年式)、SUZUKI/VL800(13年式)、SUZUKI/VL800(15-16年式)、SUZUKI/VL800B(13-15年式)、SUZUKI/VL800C(08-09年式)、SUZUKI/VL800C(09-14年式)、SUZUKI/VL800T(05-16年式)、SUZUKI/VL800Z(03-04年式)、SUZUKI/VS800(05-09年式)、SUZUKI/VS800GL(92-04年式)、SUZUKI/VX800(90-93年式)、SUZUKI/VZ800(97-04年式)、SUZUKI/VZ800(05-15年式)、SUZUKI/VZ800Z(08年式)、SUZUKI/RF900R(96-97年式)、SUZUKI/DL1000(02-12年式)、SUZUKI/DL1000(12-13年式)、SUZUKI/DL1000A(14-17年式)、SUZUKI/DL1000A(17年式)、SUZUKI/GSX-R1000(01-17年式)、SUZUKI/GSX-R1000R(17年式)、SUZUKI/GSX-R1000Z(13-14年式)、SUZUKI/GSX-S1000A(16-17年式)、SUZUKI/GSX-S1000FA(16-17年式)、SUZUKI/SV1000(03-07年式)、SUZUKI/SV1000S(03-07年式)、SUZUKI/SV1000SZ(05年式)、SUZUKI/TL1000R(98-03年式)、SUZUKI/TL1000S(97-00年式)、SUZUKI/GSX1100F(88-90年式)、SUZUKI/GSX1100F(91-93年式)、SUZUKI/GSX1100G(91-93年式)、SUZUKI/GSX-R1100(86-92年式)、SUZUKI/GSX-R1100W(93-98年式)、SUZUKI/GS1200SS(01-02年式)、SUZUKI/GS1200SSZ(01年式)、SUZUKI/GS1200Z(01年式)、SUZUKI/GSF1200(00-06年式)、SUZUKI/GSF1200A(06年式)、SUZUKI/GSF1200S(96-06年式)、SUZUKI/GSF1200SA(97年式)、SUZUKI/GSF1200SA(06年式)、SUZUKI/GSF1200Z(05年式)、SUZUKI/GSX1200FS(98-99年式)、SUZUKI/GSF1250S(07-09年式)、SUZUKI/GSF1250SA(07-09年式)、SUZUKI/GSX1250FA(15-16年式)、SUZUKI/GSX1250FA(16年式)、SUZUKI/GSX1250FA(17年式)、SUZUKI/GSX1300BK(08-09年式)、SUZUKI/GSX1300BKA(08-09年式)、SUZUKI/GSX1300R(99-17年式)、SUZUKI/GSX1300RA(13-17年式)、SUZUKI/GSX1300RZ(04-12年式)、SUZUKI/GSX1300RZ(13-15年式)、SUZUKI/GSX1400(01-07年式)、SUZUKI/GSX1400Z(05-07年式)、SUZUKI/GV1400GC(87年式)、SUZUKI/GV1400GD(87-89年式)、SUZUKI/GV1400GT(86年式)、SUZUKI/GV1400GT(87年式)、SUZUKI/VL1400(06年式)、SUZUKI/VL1400C(06年式)、SUZUKI/VS1400(05-09年式)、SUZUKI/VS1400GL(90-97年式)、SUZUKI/VS1400GLF(87年式)、SUZUKI/VS1400GLP(87-03年式)、SUZUKI/VS1400GLP(04年式)、SUZUKI/VS1400GLP(05-14年式)、SUZUKI/VL1500(98-01年式)、SUZUKI/VL1500(05-10年式)、SUZUKI/VL1500(13年式)、SUZUKI/VL1500(15-17年式)、SUZUKI/VL1500B(05-07年式)、SUZUKI/VL1500B(13-17年式)、SUZUKI/VL1500BT(13年式)、SUZUKI/VL1500T(06-09年式)、SUZUKI/VL1500T(15-17年式)、SUZUKI/VS1500(05年式)、SUZUKI/VZ1500(09年式)、SUZUKI/VZ1500(13-17年式)、SUZUKI/VLR1800(08-17年式)、SUZUKI/VZR1800(06-09年式)、SUZUKI/VZR1800(11-17年式)、SUZUKI/VZR1800B(13-15年式)、SUZUKI/VZR1800BZ(14-17年式)、SUZUKI/VZR1800N(08-09年式)、SUZUKI/VZR1800R(08-16年式)、SUZUKI/VZR1800Z(07年式)、SUZUKI/VZR1800Z(09年式)、SUZUKI/VZR1800Z(11-17年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS (05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Advantage Timber Camo(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Cat(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le (05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le Cat(05年式)、ARCTIC CAT/4x4 FIS Le Gm Camo(05年式)、ARCTIC CAT/500S(15年式)、ARCTIC CAT/700S(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 1000 XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 1000 XTZ(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX (14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX LTD(14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 500 HDX XT 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 550 XT 4x4(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 HDX LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 HDX XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 XT(15年式)、ARCTIC CAT/Prowler 700 XTX 4x4(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat (13-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 1000 LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 (13-14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 4X4(13-14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4 LTD(14年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4X(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat 4X LTD(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Sport Limited(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Sport XT(15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail (14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail XT(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat Trail XT 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X (14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X 4x4(14-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X LTD(13-15年式)、ARCTIC CAT/Wildcat X LTD 4x4(13-15年式) 6

23. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500003 1個 スズキ M14×10 1.25 D-4

24. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-138 1個 スズキ SV400S 1998-1999年式:99年に適合 Aprillia:857187 キムコ:1541APWB1900 スズキ:1651003G00 1651003G00X07 1651006B00 1651006B01 1651034E00 セルロース

25. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06198 1本 最大負荷指数:58 120/70ZR17 TL(チューブレス) (W)

26. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354880 1本 120/70ZR17M (58W) TL 120 17 58W

27. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354884 1本 180/55ZR17M (73W) TL 180 17 73W

28. XS-18 EXガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO XS-18 EXガスケット 1パック(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
963-2000018 1パック(2個) XS-18 GSR250 スズキ車用

29. ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電圧(V) 仕様 電流(A) 適合車種
304-0533 1個 12 スズキ7極用 0.05A~10A GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650

30. SUSパッドピン(TOKICO) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピン(TOKICO) 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
37599 1個 ピン(Φ4.5mmx全長45.5mm)×2本、ベータピン×2個 GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:フロント1セット、リア1セット使用 44

31. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93752 1個 1.25 10 14

32. バイク用ドライブチェーン_525VX3 DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_525VX3 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
525VX3-110ZB S&S 1本 525 110 カシメジョイント S&S(シルバー)

33. バイク用ドライブチェーン_525VX3 DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_525VX3 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
525VX3-110ZB G&G 1本 525 110 カシメジョイント G&G(ゴールド)

34. マルチステップホンダ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチステップホンダ クリアアルマイト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
60618 1個 CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SF Spec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)

35. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
988009 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

36. EK チェーン THREED 525L/3D ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
EKチェーン EK チェーン THREED 525L/3D ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)LUXE(リュクス)525サイズ NXリングシールチェーン。『バイクユーザーにカスタムする喜びと満足感を』をコンセプトに次世代型チェーン「ThreeD」から新たに「ThreeD LUXE (リュクス)」が新登場。ThreeD LUXEは、ThreeDの高級感/高性能を継承し新設計した商品です。ミドルバイク及びスーパースポーツタイプで「~900ccまで」の車両に最適な仕様の「ストリート用シールチェーン」となります。プレートはLUXE専用に設計し、「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」で更にピンは「頭部に穴をあけ軽量化」を施しています。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで耐久性が高く、シールは薄い形状となっているためチェーンの剛性が向上しています。【用途】ゴールドカラーは今までにない輝く質感と高級感からカスタムの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 関連資料 継手
525L/3D(GP/GP) 110L MLJ 1本 ゴールド 110L (0.16MB) MLJ(カシメジョイント)

37. シールチェーン 525SR-X2 シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 525SR-X2 シルバー 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
525SR-X2(CR;NP) 110L MLJ 1本 シルバー 110L GSX-R750 1996-1999年式:98-99年に適合 MLJ(カシメジョイント)

38. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06200 1本 最大負荷指数:73 180/55ZR17 TL(チューブレス) (W)

39. シールチェーン 525SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 525SR-X2 スチール 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
525SR-X2 110L SLJ 1本 スチール 110L GSX-R750 1996-1999年式:98-99年に適合 SLJ(スクリュージョイント)

40. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91887 1個 ゴールド M20×P1.5 GSX1400 2003-2008年式:-07年に適合 適合表

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ