週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック

包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ
(15件のレビュー)

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。

用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1パック(5本)
RoHS指令対応証明書: (0.2MB)
注意
※紙で手を切る可能性がございます。
※用途以外の使用はしないで下さい。
※高温多湿の場所や火の気のある場所では保管しないで下さい。
品質の劣化や火事の原因になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31873407 900mm×27m(50g) ロール 90 27 約0.07
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
31873416 1200mm×27m(50g) ロール 120 27 約0.07
4,998
5,498 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-17
用途:
コンポ作業用
卸売・小売業

厚み 長さが弊社商品梱包するのにちょうどいいです。
5本パックも多すぎずいいですね

対象商品:
31873416
2026-05-01
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

大きさも硬さもちょうどよく、服の梱包や、割れ物の緩衝材としてなど、用途が幅広く使えます

2025-11-18
用途:
梱包作業
製造業

厚さも幅もちょうどよくて扱いやすいです。
長さがもう少しあればきれいに使いきれるのですが
それくらいです。

対象商品:
31873407
2025-02-20
用途:
作品の展示用台紙に使用しました
サービス業

紙の厚さと言い、長さと言い、お値段と言い三拍子揃ってお買い得で良かったですね。また、その日のうちに到着したのも満足でした。初めての注文で不安はありましたが、製作サイドからは切りやすくてとても良かったとの報告も受けました。

2025-03-20
用途:
発送用の内梱包
アートクラフト 様 (製造業)

大きなパネルを発送する時の内梱包用として使っています
プチプチと違い、梱包した時にかさばらないのと、重ねて置いた時に滑らせやすいので重宝しています
エコの観点からプチプチは使用不可の場合もありますので、紙の包装紙を使用するようになりました
ただ少し薄いので、ちょっと力を入れすぎると角が破れたりしますが、今のところこのまま使い続けるつもりです

対象商品:
31873407
2024-07-02
用途:
洋服作りの型紙と封筒に
サービス業

型紙をどんどん補正したり作り直したりするのでこれは是非物でした。おやすくたくさん買えて重宝してます。

対象商品:
31873407
2024-02-13
用途:
梱包の際の緩衝材及び個包装として使用

厚みも丁度良く、個包装の外紙にも緩衝材としても重宝してます。大きさを自由にカット出来るのがとっても良いです。

対象商品:
31873416
2024-03-01
用途:
梱包、製品間の傷防止

厚口を使用していて社内外に好評だったため、薄口も購入。必要性に応じて使い分けを行う予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07