ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
(3件のレビュー)測定範囲の長いダイヤルゲージです。
裏フタは耳金付タイプです。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。
目量(mm)0.01
全長(mm)115
寸法H(mm)53.5
寸法A(mm)37.5
外径(Φmm)57
寸法D(mm)16.3
測定力(N)2.0以下
寸法C(mm)58
目盛仕様±0-100
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)7
繰返し精密度(μm)5
内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。※落としたり、ぶつけたり、分解や改造をしないでください。※注油をしないでください。塵埃等を誘引し作動不良の原因となります。※保管は湿気、ほこり、オイルミストの少ない場所にしてください。
※先端の測定子の交換はできません。
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 02952916
2022-03-24
- 用途:
- ボール盤の加工深さの測定
株式会社渥美メンテナンス 様
(サービス業)
取付に苦労しましたが裏蓋を90度回転して取付で解決しました。
ロングストロークで快適です。
- 対象商品:
- 02952898
2021-09-02
- 用途:
- バルブタイミングの測定
自動車・二輪車・自転車関連業
購入後、品物を確認すると先端の測定子が交換出来ないタイプでした。
測定子交換不可と明記して下さい。
MonotaROからの回答
お手数をおかけし申し訳ございません。
測定子交換不可を注意書きに明記致しました。
- 対象商品:
- 02952916
2021-01-25
- 用途:
- 地盤の載荷試験用
アトリエサチ 様
(建設業・工事業)
現在使っている他社のダイヤルゲージの予備品として用意しました。価格は約3分の2ぐらいです。やり直しのできない試験のため機材不具合はまずいので準備しました。従来品よりちょっと重い感じですが、使用には差し支えないので、OKです。いざという時の準備ですので安いに越したことはありません。