ダイヤルゲージ 0.001mm
(3件のレビュー)目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。
リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。
裏フタは耳金タイプ。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)0~1
全長(mm)107
質量(g)100
外径(Φmm)58
測定力(N)2以下
目盛仕様0~100~0
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)0.3
内容量1台
注意
※測定用途以外でのご使用はお止めください。※破損や精度不良につながる為、衝撃を与えたり落としたりしないでください。
※分解や改造はお止めください。
※湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
商品レビュー
2025-04-11
- 用途:
- エンジンのオーバーホール
シリンダーゲージにつかいます、趣味のレベルでは十分に役立ちそうです。
- 対象商品:
- 18771288
2023-06-22
- 用途:
- 自作機械の精度測定など
0.001㎜目盛のダイヤルゲージが比較的安価に入手できるのはありがたいです。
精度に保障が必要な業務用としては有名メーカー品を定期的に校正して使用すると思いますが、そこまで保障が要らない趣味の延長くらいの作業での使用には十分です。
- 対象商品:
- 18771288
2020-05-21
- 用途:
- コンロッドボルトの伸び計測
自動車・二輪車・自転車関連業
コンロッドボルトの伸び計測用に購入しました。精度は比較対象がないのでわかりませんが指針はスムーズに動くので問題ないかと思います。