ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)
(26件のレビュー)ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側非接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6300
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
ベアリング(軸受) の新着商品
商品レビュー
2025-04-12
- 用途:
- 機械部品
製造業
スプロケットを加工して商品を併用して使用しました。問題ありません。
- 対象商品:
- 36783092
2023-12-06
- 用途:
- SA26J フロントベアリング
卸売・小売業
Yamahaの4stビーノのフロントホイールベアリングとして使用。
とても良い商品でオススメします。
- 対象商品:
- 36783117
2022-12-06
- 用途:
- 機械のメンテナンス
サービス業
やはり耐久性は両面シールタイプが1番だと思います。非接触型なので、モーターなどの回転の速い部分に使用しています。他社のLLB型より安価なので有難いです。今のところ問題なく使用できています。
- 対象商品:
- 36783126
2022-01-05
- 用途:
- 設備修繕
永大産業株式会社 様
(製造業)
有名メーカー品ではないので品質に心配してましたが問題なし。セール日を利用して安価で購入できたと思ってます。