週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


C型シャコ万力

C型シャコ万力 モノタロウ C型シャコ万力 モノタロウ C型シャコ万力 モノタロウ C型シャコ万力 モノタロウ C型シャコ万力 モノタロウ
(13件のレビュー)

アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。

用途奥行を深く締め付ける際に 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼 内容量1個
注意
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※斜めになっている加工物への締付けは滑りやすいので注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
ハンドル径(Φmm)
本体長さ(mm)
ハンドル長さ(mm)
保証荷重(kN)
本体高さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20080278 50 51 61 14 135.1 115 50 0.79 21 104
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
20080287 75 78 87 17 181.9 154 75 1.42 - 139.8
2,298
2,528 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
20080305 125 131 137 21 276.1 225 125 5.8 - 210.4
4,498
4,948 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20080287
2026-06-09
用途:
H鋼叩き台への鋼材固定に使用

サイズが丁度良くて常用しているが、メジャーなブランド品と比べ何ら遜色ないと思う。ただモノタロウブランドは突然製廃になるので今回買い足した。

対象商品:
20080287
2021-12-05
用途:
車の板金作業

締付け力は、さすがに強力です。
重いのが欠点ですが強度は十分です。
ネジ部にモリブデンオイルを塗布して使用しています。

対象商品:
20080287
2019-02-26
用途:
鉄厚板で薄板をはさみ曲げる際の固定に
建設業・工事業

懐が深いが剛性が高い。
頭はレンチで回さないと締め緩めが出来ない。
安くて良いね!

対象商品:
20080296
2019-02-06
用途:
溶接作業時の仮止め押さえや固定
製造業

C型のシャコで奥行きが深く作業性は良好だけど、同サイズの他社製品と比較して、スライドボルトがやや細く、強度の面で不安が残る。

1人が参考にしています
対象商品:
20080305
2020-11-02
用途:
溶接治具固定

価格の割にそこそこ使えるがスクリューネジがやや細い。願わくはネジのワンサイズアップを望む。

対象商品:
20080278
2019-02-06
用途:
鋼材の固定

B型のシャコ万よりも懐が大きいので、深い位置で挟み込むことができます。
C型は値段が高いイメージがありましたが、これはそこまで高価ではなく、また粗悪品というわけでもありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
20080287
2018-04-18
用途:
クランクケースカバーの凹み修正

初めて使用する際はネジ山にグリスを塗るとスムースに回転するようになり、馴染むと指1本で早回し出来ます。最終的に17mmレンチでガチガチに締め上げましたが、ネジ穴がダメになることもなく、凹みを修正出来ました。ネジ山は今後消耗していくかもしれませんが、アゴ部分に関しては鍛造なのでレンチで締め上げたくらいで変形するとは思えません。最大開きはカタログ値+10%ほど余裕がありました。

対象商品:
20080296
2023-05-01
用途:
溶接時の材料の固定

同サイズのシャコマンと比べるとボルトのサイズが一回り細いです。
ハンドルも短いので、あまりトルクをかけるなということだと思います。
スパナで力強く締めたりしないほうがよさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22