週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用

簡易小型バッテリー比重計 樹脂製  自動車用 モノタロウ 簡易小型バッテリー比重計 樹脂製  自動車用 モノタロウ 簡易小型バッテリー比重計 樹脂製  自動車用 モノタロウ 簡易小型バッテリー比重計 樹脂製  自動車用 モノタロウ
(1件のレビュー)

樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。
判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付
樹脂製のため割れにくい
※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)

判定方法
25%未満=1個=約1.13未満、
25%=2個=約1.13~1.17未満、
50%=3個=約1.17~1.22未満、
75%=4個=約1.22~1.26未満、
100%=4個=約1.26以上
用途バッテリー液のチェック 材質ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂 幅(mm)50 全長(mm)265 質量(g)24.6 ノズル長(mm)151 握り径(Φmm)26 比重測定範囲約1.13-1.26(目安) 販売区分業務用 内容量1本
注意
※ 本製品はバッテリーの充電状態を測定する機器です。本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品はバッテリー液の状態の目安を確認する製品です。細かい比重の値は測定できません。
※取引や証明に使用することができません。
※ バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目などに付着すると、火傷および失明のおそれがあります。皮膚、目に付着した場合は、直ちに 洗い流して、医師の診断を受けてください。
※ 本製品に破損、異常個所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
※ お子様の手の届かないところへ保管してください。
※ 充電不足のバッテリーは比重値が低下します。比重値測定は、満充電後に行ってくだください。
※ 本製品の使用後は液体の付着した箇所を、水で洗い流すか、水で濡らした布などで拭きとってください。僅かでも残存物があると、次回の測定結果が不正確になります。
※ 本製品のお取扱い後は、よく手を洗ってください。
※ 保管は直射日光を避けて、湿気や埃の少ない場所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43311390 -
399
439 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43311390
2026-01-09
用途:
バッテリーの充電状況の確認用に使用。

バッテリーの充電状況確認用に購入。
いろんな比重計を比較しモノタロウ製に決めました。
決めたポイントは、適度な大きさと本体が樹脂製のため衝撃に強いところが決め手になりました。
価格もリーズナブルで1つ持っていたら大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。