週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付

エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウ エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウ エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウ エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 グリップハンドル付 モノタロウ
(1件のレビュー)

グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。

用途研磨作業に 付属品PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ 全長(mm)266 質量(kg)1.96 タイプ非吸塵式、マジック式 全高(mm)119 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)400 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)10 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)121 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (32.2MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーサンダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010845 M203NL
21,980
24,178 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50010845
2023-01-13
用途:
木板のサンダー仕上

作業台上で水平面だけで使うつもりで重いのを承知の上で購入しました。
重さのおかげで押しつけ無くとも滑らす感じで作業できて思い通りの使用感です。
なので、垂直面を長時間の作業は厳しいですからご注意を。
初期は回転が重い感じでしたが多めに給油して慣らしてからは快調です。
コスパ良しです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
1人が参考にしています
2022-09-15