週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


バランスウエイトハンマー

バランスウエイトハンマー モノタロウ バランスウエイトハンマー モノタロウ
(64件のレビュー)

バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。
ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。

全長(mm)240 質量(g)370 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10062954 -
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-20
用途:
アーチェリーの的の整備
青蛙洞 様 (サービス業)

こんなに多機能の道具があったなんて知りませんでした!車のタイヤ用とのことですが、叩いたり、引っこ抜いたり、いろいろなことがこの道具一つで大丈夫。まさに常備品という感じです。
 アーチェリーの的は畳地でできていますが、競技の特性上、間に断熱材やスタイロ材が入っていない藁100%の畳を頼んで作ってもらうのですが、藁100%というのは意外と重くて硬い!。的に刺さった矢のポイントが抜けてしまった際には、取り出すために、畳をほじるのですが、なかなかいい道具がなくて、いつもドライバーやペンチやハンマーが必要になります。また、台の上に乗せた畳が倒れてこないように五寸釘などの金具を畳に打ち込んでから、ロープ類で固定するのですが、抜いて叩くという作業の連続がともて楽になりました。
 先端部分の角度などは自分なりに削って「食いつき」が良くなるような角度と合わせ口にしてますが、まさに万能工具です(笑)

対象商品:
10062954
2022-11-28
用途:
車のメンテナンス

様々なタイヤのメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10062954
2022-02-03
用途:
ホイールのウェイトの脱着。ビン、ペットボトルのキャップの分別 など
作田商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりしてるので、本来の使用用途以外にも使えると思います。
私は、めんつゆなどの ビンやペットボトルのキャップを外すことにも使用してますが、他にも使用用途を探してみたいです。

対象商品:
10062954
2022-04-03
用途:
タイヤバランス調整時に
運輸・通信業

他メーカーの物と遜色なく使用できる。使用頻度が高い工具ではないのでお値段も手頃で十分使える製品です。

対象商品:
10062954
2022-03-07
用途:
10年以上前に購入
サンダーレーシング 様

壊れるわけがない。頑丈。精度はほどほど。
いろいろなメーカーから出ているが、高いものでもOEMなのかほとんど差がない。
今回、もっといいものはないかな?と思い、いったいいつ購入したっけ?と確認したら10年以上前でした。
借りていた人、ない人はまずはこちらから作業されてはどうでしょう?

対象商品:
10062954
2022-03-31
用途:
親戚の整備工場作業で
農・林・水産業

古いのと交換して古い型より使い勝手いいと社長に言われたので古いのと交換しました。また買いたいです。

対象商品:
10062954
2021-03-03
用途:
車両整備時
医療・福祉・介護関連業

スチールホイールのバランスの脱着問題なく使用できます。コスパは十分だと思います。買ってよかったです。

対象商品:
10062954
2020-09-27
用途:
タイヤ組換え
自動車・二輪車・自転車関連業

ウエイト外しが楽になりまた。
安い商品ですが普通に使用出来てます。
問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。