週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


バランスウエイトカッター

バランスウエイトカッター モノタロウ バランスウエイトカッター モノタロウ バランスウエイトカッター モノタロウ バランスウエイトカッター モノタロウ
(24件のレビュー)

貼付けウエイトの切断に最適です。
カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。

全長(mm)220 質量(g)350 刃長(mm)55 材質(グリップ)PVC 材質(ブレード)SK5 切断幅(mm)55(最大) 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10062972 -
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10062972
2021-12-03
用途:
ウエイト切り分け

他に用途はありませんのでウエイト切り分けですがキレイに切れます。
用途が限定されてますのでもうちょい安かったら最高ですが。

2人が参考にしています
2019-09-23
用途:
タイヤ交換

半年位で粘着テープの保護紙部分が上手く切れなくなった。
替え刃を販売して貰えると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10062972
2016-08-02
用途:
自動車整備

十分な品質と思う。切れ味も抜群

対象商品:
10062972
2016-03-24
用途:
自動車整備
有限会社 カースポットビュー 様

まあこんなもんでしょう

対象商品:
10062972
2014-05-29
用途:
バランス調整時
有限会社飯島自動車 様

切れ味もよく、重宝しています。

対象商品:
10062972
2013-03-16
用途:
ウエイトのカット

切れ味が良い。安全のためのロックが安心!

対象商品:
10062972
2014-05-08
用途:
ホイールバランス調整時
有限会社飯島自動車 様

切れもよく使い勝手がよく便利しています。

対象商品:
10062972
2018-10-27
用途:
貼り付け用バランスウエイト用カッター

今まで使用していた金属はさみとは違ってウエイトが真っすぐに切断できます。耐久性に関しては使用を始めたばかりなので分かりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
タイヤを切ることが出来る商品でしょうか。
回答:
こちらの商品でタイヤを切ることは出来かねます。
1人が参考にしています
2021-05-19
質問:
替刃のみの取り扱いはありますでしょうか。
回答:
現時点では弊社での取り扱いはございません。
2021-05-19