週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼

ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ ディスクブレーキピストンスプレッダー クロムモリブデン鋼 モノタロウ
(130件のレビュー)

材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。

用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理) 硬度HRC40 質量(g)810 プレート寸法(mm)約50×60 プレート開口値10~85mm 販売区分業務用 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34935993 DBPS
4,998
5,498 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 130
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途:
ステンレス製のシャッターレールの溝幅の拡張
株式会社 キャステール企画設計 様

ステンレス製のシャッターレールの溝幅ず部分的に狭くなっている部位を拡張する為に使用しました。この製品自体の強度もあって、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
2024-09-25
用途:
シャッターのレールの幅を広げる。

シャッターのレールにぶつかり、狭くなって降りなくなってしまったのでこの商品を使用し広げられました。広げるときの傷もなく良くできました。

2人が参考にしています
対象商品:
34935993
2022-02-19
用途:
車の点検時
建設業・工事業

価格が安く、使いやすいです。しっかり作られているので長く使えそうです。

対象商品:
34935993
2022-01-28
用途:
メンテ時

やすくてつかいがってがいいです。ちょっとしたメンテには最適だと思います。

対象商品:
34935993
2021-03-13
用途:
とても便利
製造業

ブレーキメンテナンス以外にも活躍してくれる工具です。
私は裏山の杉の木の伐採にも矢じりの代わりに使っています。
丈夫な金属なので安心して作業ができます。

対象商品:
34935993
2021-02-19
用途:
色々なこじ開け
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

ヘラ状なので、色々な場所で使用可能で気に入っている。

対象商品:
34935993
2020-11-19
用途:
自動車のメンテナンス

安定して使用出来ています。作業効率も向上しました。

対象商品:
34935993
2020-09-13
用途:
キャリパーオーバーホール

今まで色々な方法で作業してきましたが、これは便利です!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
広げる力や強度を教えて下さい。
回答:
本商品の強度データのご用意はございませんでした。
2021-05-14
質問:
本商品は、シングル用かダブル用どちらでしょうか。
回答:
シングル用でございます。
2021-05-14