週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ウエイトリムーバー セット

ウエイトリムーバー セット モノタロウ ウエイトリムーバー セット モノタロウ ウエイトリムーバー セット モノタロウ
(20件のレビュー)

貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。

用途バランスウエイトはがしに 材質セタール樹脂(POM) 全長(mm)265 刃幅(mm)大38・中25・小23・最小20 外径(mm)大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30 販売区分業務用 内容量1セット(4本)
注意
※樹脂製ではありますが対象物を傷つけないようにくれぐれも注意して下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05781764 MPS-2704
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途:
車用のアルミホイールのバランスウェイト剥がしに使用
建設業・工事業

ホイールに傷がつかないか恐る恐るやっていましたが大丈夫でした。寒い時期に作業をしたので残ったノリが剥がれ難くよせばいいのに力まかせにオリャ~とやった時に少し傷が入ってしまいました。ノリはがし的なものを使えば良かったと思います。普通にウェイトを剥がす作業では傷は入りませんでした。(私がたまたま傷が入らなかっただけかもですが・・・)個人の感想です!

2026-03-06
用途:
自動車タイヤ整備

早速使いましたが 先端が欠けました。今のところ良さが判らないです。貼りつけウエイトの糊面が 古くて硬いのは向いていないと思います。

2025-10-16
用途:
ウェイト剥がし
トータルリペアTwoTop 様

もう10年以上使用しています。
ホイールのウェイト剥がし、ホイールに傷が付かず使いやすいです。

対象商品:
05781764
2022-04-29
用途:
ウエイト 内張り 外し
自動車・二輪車・自転車関連業

ウエイト外しに使用 ホイールにキズも入らないで使用出来ます4種類あるので便利
車の内張り外すのに使えますので便利

対象商品:
05781764
2022-08-04
用途:
ホイルバランスウエイトはがし
オートショップ ブライト 様

バランスウエイトの両面テープが強いと、たわみすぎてはがしにくいですが、
使用出来ます。

対象商品:
05781764
2021-05-23
用途:
アルミホイールのウェイトをはずのに
有限会社川村商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルミホイールのウェイトを外すのにアルミホイールにキズを着けずにはずせるたいへん満足してます。

対象商品:
05781764
2021-03-20
用途:
ウエイト外し

4本セット中の一番先端が細いのはウエイト一個目で力も入れていないのに先が欠けました他の3本は太いので作業が進めることができました。

対象商品:
05781764
2020-10-29
用途:
車の整備
協業組合カテックフジ 様

これもまた便利な品ですね ウエイトはがし以外にも 車の内張り外すのに使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
どのような荷姿で届きますか?
回答:
4本を一袋にまとめた状態でのお届けとなります。
2021-04-21
質問:
セットでの商品ではなくて単体での販売はございませんか?
回答:
ご参考までに下記にてご案内致します。
モノタロウ ウエイトリムーバー
注文コード 37686311 品番 3C031141M
内容量 1本 幅(mm) 約23の商品となります。
2021-04-21