ストレートエッジ
(10件のレビュー)両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質S50C(焼入)
形状アイビーム型
質量(kg)2.4
硬度HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36
平行度(μm)50(商品全長に対する)
熱処理焼入あり
真直度(μm)-
販売区分業務用
内容量1本
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。※穴のない面を両面(2面)使用可能になります。穴のある面の平行度は保証できません。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
2026-02-01
- 用途:
- ヘッドの平面度確認に
4気筒ヘッドの歪確認に使用しています。十分な精度が出ています。ケース付きでフィルムで保護してあるので錆も防げます
- 対象商品:
- 06611124
2023-09-27
- 用途:
- エンジン
Garage STINGER 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
エンジンヘッドの測定に使用しました。6気筒の測れるサイズでも精度もばっちりでした。
- 対象商品:
- 06611124
2020-12-25
- 用途:
- 大型オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業
水冷4気筒の大型バイクがオーバーヒートして、シリンダーヘッドガスケットが抜けてしまい、シリンダーとヘッドが再使用できるか測定するために購入しました。
サイズも精度もバッチリで、なによりケース付きなのが良かったです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06611124
2019-03-06
- 用途:
- 精密機械のレベルだし
有限会社 栄 重量 様
(建設業・工事業)
商品はかなり満足しています。もうひと回り大きいものがあれば、最高ですね!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06611124
2016-12-20
- 用途:
- エンジンの歪み測定
サウザンド 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
この価格でこの長さの物を新品で購入出来て満足しています。使用頻度もそれ程多くは無いのでケース付きも助かります。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 06611124
2021-02-10
- 用途:
- 3Dプリンターの組み立て
測定面に研削ミスなのか、所々小さなささくれが出来ていたのでオイルストーンで軽く慣らしました。
本来の使い方とは違いますので仕方が無い事ですが、てこ式ダイヤルゲージの測定面として使うには微妙でした。
本来の使い方として使ったとしても、エンジンのシリンダーヘッドなどに傷が入る可能性があります。(元整備士)
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 当該商品の平行度ではなく真直度の保証/表示はございませんでしょうか。
- 回答:
- 真直度の保証/表示はございません。
2021-05-11