O2センサーソケット
(124件のレビュー)O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に
仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm
全長(mm)60
高さ(mm)50
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)22
販売区分業務用
内容量1個
注意
※車種・エンジンの形状によっては使用できない場合がございます。※やけどの恐れがあるため必ずエンジンを止めて完全に冷めきってから作業を行って下さい。
※インパクトレンチでの使用はできません。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※固着したO2センサーにはそのまま使用しないでください。破損の恐れがあります。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 06611142
2025-06-27
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
今迄使用せずに居ましたスパナ等で簡単に緩んだので使用する事が無かったのですが今回は焼き付いていたのでレンチを使用する事に、問題無く緩める事が出来ました。
- 対象商品:
- 06611142
2024-03-20
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業
L175sムーヴのo2センサー交換で使いました。使いやすくて安いので良いですね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06611142
2024-01-28
- 用途:
- DENSO製 A/Fセンサー交換に
DENSO製A/Fセンサーに使用してみると少しガタがあるので、センサーの回す部分を傷めてしまわないか少し心配しましたが、斜めにならないようにサポートしながら回したら問題なく取り外しができ、規定トルクで締める事もできました。頻繁に使うものではないと思いますが、今回、センサーが突然壊れたので買っておいて良かったと思いました。
- 対象商品:
- 06611142
2023-01-22
- 用途:
- O2センサー交換
建設業・工事業
他社の12角のソケットを使用するとなめって回せませんでしたが、こちらの6角を使うと回すことが出来ました。
ひどい固着ではなかったので特に問題なく使用出来ました。