ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル
(9件のレビュー)2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に
適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm
セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2
最大トルク(N・m)677(6角ナット)
販売区分業務用
内容量1セット
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 06616155
2022-09-09
- 用途:
- 2トン車のホイストナット外し
シノザキオートサービス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
思っていたよりも ガッチリしていて 力も入り 大型車にも使えそうです。低価格で大満足です
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06616155
2021-09-12
- 用途:
- 機械のメンテナンス
教育・研究機関
使途からしますと,強く締め付けるというよりは,大きなナットをスムースに回すことが重要になります.この工具は他社製品に比べて極めて安価でありますが,六角,八角ナット用に加えて各種ピンも同梱されており,多様な状況に適用できると思います.大きなトルクを要する場合には耐久性は不明ですが,機能として十分と思います.
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06616155
2020-06-09
- 用途:
- フォークリフトのメンテナンス
農・林・水産業
フォークリフトタイヤのロックナット外しで使用しましたが、問題なく使用できました。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 06616155
2020-05-23
- 用途:
- ピット作業で
有限会社中下商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
欲しかった工具が超安価で手に入り作業もはかどり満足です、、、
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06616155
2016-12-01
- 用途:
- 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業
2t用にはちょっと大げさだけど有ると無いでは作業効率が全然違う。
丸ナット用のピンをスパナか何かで回せるようにしてあれば便利かも。
- 対象商品:
- 06616155
2016-10-06
- 用途:
- 機械メンテナンス時
やはり専用工具ですね、ナット傷つけることなく回せました。
使用感は、値段相応の耐久性だと思われる、無理な力にわ耐え切れなさそうな感じがする。
- 対象商品:
- 06616155
2016-06-26
- 用途:
- 自動車整備
オートガレージアキラ 様
あまり使用頻度は少ないのですが、無いと不便なこの工具・・・2tトラックに使うには手軽な感じは無いですが、幅広く対応できコスパ的にもよい商品かと。