週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ビードジェッター

ビードジェッター モノタロウ ビードジェッター モノタロウ ビードジェッター モノタロウ
(3件のレビュー)

ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。

タンク容量(L)18 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260 ノズル長(mm)225 使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8 最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備) 販売区分業務用 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.0MB)
注意
※圧縮空気を人や動物などの呼吸用には絶対に使用しないでください。
※揮発性可燃物(ガソリン、シンナーなど)、揮発性ガス、引火性ガス(アセチレン、プロパンガスなど)を絶対に周辺に置かないでください。
※本商品を使用の際は絶対にゴーグル、耳栓などの保護器具をつけて作業してください。(ゴーグルと耳栓は別売です。)
※エアー噴出時にタイヤが動きホイール等に傷が付かないように地面に作業マット等を必ず敷いてから作業をしてください。
※1.0Mpaで安全弁がリリースするようになっていますがリリースされなかった場合でも絶対に1.0Mpa以上のエアーは入れないで下さい。
※0.8Mpaを超えたあたりから若干エアーが漏れる構造になっておりますが、使用者の安全を守るための安全弁が動作したものであり、不具合ではございません。
※ノズル先端のストッパーでホイール等を傷付け無い様に十分に注意して作業してください。
※取扱説明書をよくご確認のうえご使用ください。
※外観などの仕様は、使用に影響がない範囲で予告なく変更になることがございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20152843 -
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途:
タイヤ空気充填

215/70R16をリム幅7Jのホイールに組み込むために購入しましたが一発でビート上がります。旧車のような極度の引っ張りタイヤでない限りは問題なく使用できます。一般的なタイヤのビート上げにはコスパ・安全性最高と言わざるを得ません。

対象商品:
20152843
2023-11-26
用途:
ビードが上がらないタイヤ組み込み用
自動車・二輪車・自転車関連業

最近妙なリム形状やSUV用の微妙な扁平率のタイヤが増え難儀していました。
最初はおっかなびっくりでしたがばっちりビードが上がりました。
業務用で使っていますがもっと早く買っておけばと思いました。

対象商品:
20152843
2017-12-18
用途:
ビードが上がりにくいタイヤに空気を入れる時
甘利樹脂工業株式会社 様

使い勝手、品質共申し分有りません。圧縮空気を使用するだけに多少の危険が伴うので、一番のポイントは「モノタロウブランド」と言う安心感ですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
圧縮空気取り入れ口にエアカプラーはついていますか?
回答:
プラグカプラーが付属しています。
2021-05-20
質問:
ビードジェッターの使用タイミングは、タイヤエアー充填中かタイヤエアー充填しない状態か教えてください。
回答:
タイヤにエアー充填しない状態でご使用下さい。
2021-05-20