週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


トルクアングルゲージ

トルクアングルゲージ モノタロウ トルクアングルゲージ モノタロウ トルクアングルゲージ モノタロウ
(9件のレビュー)

L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。

用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。 質量(g)160(レンチ含む) 差込角(mm[inch])12.7[1/2"] 角度の測定範囲(°)360 最小目盛 ゲージ径(Φmm)68 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用前にスナップリングのゆるみがないかご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49819078 Mo632A
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-20
用途:
エンジンオーバーホール

問題なく使用できます。しいて言えばもう少しスムーズにメモリが動けば良いのですが、安価なので満足です。

2022-06-15
用途:
エンジンOH
REDracing 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スナツプリングが外れてしまい使えませんでした エンジンの中に落ちたら大変なことになります

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
49819078
2019-04-22
用途:
ボルトの締め付け作業

自動車のエンジンのオーバーホールに使用しました。
若干角度計の回転が重い感じがしますが、この価格ですから
十分に満足できる品物です。

対象商品:
49819078
2021-07-11
用途:
自動車整備

取扱説明文が英語で正式な使用方法がわからないので、日本語文を添付したほうがいいです。

対象商品:
49819078
2019-04-25
用途:
メンテ
製造業

このせいひんはきにいりました。つかいやすくてよかったです。

対象商品:
49819078
2020-12-06
用途:
スナップリングが

10個目のボルトに着手したときに後ろのスナップリングが外れた。
以後、7~8回使うとスナップリングが外れてしまうようになった。
また、嵌めれば使えるので、我慢して使ってます。

3人が参考にしています
対象商品:
49819078
2018-02-09
用途:
産業、建機用エンジンの組み立て

安くて有難いですが文字盤の回転が重いです。Oリングの滑りが悪いのとスプリングがやや硬いようです。Oリングではなくて金属製のシムを使用されてはどうでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
49819078
2017-05-25
用途:
トルク管理の必要時
日産サティオ松本 長野日産自動車 諏訪店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この価格であれば、必要頻度に対するコストパフォーマンスは十分です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。