週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


タイミングライト

タイミングライト モノタロウ タイミングライト モノタロウ タイミングライト モノタロウ タイミングライト モノタロウ タイミングライト モノタロウ
(35件のレビュー)

高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。
乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。
タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。

用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用 コード長さ(m)約1.5(センサコード) 使用電源単1乾電池×2個(別売) 販売区分業務用 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※乾電池は付属されておりません。ダイレクトイグニッション車対応不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57645008 -
4,198
4,618 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57645008
2026-04-23
用途:
オートバイのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い。買った満足。オススメの商品です。
タイミングを選んで買えばお買い得な買い物になります。

対象商品:
57645008
2026-01-07
用途:
旧車オートバイの整備

ホンダのCT110の整備に使いました。マンガン電池ではフラッシュの頻度が少なく感じたので単1アダプターを噛ませた単3エネループを試したところ、感度良好で重量も軽減できました。

1人が参考にしています
対象商品:
57645008
2025-01-09
用途:
自動車メンテナンス
農・林・水産業

作りは問題無くしっかりしていました。
クランプの動きもスムーズ、動作も問題なし。
この価格で買えるのは大変有り難い。

対象商品:
57645008
2025-02-05
用途:
車両の整備作業
船元輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

乾電池式探してたんでこれを購入。乾電池式なのでオートバイの6V車両にも使えるので良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
57645008
2024-06-24
用途:
室内なら充分
自動車・二輪車・自転車関連業

乾電池式は確かに暗めだけど
室内で使用するなら充分
電源を取る必要が無いから楽

対象商品:
57645008
2024-04-07
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

精度は分かりかねますが車.バイク共に問題なく使用しています。く

1人が参考にしています
対象商品:
57645008
2023-12-29
用途:
メンテナンス
akクラフト 様 (卸売・小売業)

届いた商品が初期不良でタイミングライトが付かない状況でしたが、問い合わせ後新品と交換してもらいました。

対象商品:
57645008
2023-06-02
用途:
ポイント点火の二輪旧車整備に使用
津田工務店 様 (建設業・工事業)

数名の方のレビューでライトが暗いといわれていたが、そんなこともなく便利に使用出来た。
一台しか持っていない旧車の為に、買うのもためらったが、タイミングを計る方法はいくつもあるが、ライトの方が正確で簡単だった。金額的にも高額ではなくコスパに優れていると感じる。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
測定範囲を教えて下さい。回転数10000程度ものを探しています。
回答:
測定範囲は特にございませんので、10000回転でもご使用可能です。
2人が参考にしています
2021-05-14
質問:
ライトはLEDでしょうか。
回答:
LEDではございません。
2021-05-14