週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


コードレスサーキットテスター

コードレスサーキットテスター モノタロウ コードレスサーキットテスター モノタロウ コードレスサーキットテスター モノタロウ コードレスサーキットテスター モノタロウ コードレスサーキットテスター モノタロウ
(9件のレビュー)

テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。
アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。

使用方法
1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。
2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。
3.電気を感知すれば光りブザーがなります。
付属品A23乾電池(12V)×2 全長(mm)147 測定範囲DC3~28V 質量(g)50 使用電池単5乾電池×2 販売区分業務用 内容量1個
注意
※必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。
※DC電源(DC3~28V)専用です。絶対にAC電源で使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57644983 -
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57644983
2023-02-13
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他に検電テスターも持っていますが、音量が大きくわかりやすいです。

対象商品:
57644983
2022-05-14
用途:
買わなくてもよかったかも
サービス業

HIOKIのテスターを持っていますが、手軽に導通確認できるかなと思い買ってみました。

普通にアース線がついているのにしておけば良かったとは思いましたが、他には最初についている『確認用』の電池があっと言う間切れるのはイマイチですかね。

対象商品:
57644983
2022-01-31
用途:
配線断線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

アース線とらなくてとても良いですね
太陽のあたるとだと赤いランプが見えないとき音が聞こえてくれるので助かりますね
いい商品ですね

対象商品:
57644983
2021-08-13
用途:
オートバイの電源探し
I-RC 様

以前の物は15年ほど使って壊れてしまったので、こちらを購入しました。価格は当時より安く、性能もほぼ同等で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57644983
2020-09-20
用途:
車の通電
カーズセブン 様

アース線が無いのでとても簡単に通電チェックができます。

対象商品:
57644983
2020-02-19
用途:
検電に使用
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題もなく使用しています。ありがとうございました。

対象商品:
57644983
2018-10-17
用途:
自動車の電装品作業の際に

いちいちクリップでアースを取らなくて済みますので、簡単なチェックなら最適です。検電する先端も細めでコネクタの隙間にも入れることが出来ます。使用している電池が特殊なのでそこだけが難点ですね。

対象商品:
57644983
2018-06-20
用途:
車、メンテナンス時
農・林・水産業

商品説明では単3乾電池×2となっていたので購入したが、届いた商品は単5乾電池×2でガッカリでした。電池交はそんなにする物ではないが。当方、乾電池は単3、単4で統一してるので、いざ電池がなくなっら5乾電池は買い置きしてません。商品説明が間違っている。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
使用電池はA23乾電池(12V)×2でございました。
修正いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。