週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


キャンバーキャスターゲージ

キャンバーキャスターゲージ モノタロウ キャンバーキャスターゲージ モノタロウ キャンバーキャスターゲージ モノタロウ
(1件のレビュー)

ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。

用途車両のホイールアライメントチェックに 材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール) 全長(mm)191 測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°) 最小寸法(mm)78(最小測定値) 測定精度(°)0.5 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (7.8MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※倒したり落としたりしないでください。
※揺らしたり振動を与えないでください。
※印字の色は変わることがありますが商品の仕様には変更ありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57644868 MHL0079
24,980
27,478 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-06-04
用途:
車両アライメント作業時

使用1回未満で外側磁石が外れた
ローターに仮着けして外すときに磁石がローターに残った
コーキングのようなモノで接着してあるだけだったので外れて当然かと思った
その様な状態なので測定精度云々は期待できないと感じた
車両別にアタッチメントを制作してから使用するつもりだ

15人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。