ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足
(14件のレビュー)先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。
仕様2本足
粒度#220
全長(mm)207
質量(g)84
シャンク径(Φmm)7
使用範囲(mm)23~63
砥石長(mm)28
販売区分業務用
内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。※作業時は手袋、メガネなど保護具を着用し行ってください。※車輌整備の専門知識を持っている整備士以外の方は使用しないでください。※取り付けるドリルの回転速度は100rpm以下で使用してください。
※接触面には潤滑油を塗布してください。ディーゼルオイルや灯油を使用すると工具が損傷するのでおやめください。
※工具を差し込み、ロックされれば使用可能です。スプリングを過度に下側に調整しないでください。締め付けすぎとなり、工具破損の原因となります。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
2024-11-26
- 用途:
- ヤマハ発電機900wのシリンダーホーニング
飲食業
シリンダー内径40mmなのでこれを選択、角が立っているので平やすりでチョット落として使用。
エコモードが更に静かになりました。
- 対象商品:
- 60768015
2020-11-15
- 用途:
- シリンダーの内面仕上げ
製造業
砥石、本体の金属部の端部のバリが残っていましたが、加工の仕上がりには問題なく、コストパフォーマンスが良いと思います
- 対象商品:
- 60768015
2018-12-20
- 用途:
- 自動車のブレーキのO/H時
有限会社榛葉自動車商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
使いやすかったです。小型車に使ったので角が取れていると最初からつかえたと思います